MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステルコーティングが施されています
仕様●長さ:630mm●幅:5 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT24SS5●引張強度:420N●最大バンドル直径:180mm●コード番号:705-6445
アズワン品番65-7478-54
1袋(100個)
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステルコーティングが施されています
仕様●長さ:230mm●幅:5.26 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT8SSC5●引張強度:420N●最大バンドル直径:60mm●コード番号:705-6463
アズワン品番65-7478-74
1袋(100個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、スイベル・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
巾広タイプのシーブを採用した開放型のブロックです。
ロープも通過しやすい広めのシーブ幅で、シーブ端面は本体に入り込んでいてロープも絡みにくい設計です。
ベアリング入りのシーブは円滑な回転を促進。
シーブ軸を本体と一体構造にし、大きくせり出した本体のリブとともに強度のアップに貢献します。
使用荷重(t)1
材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304
質量(kg)5.9
寸法L(mm)395
寸法d(mm)20
寸法L1(mm)52.5
寸法t(mm)50
寸法B(mm)139
寸法D1(mm)80
ロープ径(Φmm)(最大)30
寸法L2(mm)208
寸法B2(mm)19
寸法B1(mm)27
寸法t1(mm)102
ベアリング呼び番号6007
シーブ径(mm)125
六角レンチ径(Φmm)8・14
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
仕上バレル研磨
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L2(mm)100
仕上バレル研磨
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
仕上バレル研磨
寸法y(mm)100
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
仕上バレル研磨
主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、
お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。
このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、
縦または横にして使用できる形状です。
UVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有のマリングレードPVCを使用しているので耐久性に優れています。
ボートサイズに合わせる6タイプのバリエーションがございます。
種類(カバー)スタンダード
掛けた魚は、逃さない。あと少し、手の届かない場所からのランディングを強力にサポート。
GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セットは、ショアゲームで大型魚を仕留めるためにコンパクトでありながら優れた捕獲性能を具現化したオリジナルランディングツールセットです。
標準全長1m95cm、仕舞寸法31.5cmのモバイル性に優れたシャフトに、「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナル軸・刃先形状のギャフをセットすることで、あと少し、ての届かない場所からのランディングを強力にサポートします。
さらに、大物捕獲時のシャフトの破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属しました。
<GMコンパクトスピア>
1上栓・ネジ穴:上栓芯部に撥水力が高いEVA素材を採用し先端部を軽量化。下に向けても外れないロック機能付き。
※安全のため、ご使用時以外は上栓を確実にロックしてください。
2スライドセクション:本体以外の各セクションは、ランディングする際に魚に違和感を与えないブラックカラーで統一。
3クロスラバーグリップ:グリップ時のホールド力を向上させるクロスラバーグリップ:グリップ時のホールド力を向上させるクロスラバーグリップを採用。
4シャフトエンド・下栓:シャフトエンド・下栓には素早い振り出し&収納を可能にし、潮抜きの役目も果たす「サイドエアーホール」+「大物エアーホール」を採用。
5オリジナル強化アルミステイ:ベストの背面Dカンや側面にストレス無く取り付けることができるオリジナル強化アルミステイを装着。
6カラビナ&スパイラルロープ:ランディングや移動時のツール落下を防止するカラビナ付きスパイラルロープを装備。
<GMアルティメットギャフ(M)>
1SUS304ステンレス製:「強度」「耐食性」の優れた、SUS304ステンレス素材を採用。
2オリジナル軸・刃先形状:「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状。
3オリジナル刃先保護カバー:刃先保護カバー付属。
※刃先保護カバーは、ご使用時以外取り外さないでください。
4取付ネジ:ウィットネジ1/2(四分)ネジ
5ロープ通し穴:ロープ通し穴を2穴開けることで、様々なロープ取り付け(結び)方法に対応。
継本数(本)10
全長(m)【GMコンパクトスピアー】1.95
材質カーボン繊維70%、エポキシ樹脂、SUSステンレス
質量(g)300158
付属品ザイルロープ(Φ6mm×3m)
刃先径(Φmm)5
寸法(cm)【仕舞】31.5
色(本体)ブラック(セットモデルのみ本体ブラックカラーを採用)
元径(mm)31
径(Φmm)【先】15.0
仕様【ロープの結び方(推奨ノット)】ユニノット(1~2回巻)※ユニノット後、余ったロープは堅結びで大丈夫
1本
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、
お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。
このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、
縦または横にして使用できる形状です。
ポリフォームフェンダーのカバーに近い質感で耐久性も高めたスポーツウエアのスパッツの厚手の感覚の
プレミアムカバーがボートフェンダーにピタッとフィットし艇のハルをしっかりとプロテクトするだけではなく、
フェンダーをUVからしっかりと守り、フェンダーのねちゃつきを防止し寿命を延ばします。
種類(カバー)プレミアム
色(本体)ホワイト
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
シーブ数1
六角レンチ径(Φmm)1.5
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。D型。
仕様JIS F 3410-1995
オーシャン ヘビーデューティー2アイフェンダーは上下のアイがソリッドで強度があり、ロープで擦り切れることはありません。また、べたつきも少なく船を汚す事がありません。
色ホワイト
オートシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具で、リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
フックにはハズレ止めが付きます。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
六角レンチ径(Φmm)1.5
養殖網への使用などを想定して開発された滑車です。
本体はコンパクトな一体構造で優れた強度を生み出します。また材質は海水ポンプなどの産業部品に多く使われ、耐食性の高い特殊ステンレス製(シーブも含む)。
シーブ端面は本体に入り込んだ構造にすることにより、ロープが絡みにくくなっています。
ピンやナットは本体表面に沈み込ませた設計。本体部も鋭いエッジやコーナーを抑え、ロープやネットに優しいデザインです。
材質特殊ステンレス
シーブ径(mm)100
ロープ径(Φmm)最大25
寸法d(mm)25
寸法L(mm)171
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)60
寸法B(mm)112
寸法B1(mm)26
寸法t(mm)31
寸法t1(mm)63.5
ベアリング呼び番号6203
質量(kg)2.1
使用荷重(t)1.0
関連資料(0.03MB)
1台
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
シャックルのサイズアップ(従来品:強力ブロックPB型)に伴いスイベルピン径のサイズもアップさせています。また、シーブピンの本体側受け部にさらに厚みを持たせ、随所に安心・安全性を高める仕様に改良しました。
従来品の1枚ベアリングに対し、2枚ベアリングとすることでシーブ回転時の安全性を向上。同時に、使用荷重に見合うように強度アップしたベアリングを使用しています。
グリスニップルは現行モデルの真鍮製からSUS303製にアップデート。さらに、ベアリングへの注油も可能となりました。
金属ワイヤーロープと繊維ワイヤーロープの使用を想定し、各サイズ毎にロープ最大径が異なる2種類をラインアップ。
材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベル)SUS304、(グリスニップル)SUS303
シーブ径(mm)150
寸法d(mm)26
寸法L(mm)396
寸法L1(mm)57
寸法L2(mm)194
寸法B(mm)161
寸法B1(mm)44
寸法t(mm)42
寸法t1(mm)87
六角レンチ径(Φmm)10・14
ベアリング呼び番号6211
使用荷重(t)5.0
素材:鋳鋼製(SC42)。表面仕上げ:防錆プライマー
用途舷墻などに埋め込み、係留・牽引・曳航用のロープやワイヤロープを通すための甲板艤装品。
Clamcleat CL231 はコンパクトな黒のナイロン製クリートで、一体型のフェアリードが付いており、ロープを最大 90 度から歯に導きます。ボルトまたはネジで平面または曲面に取り付けます。
材質耐紫外線性ナイロン
色ブラック
ロープ径(Φmm)4-8
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。
材質特殊ステンレス、シーブ・スイベル:SCS13(SUS304相当)、側板・シーブピン・六角穴付止ねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
シーブ数1
ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。
材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金
サイズ180
寸法D(mm)52
寸法L(mm)366
寸法L1(mm)186
寸法L2(mm)253
寸法L3(mm)50
寸法A(mm)65
寸法A1(mm)20
寸法B(mm)264
寸法B1(mm)71.5
寸法B2(mm)180
寸法B3(mm)50
六角レンチ径(Φmm)14
質量(kg)6.2
使用荷重(t)3.0
関連資料(0.03MB)
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
ロープを歯に導く一体型フェアリード付きのコンパクトな黒ナイロンクリート。動物の拘束、海洋および農業用途、また小さな遊園地の乗り物に最適です。CL228 は耐候性と耐腐食性を備えています。
材質耐紫外線性ナイロン
色ブラック
ロープ径(Φmm)6-12
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
用途係留用チョック(舷墻上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを掛けて方向を変換)
材質鋳鋼製(SC410)
表面仕上げ防錆プライマー塗装
衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。セット品はロープなど必要なものが最初からセットになっておりますので、船体に結ぶだけですぐご使用頂けます。
用途船舶用防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドル
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
トップのリングにゲートを設置することで漁網とパースラインの連結をシンプルにします。
ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金
サイズ180
寸法D(mm)52
寸法L(mm)384
寸法L1(mm)187
寸法L2(mm)261.5
寸法L3(mm)50
寸法A(mm)65
寸法A1(mm)28.5
寸法A2(mm)40.5
寸法B(mm)263
寸法B1(mm)71.5
寸法B2(mm)180
寸法S(mm)50
六角レンチ径(Φmm)6・14
質量(kg)6.8
使用荷重(t)3.0
関連資料(0.05MB)
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
シーブを見せる本体形状は、特徴的な形状に加え、シーブガードに傾斜を設けたことでロープなどの引っ掛かりを軽減させます。
十分な広さの開口部を設け、本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保。
本体強度アップを図るためシーブピン受部を幅広く設計されています。
シーブピンのボルトの抜け止め対策として端面は、かしめてガッチリと固定。
シーブはベアリング入り仕様でスムーズな回転を促進。
材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304
ディンギーのトラピーズ ラインの長さ調整に使用します。また、バングやキック ストラップ、アウトホール、小型ディンギーのフォアステーにも使用されます。Clamcleat(R) CL253 は、ロープ調整用の軽量でコンパクトなソリューションを提供します。素早く確実にロックでき、簡単に解除できます。
用途トラピース、ブームバング、アウトホール他
材質アルミ合金
色シルバー
ロープ仕様(mm)4-8Φ
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
CL211 Mk1は、非常に強力なアルミ合金クリートです。フェアリードはロープを歯に導きます。特殊な形状のベースにより、あらゆる曲面および平面にフィットします。ヨットやレーシングディンギーのスパーや各種コントロールライン、カヤックなどに使用されます。
材質アルミ合金
色シルバー
ロープ径(Φmm)3-6mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
用途係留用チョック(甲板上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを穴に通して方向を転換)
材質鋳鋼製(SC410)
表面仕上げ防錆プライマー塗装
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
ローラ部分素材:鋳鉄製(FC20)。ローラ部分表面仕上げ:防錆プライマー
用途甲板上、舷墻上などに設置して、係留・牽引・曳航用のロープやワイヤロープの方向を転換するためのローラー。
吊り索にはマニラロープ16mmを使用、背面クロス止め。上部アイとチェアー上部にはマーレン巻止め、チェアーは木製アピトン材を使用、耐久性及び防水性に優れており、両端部はロウ塗り加工(割れ防止)。
用途船舶甲板上のあらゆる作業に対し、座りながら施工できます。
寸法(mm)620×160×30 700H
1台
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。
ハズレ止め付きフックもあり。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
シーブ数1
六角レンチ径(Φmm)1.5
本体は海水ポンプなどの産業部品に多く使われている特殊ステンレスを採用し、耐摩耗性、耐食性に優れています。
独自の2ルーム構造は、ロープや網の連結もスムーズに行うことを可能とし、最大30mmまでのロープやリングに対応します。
インターロック方式を採用し、本体とゲートがしっかりとかみ合い、高い使用荷重を実現。また、中間のセンターバーも本体内にガッチリ入り込むことで引張り時の変形を抑え、使用荷重の向上に貢献しています。
材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ロックピン=銅合金、止めねじ=SUS304
寸法(mm)30
質量(kg)2
使用荷重(t)3
1個
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
ウイチャード社のセイルボート用シンブルスイブルスナップシャックル。17-4PHステンレスを使用した高強度のRacing Yacht用スナップシャックルです。シンブル付きで、ロープへの負担が軽減します。
用途セイルボートのスピンハリヤード等に使用。
材質17-4PHステンレス
質量(g)150
CL222 は、アルミニウム製のエレガントなデザインです。リベット、皿ネジ、ボルトを使用して、あらゆる平面および曲面に取り付けることができます。ウェビングや生地に縫い付けたり、リベット止めしたり、ボルト止めしたりすることもできます。セーリングディンギーのコントロールロープやハリヤードなど多くの用途に使用できます。
材質アルミ合金
色シルバー
ロープ径(Φmm)3-6mm
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ステンレス+チタニウムコート軽量強化メタルボディ採用。
ゴールデンミーン・マルチフィッシングプライヤー。
ステンレス+チタニウムコート軽量強化ボディ採用「GMプライヤータイプ3」は、PEラインもスパッ!と切れるラインカッターやスプリットリングオープナーを一体化した多機能ヘッド形状、握りやすいグリップ形状、携帯に便利なカラビナ&スパイラルロープ等、様々なフィッシングシーンで必要とされる機能を備えたマルチフィッシングプライヤーです。
多機能ヘッド:スプリットリングオープナー、スリーブ潰し、ラインカッターを装備し、より多くのゲームフィッシングシーンに対応した多機能ヘッド。
スプリットリングオープナー:#3~のスプリットリングに対応。(300lb.リングテストクリア)
ラインカッター:HHS素材採用でPEラインもスパッと切れるラインカッター。
グリップ:握りやすさを追求したグリップ形状。
カラビナ付きコイルロープ:ゲームベスト等に簡単装着、不意な落下を防止。
材質【ラインカッター】クロムバナジウム鋼/チタンコート
質量(g)183(プライヤーのみ)
寸法(mm)170
標準装備品カラビナ付きスパイラルロープ
材質(本体)SUS430ステンレス/チタンコート
主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、
お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。
このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、
縦または横にして使用できる形状です。
しっかりとした肉厚に改良したツインアイシリーズフェンダーのUVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有の
マリングレードPVCを使用し、耐久性を強化しアップグレードした高品質ボートフェンダーです。
インターコムマリンフェンダーの中では一番強度の高いフェンダーです。
強度の高いフェンダーをご要望の方はこのプレミアムシリーズをお選びください。
穴径(Φmm)20
適合サイズ25ft~35ft
色(本体)ホワイト/ネイビー
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらにフック式のスナッチも採用し、スナッチの素早い開閉操作に対応。
フックにはハズレ止めが付きます。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
シーブ数1
六角レンチ径(Φmm)1.5
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
次へ