林業用ウインチ、専用ロープをエンドレスで巻き上げ巻下げ可能です。 ケーブル・ドラム巻き込み型と比較して牽引能力に変化がなく、牽引距離が無制限となります。チルホールに比較して軽量、持ち運びに便利です。
用途伐倒時の補助、重量物の牽引、引っ張りに使用します。
質量(kg)3.5
能力(kg)(吊り下げ)750
可搬性と牽引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ
4サイクル ホンダGX-35ccエンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は9.5Kg。牽引力はシングルラインで 700kgです。特徴は何と言っても軽さです。全方向性エンジン採用で操作性もよし!どこでもお好きな場所 でのウィンチの操作が可能です。
用途林業用
仕様牽引力:700kg
質量(kg)9.5
速度(m/min)牽引:10
1台
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ(三ッ打ち)
エスコ品番EA988ME-6
1個
¥28,800
税込¥31,680
翌日出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エスコ品番EA988ME-15
材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン
質量(kg)2.9
能力680kg
ロープ径(Φmm)12.7
ロープ長さ(m)15.24
1個
¥35,600
税込¥39,160
当日出荷
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
可搬性と索引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ
4サイクル ホンダGXH-50cc エンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は16Kg。牽引力はシングルラインで 1000kgです。85mmオプションドラムを用いることで、毎分18m(700kg牽引力)のスピード牽引が可能です。
用途林業用
仕様牽引力:1000kg
質量(kg)16
速度(m/min)牽引:12
1台
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。
KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。
ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。
用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業
質量(kg)12.8
寸法(cm)340×420×350
最大牽引質量(kg)1200
排気量(cc)53
1個
¥359,900
税込¥395,890
5日以内出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製ロープ(3打ち)です。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
太さは8・9・10・12・16mmΦ。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。
両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。
ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。
シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。
係留ロープやアンカーロープとしても。
色薄グレー
柱上でも張線作業が可能。建起し、ひずみ直しに簡便。植木の枝曲げも
用途家屋の建起し、通線作業、張線作業
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
両端アイ加工。
引張るだけで簡単に固定できます。
用途荷締め作業、固定作業
ウインチプーラー交換用ロープ.機構上安全のため定期的に交換をお願いします。
1kWの電気モーター搭載で重量はわずか9.5kgのバッテリー駆動ポータブルウインチ。牽引力は最大で1tにもなり、牽引スピードは8.1m/分・10m/分・11.6m/分と3段階で調整可能です。使用推奨温度は-17℃~45℃となり、防水性能はIPX3に準拠。燃料補充やエンジンクリーニングなどのメンテナンスは一切不要でスイッチを入れたらすぐに作業開始できる革新的なロープウインチです。
最大荷重(t)1
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。
太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。
両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。
ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。
シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。
係留ロープやアンカーロープとしても。
色薄グレー
ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業など
仕様●材質:ナイロン(Dura-Plex)●サイズ:Φ12.7mm×10.8(L)m●フックの開き:17mm
アズワン品番68-1884-89
1本
¥23,400
税込¥25,740
3日以内出荷
ポータブルウィンチ専用の架台となります。ウィンチを安定させ牽引作業を快適に行っていただけます。
用途林業用
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
新型エンジンGX50 4ストロークエンジンを採用。360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転、保管が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機能であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。また、今回新しい機能として逆回転防止機能「アンチロールバックシステム」を採用しました。より安全に簡単な操作でポータブルウインチでの牽引作業を行っていただけます。軽く、パワフル、安全で操作が非常に簡単なPCW4000。あらゆる牽引作業に最適なこのPCW4000は、まさに理想的な道具です!
用途林業、狩猟、建築作業
関連資料(3.6MB)
1台
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
仕様専用フック付
ロープ長さ(m)20
リードロープ(電線索引用ロープ)
長さ(m)200
使用荷重(kg)150
材質スチール
仕様ワイヤー構成:7×37
質量(kg)7.45
アズワン品番64-2252-30
ワイヤー寸法(Φmm×m)6×50
1巻
¥35,300
税込¥38,830
翌日出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
(電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。
用途万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。
使用荷重(kg)120
仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付
タイプウインチ機能付タイプ
口径(Φmm)(フック)20
落下距離(m)0.6以内
表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。
外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。
同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。
林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。
用途地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など
材質イザナスSK-777 樹脂加工付き
構造12打ち(2×6)
軽さ、高強度に耐摩耗性を兼ね備えた、HMPE(高分子量ポリエチレン)を使用した12打ちロープ。ナイロンやポリエステルよりも素材として耐摩耗性、耐UV性が優れています。ほどんど水分を吸わないので雨水に強く、低伸縮かつしなやかでロープワークもしやすいので、アウトドアやタフな環境に最適。
用途各種ウインチ、アウトドア、ソフトシャックル等
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
エステル使用で滑りにくい
作業性が良い(くくりやすい)
伸びが少なく水に沈む
両アイ加工付
Portable Winch(ポータブルウィンチ)推奨使用ロープ
用途林業用
ロープ仕様ダブルブレードポリエステルロープ
高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。
用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
ダイニーマを使用し樹脂コーティングを施した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。
体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業、アウトドア、マリン関連など
破断荷重(t)4.2
ロープ径(Φmm)6
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
電気絶縁性に優れています。
防水タイプです。
用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして
仕様非自転構造
材質芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂
色オレンジ
長さ(m)1
絶縁性能電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし
低摩擦のポリエチレン被覆で、スムーズな作業を実現。
両端アイ加工。
全長(m)100
仕様8本打ち
材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約4.4
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×30
破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
リードロープ、光ファイバー牽引用
高強化アラミド繊維使用
非自転性でより戻りがなく扱いやすい
テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない
外層がポリエステルプレード磨耗に強い
両アイ加工付
関連キーワード
1
2
3
4
次へ