256件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品 種別両端アイ形 材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸 使用荷重(t)0.5 使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40) 破断荷重3.2t
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に。傷つくと困る塗装済の製品 破断荷重5.0t 使用荷重(t)0.8 種別両端アイ形 材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

運搬物との接地面が少なく太さもある為、吊り荷を傷つけにくく緩衝材としての要素も持ち合わせます。吊り荷を降ろしてから保管・運送時そのまま付けておくことで、緩衝材としての役割も果たします。メッキ・塗装済み品など傷つけたくない吊り荷の運搬・保管・運送に最適です。
用途鉄工所、船舶、各種工場、土木・建設現場での鋼材・鋼管などの運搬に。鋼材・鋼管類の吊り上げ、吊り下げ作業に。 材質ポリプロピレン
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形 材質ポリエステル 関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
ロープ径(Φmm)6 種別両端アイ形 材質芯:イザナス(R)SK-60、表面布:ポリエステル 使用荷重(t)0.15
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
1本
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 種別両端アイ 材質(芯)麻芯 タイプA JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 等級JIS4等級
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形 ロープ径(Φmm)12
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級JIS4等級 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下 本体厚さ(mm)8 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形 ロープ径(Φmm)9 最大使用荷重(t)0.38(ストレート吊り)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷とワイヤロープの間に挟んで使用します。吊荷やワイヤに対する傷を抑えます。耐摩耗性に優れたナイロン素材を使用しています。
用途ワイヤロープなどで荷物を吊り上げる際のくい込み防止に。傷を嫌う荷に対しての当て物に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ 2018年トラスコ掲載ページ7 1387
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。生産物賠償責任保険(PL)付です。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ 2018年トラスコ掲載ページ7 1388
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプアルミロックタイプ 規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済) 材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済) 材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプアルミロックタイプ 規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
1セット
24,980 税込27,478
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・個縛作業用として。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金 タイプA 使用荷重(t)11.2(4本吊り)/8.96(2本垂直吊り)/7.64(2本吊り) スリング径(mm)22
1本
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済) 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ ロープ径(Φmm)14
1セット
54,980 税込60,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプ4本吊り
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済) 種別2本吊り 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金 タイプA 使用荷重(t)(4本吊り)3.32、(2本・垂直吊り)2.66、(2本吊り)2.26 スリング径(mm)12
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金 タイプA 使用荷重(t)(4本吊り)5.9、(2本・垂直吊り)4.73、(2本吊り)4.01 ロープ径(Φmm)16 スリング径(mm)16
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
1セット
45,980 税込50,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金 タイプA 使用荷重(t)(4本吊り)7.47、(2本・垂直吊り)5.96、(2本吊り)5.08 ロープ径(Φmm)18 スリング径(mm)18
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金 タイプA 使用荷重(t)(4本吊り)4.52、(2本・垂直吊り)3.63、(2本吊り)3.07 ロープ径(Φmm)14 スリング径(mm)14
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)


強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。 種別両端アイ形 仕様JIS B 8818規格品 材質ポリエステル ベルト厚(mm)6 等級JIS1等級 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
種別両端アイ形 等級JIS B 8811規格品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具 材質鍛造鉄
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用 仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
1本
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別エンドレス形 材質ポリプロピレン 等級JIS2等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

片アイ片フックタイプのワイヤーロープスリングです。フックは安全レバー付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
用途荷物の吊り上げ・引っ張り。 仕様JISG3525 材質硬鋼線材、炭素鋼S45C、アルミ合金 タイプG種ワイヤー使用・片アイ片フックタイプ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)