57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容易にロープの長さ調整が出来る。
用途主にタープ・テントの張り用ロープ トラスコ品番855-6038 オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷

ひもを本体に通して引っ掛けるだけで、簡単にひもをピンと張れる便利なコード締め具です。
幅(mm)34 長さ(mm)69 仕様ロックタイプ:ワイヤーゲート トラスコ品番758-1661 セット内容カムジャムNI02247×2個、ロープ2.4m ブラック 質量(g)25 適合ロープ径(Φmm)2~5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

WAKI(和気産業)ひも止
ひも、コードの長さ調整に
1袋(2個)
339 税込373
翌々日出荷

引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
499 税込549
当日出荷

固定ベルト+調節ベルトでしっかり締め込める! 高耐久で安心の日本製高強度PPベルトと、高強度金属製バックルを採用。 250mmから2400mmまで長さ自由自在。簡単サイズ調節。 安全&便利。車両に固定しやすいループベルト。 ベルトを束ねるベルト止めストッパー付き。 車体に固定する部分がループ状になっているため固定場所を選ばず、シートバッグを固定するのと同じ感覚でベルトを固定できます。 下向きに引っ張れるので締め上げが楽々。 ベルトの長さを調整することで、ベルトの引きしろを引っ張りやすい位置に合わせることが可能です。調節バックルで引きやすい位置に引きしろを移動できます。 高強度の金属製バックルで、重い荷物をしっかり固定する際にもベルトを安心して止めることができます。
ベルト長さ(mm)250~2400 セット内容調節ベルト×2・固定ベルト×2・ベルト止めストッパー×2 材質PP・亜鉛ダイキャスト 質量(g)121 ベルト幅(mm)20
1セット(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
適合ワイヤW30-50MS
1箱(20個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
1個
459 税込505
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロープの長さがワンタッチで調整できる自在付ロープ
材質ロープ:ポリエステル、自在:ポリスチレン
1袋
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードの長さはフックの所で調節できます。 コード自体に伸縮性があります。 片方のフックのみコードの調節ができます。
全長(mm)900 エスコ品番EA628W-25B 材質/仕上スチール/樹脂コート ブラック
1個
850 税込935
当日出荷

CLF-17 シェード固定 伸縮ゴムバンド タカショー 動画あり
ゴムの弾力で揺れを吸収。風でバタバタしにくい。ベランダの手すりに。注水ウェイト等の重りに。長さ調節可能範囲は約50~70cm。
仕様長さ調整L50-70cm 材質アルミニウム、ポリプロピレン、ナイロン樹脂、合成ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.9×3.8×70
1本(2本)
1,598 税込1,758
欠品中

簡単に素早くテントやタープを設営できる
用途テントやタープ設営時のロープの長さ調整に 材質アルミニウム 寸法(mm)65×33×6 穴径(Φmm)5.5 ロープ径(Φmm)4~5
1セット(4個)
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸管ストレーナー等の位置調整・引上げに使用するビニロン性ロープです。金具に簡単に取り付けが可能なフック付きです。
材質ビニロン製 長さ(m)15 ロープ径(Φmm)10
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール(本体のみ)
小型、軽量の手動万能ウインチ。自重7kgと軽量で持ち運びが簡単。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係 長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)60 寸法(mm)499×270×106 ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)8.3 揚程ワイヤーロープ自体の長さ 能力(kg)(最大)750 自重(kg)7 破断強度(kN)44.1
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

簡単に素早くテントやタープを設営できる
用途テントやタープ設営時のロープの長さ調整に 材質アルミニウム 寸法(mm)16×38×8 穴径(Φmm)5.5 ロープ径(Φmm)4~5
1セット(4個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディンギーのトラピーズ ラインの長さ調整に使用します。また、バングやキック ストラップ、アウトホール、小型ディンギーのフォアステーにも使用されます。Clamcleat(R) CL253 は、ロープ調整用の軽量でコンパクトなソリューションを提供します。素早く確実にロックでき、簡単に解除できます。
用途トラピース、ブームバング、アウトホール他 材質アルミ合金 シルバー ロープ仕様(mm)4-8Φ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

洗って繰り返し使える!冷感・UVダブルの効果!ゴムひもの長さ調整が可能です。
材質ポリエステル 形状立体型 ホワイト サイズ大人用フリー 入数(枚)1 構造2層 寸法(縦×横)(mm)約105×120(折り畳み時) アズワン品番64-5186-17 ひもタイプ耳かけ
1枚
特価
219 税込241
当日出荷

ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
表面処理無電解ニッケルめっきULL
1箱(20個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

跳びやすさにこだわったなわとび。ウエイト入りのグリップで回転が安定。ロープの長さ調整もでき、保護チューブが付いているのでロープが切れにくい。
用途なわとび 材質(ロープ・保護チューブ)PVC/(グリップ)PP/(おもり)スチール・PVC/(回転体)PE/(なまえシール)紙 質量(g)118 全長(cm)270
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ 日本製 日本バイリーン 動画あり
新開発の特殊帯電フィルタで、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを高次元で両立するとともに、環境に配慮し、非金属化を実現。また、顔のサイズに合わせてゴムバンドの長さを調整できるアジャストクリップや、マスクの復元性を高めるために保型層にインナーネットを組み込んだ一般粉じん向け国家検定防じんマスク。(DS1適合品)
用途研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 生産国日本 ひもタイプお面式 指定防護係数4
1箱(10枚)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗って繰り返し使える!冷感・UVダブルの効果!ゴムひもの長さ調整可能!UPF50+・UVカット99%以上・抗菌・吸水速乾。
材質ポリエステル アズワン品番64-8310-67
1袋(3枚)
228 税込251
3日以内出荷

ロープの長さがワンタッチで調整できる自在付ロープ
材質ロープ:ポリエステル、自在:ポリスチレン
1袋
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱上等の作業の際に、ワークポジショニング用としてご使用頂けます。こしのあるロープにより、ロープ長さが調整しやすくなっています。ロープの摩耗・交換時期が目視で確認できるインジケータ付です。ロープに赤い部分が見えた場合は交換の目安になります。
用途電柱・柱上等、高所作業におけるワークポジショニング用。U字吊り用。 材質ナイロン フック口開き(mm)構造物側:19 径(mm)16
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ひんやりUVカットマスク ホワイト 3枚入
洗って繰り返し使える!冷感・UVダブルの効果!ゴムひもの長さ調整が可能です。繰り返し洗濯することでUVカット効果は薄れていきます。
セット内容本体×3 材質外側:ナイロン、内側:ポリエステル アズワン品番64-5186-24
1個(3枚)
228 税込251
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ひんやりUVカットマスク ホワイト
洗って繰り返し使える!。冷感・UVダブルの効果!。ゴムひもの長さ調整が可能です。繰り返し洗濯することでUVカット効果は薄れていきます。
1袋
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した金具です。ロープを止めたり、調整したりする時に使用。塗装ではなく亜鉛黒メッキにて仕上げています。
用途ターフを止める時に使用。ハンモックやハンモックチェアー用ロープとして使用。キャンプなどで、テントに紐を張ったりしてご使用。紐を調整する専用の金具です。 ブラック
1セット(10個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープの長さがワンタッチで調整できる自在付ロープ。洗濯用ロープとしても使用できます。
材質ロープ:ポリプロピレン、自在:アルミニウム合金 ポール高さ(mm)1600~2200に使用可能 寸法(mm×cm)Φ5×400
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下リーズロック
専用工具不要でワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントパーツです。
操作方法1.本体の矢印方向に合わせてワーヤーロープを差し込みます。2.ワイヤーロープの先端を反対側の穴に通します。ワイヤーロープの先端が10mmくらい本体から出るようにして下さい。3.ピンを矢印の方向にスライドさせると、ロックが解除され、ワーヤーロープの長さ調整ができます。※力が掛かっている状態ではピンが動かなくなり、調整ができません。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムバンド式で腕の太い方でも長さ調整可能なリストストラップです。
用途半導体工場・研究所での静電気除去。 仕様1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付 コードあり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させることで有効長の調整ができます。 ロープを張る作業に、枠を回転させるだけで簡単に調整。
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本緑十字社差し込み式腕章
長さ調整可能なゴムバンドにより腕にぴったりフィットし、作業の邪魔になりません。差し込み式なので簡単に表示内容が変更できます。
用途職務や役職などの識別に。 トラスコ品番354-0293 セット内容安全ピン、中紙 厚さ(mm)3 材質/仕上ベース:軟質塩化ビニール、表示部:PVC 質量(g)28 取付方式ゴムバンド(長さ調整可能)+安全ピン式 寸法(幅W×高さH)(mm)表示部:114×78 縦(mm)86 横(mm)150 中紙サイズ(mm)幅105×高さ74 色(バンド) 色(本体)
1個
439 税込483
翌々日出荷

氷上のワカサギテントを簡単に固定!。氷上ワカサギ釣り用のテントを簡単に固定出来るニューアイテム。付属のカラビナをテント内側のフレームに取付け、本体を縦向きに氷の穴から水中に入れ、固定用ロープの長さを調整して本体の氷に固定すればOK。撤収時は固定用ロープを緩め、回収用のロープを引くだけで簡単に回収。氷の穴に入れるだけなので、ペグが効かないフィールドでも使用ができ、カラビナで取付けられるので簡単。本体はアルミ製なので、錆びにくく軽量。長いペグを打ち込むよりも確実に固定出来るワカサギテント用のアイスアンカーです。・アルミ製。・幅30cm。・メインロープ2m。・回収用ロープ1m
自重(g)110
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ調整可能なゴムバンドにより腕にぴったりフィットし、作業の邪魔になりません。差し込み式なので簡単に表示内容が変更できます。
セット内容安全ピン、中紙 材質ベース/軟質塩化ビニール、表示部/PVC 厚さ(mm)3 取付ゴムバンド(長さ調整可能)+安全ピン式 質量(g)28 寸法(幅W×高さH)(mm)【中紙】105×74、【表示部】114×78 縦(mm)86 横(mm)150 色(バンド) 色(本体) アズワン品番65-1859-49
1個
549 税込604
6日以内出荷

一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ向けのロープタイプハンドストラップ。本革製のアジャスターで素早く長さの調整が可能。
用途ハンドストラップ 材質ポリエステル、本革 質量(g)28 テープ幅(mm)先端:10 ロープ径(Φmm)10 全長(cm)ストラップ:30
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!。セフ着脱式ホルダー。縦ベルトのスペースを有効活用。新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれない。ベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能。ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット。位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造。可動式安全ロープ取付環付。※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途セフ着脱式ホルダー 材質樹脂 質量(g)44 取付方式固定式(ネジ式) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×52×22 対応寸法(mm)【ベルト幅×厚さ】48×3 最大使用質量(kg)1 ボタン仕様【位置】トップボタン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!。セフ着脱式ホルダー。縦ベルトのスペースを有効活用。新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれない。ベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能。ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット。位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造。可動式安全ロープ取付環付。※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途セフ着脱式ホルダー 材質金属 質量(g)77 取付方式固定式(ネジ式) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×52×22 対応寸法(mm)【ベルト幅×厚さ】48×3 最大使用質量(kg)1 ボタン仕様【位置】トップボタン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ セット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
1セット
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)