こんなお得な商品も!

ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途トラックの荷締め等
トラスコ品番494-8955
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。緑の糸印が約1m間隔に入っています。箱入りの為、ロープが汚れません。
用途各種結束。
RoHS指令(10物質対応)対応
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。
RoHS指令(10物質対応)対応
お好みのロープ(9~12mm)を、お好みの長さで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番854-7522
材質スチール
寸法(縦×横×奥行)(mm)160×125×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4
アイ部幅(mm)120
アイの長さ(mm)240
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

トラックシート エステル帆布
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
ポリエステル基布に塩化ビニル加工を施しているので、耐候性抜群で丈夫な帆布トラックシートです。長期使用タイプのシートです。
用途トラックの荷台用シート
伸度(%)縦21、横33
包装形態袋入
色(表)グリーン
引裂強度(N)縦140、横130
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/5cm)縦2415、横1970
ポリエステル基布に塩化ビニル加工を施し、軽くて使いやすい中期使用タイプ。
用途トラックの荷台用シート
伸度(%)縦20、横20
包装形態袋入
色(表)シルバー
色(裏)オレンジ
引裂強度(N)縦151.6、横67.7
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
引張強度(N/3cm)縦524、横274
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。
RoHS指令(10物質対応)対応
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
仕様(胴ベルト)スライドバックル
色黒
質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)
種類ロープ式
ロープ径(Φmm)12
フック口開き(mm)53(大口径フック)
ランヤード(長さ)(mm)1650
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
反射板あり
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強い。発色のよいロープ。
用途荷縛り・一般作業
RoHS指令(10物質対応)対応
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
ランヤード1丁掛け
仕様(胴ベルト)スライドバックル
色黒
質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)
種類ロープ式
フック口開き(mm)53(大口径フック)
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
反射板あり
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4
呼び寸法(mm)12
ロープ径(Φmm)12
アイ部幅(mm)120
安全率6倍
アイの長さ(mm)240
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ径(Φmm)12
材質ポリエチレン、ガラス粒子、アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A3017S 3.2t
種別4点吊・環付きフック
使用荷重(t)3.2(30°),3(60°)
ロープ径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3.2
60°吊り(t)3
フック(t)1
移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
質量(g)約980
種類胴ベルト型
ロープ径(Φmm)12
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック
ランヤード(長さ)(mm)1650
材質(胴ベルト)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
規格コードO/O
RoHS指令(10物質対応)対応
第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。
ランヤード(長さ)(mm)ロープ式:1650
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様ロープ式
質量(g)約855
ランヤード(直径)(Φmm)ロープ式:12
商品タイプダブル
仕様構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ロープの先端に通し加熱するだけで収縮し、簡単に端末処理が可能です。
用途ロープの端末処理
RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm
定格電圧(V)24dc
発光色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm
定格電圧(V)12dc
発光色黄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm
定格電圧(V)12dc
発光色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm
定格電圧(V)12dc
発光色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm
定格電圧(V)24dc
発光色黄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。
国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。
JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル基布に塩化ビニル加工を施し、軽くて使いやすい中期使用タイプ。
用途トラックの荷台用シート
種別平張り
伸度(%)縦20、横20
包装形態袋入
引裂強度(N)縦151.6、横67.7
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
引張強度(N/3cm)縦524、横274
RoHS指令(10物質対応)対応
胴ベルト型 補助ロープ
ロープ径(Φmm)12
質量(g)約670
種類胴ベルト型
ロープ仕様(mm)(補助)1160
フック口開き(mm)53(大口径フック)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t
種別4点吊・環付きフック
使用荷重(t)3(60°)
呼び25
ロープ径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3
60°吊り(t)3
フック(t)1
編込み部の端末を樹脂モールディングすることにより、ヒゲによるけが等を防止します。樹脂モールド部はテーパー状なので、作業時のワイヤの引抜きが容易に行えます。樹脂モールディング加工のため、従来のアルミクランプ管に比べワイヤの柔軟さを失わず使いやすさ抜群です。モールド部の表示によりワイヤの構造とサイズ(径)が一目で分かります。色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。
仕様JIS規格ワイヤロープを使用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ