気軽にできる本格的ガーデンライティング!エントランスやお庭の足元灯・誘導灯として人気です。
材質アルミニウム・スチール・ガラス・塩化ビニル樹脂
質量(kg)約0.5
消費電力(W)約0.5(光源のみ)
定格電圧(V)DC12
コード全長(m)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×6×48.1
高さ(cm)約17.9(地中杭を含む)
LED1球(電球色)
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
タカショーローボルトライトのコードの長さが足りなくなった時や、ジャンクションプラグとコントローラーの接続に使います。
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)約0.1
コード長さ(m)約5
定格電圧 DC V12
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タカショーローボルトライトを4本まで接続することのできる分岐コードです。ローボルトライト本体・専用コントローラーと併せてご使用ください。約50cm・1m・1m・50cmの間隔で4つのライトを連結できます。
材質塩化ビニル樹脂
質量(g)約200
定格電圧(V)DC12
コード長さ(m)約3
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
定格1次電圧:AC100V。定格2次電圧:DC12V。照明器具を自動点灯、消灯するのでラクチン!照度センサーが付いており、夜になると暗さを感知して自動で点灯します。朝になると明るさを感知し、自動で消灯します。メーカーローボルトガーデンライトシリーズにつき消費電力最大24.5Wまで連結可能です。
仕様光センサー・消灯タイマー
材質ポリカーボネート・塩化ビニル樹脂
質量(g)約500
コード長さ(m)約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×43×112
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用コントローラー。
材質ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂
質量(kg)約0.6
1次電圧(定格)AC100V、50/60Hz
2次電圧(定格)DC12V3A
使用環境屋外
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×5×11
防水性IPX3
許容電力(W)(最大)24.5
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
DIYでできる、本格的なガーデンライト。置くだけで設置OK!ベース付きで自立が可能!
1セット
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ地のひかり追加用ライト。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム
質量(kg)約0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
DIYでできる、本格的なガーデンライト。アンカーボルトでしっかり固定!
1セット
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
タカショーのローボルトライトを一つのコントローラーに複数接続するための分岐として使います。5分岐まで対応します。
材質塩化ビニル樹脂
質量(g)約100
定格電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×21
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用
仕様SJV:10
セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)
材質PVC
長さ(m)1
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4
本体寸法(mm)11×1000×4
本体質量(g)74
定格消費電力(W)18
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
定格入力電流(A)0.6
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件0~40℃、常湿
LED使用数(個)144
関連資料(0.72MB)
間隔(mm)約7
取扱説明書(3.93MB)
発光効率(Lm/W)100
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂
質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
付属の専用コントローラー12W(LGL-T02)で消費電力最大8.4Wまで連結可能。
Wi-Fi対応可。
仕様光センサー付(コード長:約1.7m)
セット内容ライト本体1台、専用コントローラー12W(LGL-T02)1個・アンカーボルト3本
消費電力(W)約3(LGL-WA01光源のみ)
定格電圧(V)DC12
コード長さ(m)5
梱包物最大寸法(mm)685×245×700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×26×228
梱包質量(g)5300
使用場所屋外
光色電球色
電球の種類LED
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
2in1ローボルトブローライト専用の商品です。
材質塩化ビニル樹脂
電圧(V)24
タカショーのローボルトライト、ガーデンスケープライトシリーズの交換球です。以下の適合品番をご確認下さい。。適合品番 ・LGL-〇〇。・LGL-04 ・LGL-05 ・LGL-06 ・LGL-10 ・LGL-11 ・LGL-12 ・LGL-13 ・LGL-16。。適合品番 ・HBAー〇〇〇D ・HBB-〇〇〇D ・HBC-〇〇〇D。・HBA-001D ・HBA-002D ・HBA-003D ・HBB-003D ・HBC-001D ・HBC-002D。。適合品番 ・HCA-〇〇〇D。・HCA-001D ・HCA-002D ・HCA-003D ・HCA-004D ・HCA-005D ・HCA-006D。・HCA-007D ・HCA-008D ・HCA-009D ・HCA-010D ・HCA-011D ・HCA-012D。。適合品番 ・HGA-〇〇〇D。・HGA-001D ・HGA-002D ・HGA-003D ・HGA-004D
用途タカショー製ローボルトライト、ガーデンスケープライトの交換球
色電球色
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
樹木を素敵にライトアップするガーデンライトゆったりとした時間を過ごしたい方や
暗くて寂しい空間を演出したい方にピッタリです。
自由自在に光の向きを変更可能。
仕様光源の交換不可
材質金属(アルミニウム・鋼)、ガラス、塩化ビニル樹脂
質量(kg)約0.6
消費電力(W)約3
全光束(Lm)88
定格電圧 DC V12
コード全長(m)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.7×11×29.9(高さは地中杭約17.9を含む)
LED1球(電球色)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ木のひかり追加用ライト。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム
質量(kg)約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ワクワク気分を盛り上げるブローライト!ほのぼのとあたたかい気持ちになれます。
用途クリスマスの演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
屋外、屋内用。
材質ポリスチレン・木・綿・塩化ビニル樹脂
使用場所屋外
延長コード(m)約5
ワット数最大6(※専用コントローラー)
仕様8ファンクション
クリスマスを盛り上げる人気者! 安全低電圧、8パターン点灯、屋外OK!
用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
屋外、屋内用。
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×26×58
延長コード(m)約5
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂
質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個)
種別SJV:52
材質PVC
質量(g)210
長さ(m)4
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×4000×4
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.5
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)576
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
ソーラーパネル分離式なので、パネルに太陽光が当たれば、本体は暗い場所でも点灯します。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯
材質ポリプロピレン・アルミニウム・ABS樹脂
質量(kg)約0.7
全光束(Lm)52
機能ON/OFFスイッチ付き、6時間OFFタイマー付き
電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 3本
使用環境屋外
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×1×34
組立時間1人で20分未満
LED1球(電球色)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
・安全性の高いローボルトライト
・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応
・強度に優れたジュラルミン材質仕様
・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに
セット内容投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書
材質ジュラルミン+アクリル樹脂
質量(kg)0.76
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×107×65
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)DC12/24
ランプ効率(Lm/W)83.3
発光色昼光色
光源LEDチップ×16個
色温度(K)6000
設置場所屋外
効率48W
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
照射角度(°)60
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯
仕様SJV:1.5
質量(g)300
本体寸法(mm)30×30×810
定格消費電力(W)1.6
定格入力電圧(V)DC24
寸法(cm)81
保護等級IP44
連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)90
LED使用数(個)合計96(表48・裏48)
関連資料(40.79MB)
ストリートライト(LGL-W01/02/03)専用の替えLED電球です。
用途屋外・屋内
材質アルミニウム、ポリカーボネート
消費電力(W)3
使用環境屋外・屋内
LED12球(電球色)
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20
材質PVC
質量(g)110
長さ(m)2
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×2000×4
定格消費電力(W)36
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.0
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)288
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂
質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×24
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
LEDテープライト(UVタイプ)
蛍光体が反応する演出用UV
室内用 ※雨、水濡れに注意してください。
切断不可
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
安全なローボルト
本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
種別SJV:20
材質シリコン
色ブラックライト(紫外線395~400nm)
質量(g)110
長さ(m)2
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)12×2000×3
定格消費電力(W)36
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.0
使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅12×高さ5
LED使用数(個)120
関連資料(1.37MB)
間隔(mm)LED:約16
取扱説明書(1.2MB)
1個(2m)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
LEDテープライト(UVタイプ)
蛍光体が反応する演出用UV
室内用 ※雨、水濡れに注意してください。
切断不可
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
安全なローボルト
本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
種別SJV:52
材質シリコン
色ブラックライト(紫外線395~400nm)
質量(g)210
長さ(m)4
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)12×4000×3
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.5
使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅12×高さ5
LED使用数(個)240
関連資料(1.37MB)
間隔(mm)LED:約16
取扱説明書(1.2MB)
1個(3m)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用。
仕様SJV:10
材質PVC
長さ(m)1
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4
本体寸法(mm)11×1000×4
本体質量(g)74
定格消費電力(W)18
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
波長(nm)460(±5)
定格入力電流(A)0.6
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件0~40℃、常湿
光色青
LED使用数(個)144
関連資料(0.72MB)
間隔(mm)約7
取扱説明書(3.93MB)
発光効率(Lm/W)100
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
DENALI3ポジションスイッチキット(第1世代のデュアル輝度ハーネス用)-ハイオフローは、オートバイのメインヘッドライトとは独立して、第1世代の補助D2&DXLEDライトの光出力をより詳細に制御できます。
ハンドルバーコントロールに一般的に見られるM5/M6サイズのボルトに簡単に取り付けられるよう、レーザーカット粉体塗装スチールマウントブラケットが付属しています。
この便利なスイッチキットは、取り付けが簡単で、第1世代のD2&DXLEDライトに見られるDENALIデュアル輝度ハーネスの元のスイッチに直接置き換えることができます。
対応Dual Intensity Lights
セット内容DENALI3ポジションスイッチ、DENALIスイッチハーネス、取り付け金具、取り付け手順
1個
¥5,998
税込¥6,598
62日以内出荷
アメリカを中心にライトバーの取り付け位置として定番のフロントウインドー上部へのライトバー取り付けをランドクルーザー250でも実現。リベット止めやタッピングビスでの取り付けではなく、Aピラー上部にボルトオン取付け出来るブラケットセットの為車体を傷めません。
用途ランドクルーザー250専用ライトバー
セット内容ライトバー本体(600Sシリーズ 50インチ/ダブルロー652SD)、リレーハーネス、スイッチ、取付ブラケット、風切り音抑制プレート、ボルトナット
保証期間1年
適合車種トヨタランドクルーザー250 R6.04~ GDJ250W/TRJ250W
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
関連キーワード