31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
淡黄褐色 直径(Φmm)11.5 長さ(mm)200 箱入数51 質量(kg)1.04(箱) 適合HMGLM1 トラスコ品番382-3512 主成分EVA 軟化点(℃)約82 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg オープンタイム(秒)約50 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1箱(51本)
3,500 税込3,850
当日出荷

安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。
用途ダンボールの封緘。発泡スチロールの接着。緩衝材の接着。手工芸の製作。 電源タイプAC電源式 適合接着剤:ヘンケル ローメルトスティックHMS-L1Kタイプ トラスコ品番382-3504 質量(g)440 電源(V)AC100 消費電力(W)16 本体質量(g)334 ノズル径標準:Φ2mm 設定温度(℃)130 主な用途ダンボール、発泡スチロール、緩衝材、手工芸の製作 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)1.0/h 主なワークパーツ
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

ホットメルト接着剤 モノタロウ 動画あり
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質EVA 透明 温度(℃)(融解接着)160~210 粘度16500CPS 軟化点(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワークパーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,200 税込15,620
当日出荷

黄褐色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ 電圧(V)100 消費電力(W)7 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)(ノズル)160 ヒーターPTCヒーター 電源タイプAC電源式 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着 淡黄褐色 エスコ品番EA305HE-6 材質EVA 長さ(mm)200 直径(Φmm)11.5 主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 軟化点(℃)約82 危険物の類別非危険物 オープンタイム(秒)約50 溶融粘度(mPa・s)3500(120℃) 引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
4,780 税込5,258
当日出荷

瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプAC電源式 付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本 質量(g)350 消費電力(W)(入力)16 電源100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm)185×160 吐出量(接着剤)20g/min ノズル口径(Φmm)2.7 予熱時間約12分間 接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤 制御温度(℃)200 アズワン品番65-2070-74 危険物の類別非危険物 硬化時間50~90秒 主なワークパーツ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のローメルト、低温塗布に対応したモデルです
用途各種工業材料、特に熱に弱い材料を含めた、即硬化接着に 適合ホットメルト:Q型・TC型ローメルト 電源(V)100 消費電力(W)75 設定温度(℃)120 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)1.8/h 関連資料製品カタログ(5.59MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。 仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 トラスコ品番453-6321 黄褐色 寸法(Φmm×Lmm)11.5×200 主成分EVA樹脂 収納本数(本)51 主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 軟化点(℃)90±5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg オープンタイム(秒)約15 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷

グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです
用途各種工業材料の即硬化接着に 適合ホットメルト:Q型・TC型 電源(V)100 消費電力(W)160 設定温度(℃)200 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)1.8/h 関連資料製品カタログ(5.59MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

グルーガン用の交換スティックです。
材質EAV樹脂 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 溶解温度(℃)85±2 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(20本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に 電源タイプAC電源式 仕様安全ヒューズ内蔵 付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm) トラスコ品番755-4397 寸法(mm)185×155 質量(g)220 タイプトリガータイプ 電源(V)AC100 消費電力(W)14 使用温度(℃)スティック:160 電源コード(m)約1.5 硬化時間(分)約1~4 予熱時間5~10分 発熱体PTCヒーター 適合径(Φmm)スティック:11 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

すばやく接着します。
セット内容約170本入 長さ(mm)203 質量(kg)5 径(Φmm)15 危険物の類別指定可燃物 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1ケース
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に 電源タイプAC電源式 仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃ 付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305) TGK品番948-58-15-01 トラスコ品番367-8555 質量(g)250(コード含まず) 電源(V)AC100(50/60) 消費電力(W)14 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140 電源コード2芯ゴムコード 平型コード付 接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306) 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

1個(1kg)
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。 仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 寸法(Φmm×Lmm)11.5×200 主成分EVA樹脂 収納本数(本)51 主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg オープンタイム(秒)約30 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
用途段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着に 白色半透明 エスコ品番EA305MD-3 長さ(mm)203 直径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 材質EVA系 寸法(Φmm×Lmm)11.5×150 主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 粘度(mPa・s)5800(5800cps) 危険物の類別非危険物 オープンタイム(秒)約40 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1袋(10本)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 JAIAF☆☆☆☆。 食品衛生法準拠。
用途硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着に 白色半透明 エスコ品番EA305MD-1 長さ(mm)203 直径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

特殊な空間設計マスク。 4層構造でウィルス飛沫、花粉99%カット。 高機能カットフィルターメルトブロー不織布。 息がしやすい立体構造、会話がしやすいメイクがつきにくい口元に空間をキープ!個包装。
材質本体/不織布(一層、四層)・メルトブロー不織布(二層、三層)・アルミバー、 耳ひも部/ウィリーゴム 形状柳葉型 入数(枚)30 構造4層 包装形態個包装 本体サイズ(mm)81×205 対象ウイルス・花粉・風邪 ひもタイプ耳かけ
1箱(30枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Mホットメルトガンで離れた箇所に塗布するためのロングノズル
適合スプレーガン3M ホットメルトガン AE2/EC/PG2/TC/TCQ、ローメルトガン LT/PG2-LT/TCQ-LT 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭に掛けるオーバーヘッドタイプなので、耳に負担がなく長時間の使用に適しています。防塵マスクに臭いをキャッチする活性炭フィルターを加えた4層構造なので、悪臭やホコリの多い作業に効果的です。マスクは個別に包装されており衛生的です。
用途材質、マスク部/4層構造(スパンボンドPP・活性炭フィルター・メルトブローPP・スパンボンドPP)、ノーズクリップ/PP、オーバーヘッドループ/PEスパンデックス サイズレギュラー 活性炭入り アズワン品番3-823-01
1箱(50袋×1枚)
6,990 税込7,689
当日出荷

気管壁への損傷を抑えるハイボリューム・ロープレッシャーカフ付。先端は挿管時の損傷を防ぐメルト加工を施しています。EOG滅菌済。
材質ポリ塩化ビニル 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より5年 一般的名称(薬事)非コール形換気用気管チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00197000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10本)
4,000 税込4,400
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポンティアスの良さを継承した軽量コンパクトモデル登場!ウェーディングを愛するアングラーの声から生まれたショート丈のレインウエア、ポンティアスウェーディングジャケット。好評だったロッドワークのやり易さ、動きやすさを継承した軽量コンパクトモデル「グリゲールウェーディングジャケット」が登場しました。生地は東レコーテックス(株)の2.5層生地を採用。耐水圧10000mm 透湿10000mmの高い透湿性と防水性を兼ね備えたナイロン生地を採用しました。軽くて、コンパクトな当モデルは様々なウェーディングシーンで活躍できます。ファスナーは耐久性に優れたYKK製を引き続き採用し、。メインファスナーにはYKKアクアガード使用しています。袖口はベルクロで調整可能です。ポンティアスパーカ同様のシームレスホットメルト加工を施すことで水の侵入を防ぎます。裾はドローコードで調整可能です。
種別ジャケット 機能軽量・耐水 素材ナイロン
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポンティアスの良さを継承した軽量コンパクトモデル登場! アングラーの声から生まれたレインウエア、ポンティアスパーカ。 好評だったロッドワークのやり易さ、動きやすさを継承した軽量コンパクトモデル「グリゲールパーカ」が登場しました。 生地は東レコーテックス(株)の2.5層生地を採用。 耐水圧10000mm 透湿10000mmの高い透湿性と防水性を兼ね備えたナイロン生地を採用しました。 軽くて、コンパクトな当モデルは様々なシーンで活躍できます。 ファスナーは耐久性に優れたYKK製を引き続き採用し、メインファスナーにはYKKアクアガード使用しています。 袖口はベルクロで調整可能です。 ポンティアスパーカ同様のシームレスホットメルト加工を施すことで水の侵入を防ぎます。 裾はドローコードで調整可能です。 機能 ▼4D裁断HMSパターン 今までの立体裁断は人の形を象っただけの裁断が主流で、生地の余りを増やす事でツッパリを防止していました。 私たちは人間の可動域と、それに同調する皮膚の動きにヒントを得て、ウエアが身体の動きに合わせて追従する裁断方法を見つけました。 HMSは、今までの立体裁断に加え4D要素を導入、人体の構造を研究して製作されたカッティングはどんなアクションをしてもアングラーの動きを妨げません。 HMSパターンはパターン枚数が少ないのも特徴です。 これにより故障が減り、漏水リスクを大幅に減少させることに成功しています。 ▼スライダーポケット ファスナースライダーが収納可能な立体ポケットを設けました。 スライダーが隠れる事で、細いPEラインがスライダーに絡まるストレスも軽減されています。
種別パーカー 機能軽量・耐水 素材ナイロン
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3Mホットメルトガンの塗布形状を変えるノズル
適合スプレーガン3M ホットメルトガン AE2/EC/PG2/TC/TCQ、ローメルトガン LT/PG2-LT/TCQ-LT 穴間隔(mm)32 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

。特殊な空間設計マスク。4層構造でウィルス飛沫、花粉99%カット。高機能カットフィルターメルトブロー不織布。立体構造で口元とマスクに空間ができるのでマスクへの化粧移りやメガネの曇りを軽減します。
仕様●内容量:30枚入●マスクサイズ:普通サイズ(81×205mm)●素材:本体/不織布(一層、四層)、メルトブロー不織布(二層、三層)、アルミバー・耳ひも部/ウィリーゴム アズワン品番65-9077-99
1個(30枚)
839 税込923
7日以内出荷

ステンレス鋼線で補強されており、ねじれや閉塞を防ぎます。気管壁への損傷を抑えるハイボリューム・ロープレッシャーカフ付。先端は挿管時の損傷を防ぐメルト加工を施しています。EOG滅菌済。
材質ポリ塩化ビニル 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より5年 一般的名称(薬事)換気用補強型気管チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00198000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10本)
19,333 税込21,266
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホットメルト接着剤は2種類、高温で塗布するタイプと、低温で塗布するローメルトタイプがあります。高温で塗布するホットメルト接着剤は、比較的強度が高く、輸送機・電子機器・家具製造などに適しています。ローメルト接着剤は、120℃で塗布され、においが少なく、熱に弱い材料に使用が可能で、梱包資材の組立に適しています。
質量(kg)5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg
1箱(5kg)
59,980 税込65,978
91日以内出荷