リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度2号
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
セミ合成油、緑黄色の透明(オイルゲージが見やすい)
有機モリブデン配合により更油間隔の延長(2倍以上)
冬季の起動がスムーズ(低温流動性-32.5℃/VG150)
遠心力に振られず、ギヤーの歯面に纏いつく
特に小さな減速機やウォームギヤーに最適!
用途各種クレーン減速機、リサイクル工場の減速機、印刷機械の減速機、ウォームギヤーの減速機、寒冷地使用の減速機
ISO粘度グレードVG320
仕様【シェル4球耐荷重能(N)/1760rpm10sec】最大非焼付荷重LNL:618、融着荷重WL:1961、荷重磨耗指数LWI:287
容量(L)4
引火点(℃)266
銅板腐食(a)1(100℃×3H)
外観緑黄色透明
流動点(℃)-27.5
基油鉱物油+合成油
固体潤滑剤他有Mo
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)330.3(40℃)、31.42(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
粘度指数133
密度(g/cm3 at15℃)0.88
全酸価(mgKOH/g)0.51
危険物の性状非水溶性
1個(4L)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。
色淡褐色
容量(L)1
質量(g)980
付属品注入ノズル
使用温度範囲(℃)150以下
適合範囲ギヤ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
幅広い素材に対し良く密着し、水、油、化学薬品や有機溶剤に対し強い抵抗力を示すとともに、すばらしい光沢と抜群の耐候性を備えた2液形反応塗料です。
自然乾燥から強制乾燥まで、幅広い塗装環境に対応でき、金属、プラスチックなど幅広い用途にご利用いただけます。
優れた光沢と抜群の耐候性をもち、長期の屋外暴露でも保色性に優れています。
常温、強制乾燥と作業条件は広く、現場塗装から工場塗装まで使用できます。
原色数が非常に豊富で、自由な色彩設計が可能です(鮮明色、メタリック、パール、艶消等)。
固く柔軟性に富み、固形分が高く、平滑で肉持ち感のある肌が得られます。
耐候性、耐溶剤性、耐水性、耐薬品性、耐湿性、耐摩耗性、防食性に優れています。
用途車輌:乗用車、バス、トラック、二輪車、大型建設車両等 道路車輌全般
産業用機械:ホイスト、ポンプ、農業用機械、エレベーター、油圧機器他
電気器具:自販機、モーター、トランス、配電盤、照明器具他
建材:アルミ素材
鋼製事務器、家具:スチール事務品、ロッカー、デスク、棚、木製家具他
引火点(℃)24(ホワイト)
膜厚(μm)(エアスプレー時)35~50、(ローラー時)45~60、(刷毛)30~40
不揮発分67.0%(ホワイト)
密度1.33(ホワイト)
希釈剤ハイアート3000シンナー
塗布方法エアスプレー、ローラー、ハケ
粘度(Pa・s)350(ホワイト)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)(エアスプレー時)40~50、(ローラー時)20~30、(刷毛)10~20
混合比主剤:硬化剤=4:1
塗り重ね可能時間(時間)最小/20分(23℃)、最大/72(23℃)
可使時間(時間)3(23℃)
乾燥時間指触/20分(23℃)、完全硬化/96時間(23℃)、強制/40分(60℃)
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)200~300
適合下塗りハイプラサフ2C、APプライマー、エポロZプライマー、アルミ用ALプライマー
トラクション特性に優れた基油を用いているため、トラクションドライブを利用した動力伝達装置に使用した場合、高い伝達効率が得られ大きな馬力が伝達できます。スリップがなく、高い起動特性が発揮できます。装置の転がり疲労を軽減し、装置寿命を延ばします。
100%合成油のため酸化安定性に極めて優れているため、長期間にわたり安定した品質の維持が期待できます。
用途各種工作機械、産業機械などのトラクション ドライブ式無段変速機
適合範囲変速機
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。
色緑黄色透明
容量(L)1
質量(g)980
付属品注入ノズル
使用温度範囲(℃)150以下
適合範囲油圧作動
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。
適合範囲ギヤ
色緑黄色透明
使用温度範囲(℃)150以下
容量(L)4
主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
ちょう度No.2
色黄
特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
トラスコ品番473-6435
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-20~200
容量(g)400
主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
危険物の類別非危険物
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギアオイル 工業用
モノタロウ
¥9,898
税込¥10,888
スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。
優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。
熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。
優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。
水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
用途各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。
適合範囲ギヤ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
酸価(mgKOH/g)0.13
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ギアオイル 工業用
モノタロウ
¥9,898
税込¥10,888
高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。
耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。
摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。
その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。
長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。
水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。
防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。
消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。
用途鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。
JIS規格JIS K 2219
仕様FZG歯車試験(OKステージ):12
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
銅板腐食(100℃×3H)1
危険物の性状非水溶性
旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。
適合範囲タービン
主成分潤滑基油
粘度ISO VG32
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。
耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。
油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。
優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。
抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。
その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。
油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。
優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。
鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用
成分鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)20
使用温度範囲常温
適合範囲ギア
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数97
危険物の性状非水溶性
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。
また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。
低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。
樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器
成分鉱油、潤滑油添加剤
色L0.5(ASTM)
使用温度範囲常温
流動点(℃)-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

タービンオイル
モノタロウ
¥8,098
税込¥8,908
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。
油圧機器の油圧オイル
浄化槽のブロワー
エアー機器のオイラー
適合範囲タービン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
適合範囲油圧
色ブルー
使用温度範囲(℃)0~55
液色青
主成分パラフィン系油
液性中性
比重0.85
引火点(℃)273
粘度ISO VG 32
粘度(cSt)30~34(at40℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.86
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温
適合範囲油圧機器
こんなお得な商品も!

ギアオイル 工業用
モノタロウ
¥9,898
税込¥10,888
強化された磨耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小磨耗)減少
磨耗粒子により生じる堆積物の低減
ベアリング磨耗の防止性向上
様々なシール材との非常に優れた適合性
オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力
スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性
幅広い用途
鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮
良好な消泡性、抗乳化性
用途コンベア、攪拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(採油ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置
ウインチ、ウィンドラス、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置
ギヤ以外の用途としてはシャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受および転がり軸受け
適合範囲ギヤ
幅広い素材に対し良く密着し、水、油、化学薬品や有機溶剤に対し強い抵抗力を示すとともに、すばらしい光沢と抜群の耐候性を備えた2液形反応塗料です。
自然乾燥から強制乾燥まで、幅広い塗装環境に対応でき、金属、プラスチックなど幅広い用途にご利用いただけます。
優れた光沢と抜群の耐候性をもち、長期の屋外暴露でも保色性に優れています。
常温、強制乾燥と作業条件は広く、現場塗装から工場塗装まで使用できます。
原色数が非常に豊富で、自由な色彩設計が可能です(鮮明色、メタリック、パール、艶消等)。
固く柔軟性に富み、固形分が高く、平滑で肉持ち感のある肌が得られます。
耐候性、耐溶剤性、耐水性、耐薬品性、耐湿性、耐摩耗性、防食性に優れています。
用途車輌:乗用車、バス、トラック、二輪車、大型建設車両等 道路車輌全般
産業用機械:ホイスト、ポンプ、農業用機械、エレベーター、油圧機器他
電気器具:自販機、モーター、トランス、配電盤、照明器具他
建材:アルミ素材
鋼製事務器、家具:スチール事務品、ロッカー、デスク、棚、木製家具他
引火点(℃)7.5
粘度11秒(FC#4)
不揮発分42.0%
密度0.99
希釈剤ハイアート3000シンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合下塗りハイプラサフ2C、APプライマー、エポロZプライマー、アルミ用ALプライマー
化粧品グレード工業用ハンドソープ(スクラブ入り)です。マイクロプラスチック不使用で自然に還るとうもろこしの穂軸をスクラブにした天然スクラブ処方です。植物(ヤシ系)由来の洗浄成分が洗いあがりのさっぱりとしっとりの両立を実現しました。泡立ててもスクラブをしっかりと感じられ、落としにくい油汚れをしっかり落とします。さわやかな石鹸の香り。アロエベラ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・ヒアルロン酸Na(保湿成分)配合で、手洗い洗浄後に潤い効果をプラスしています。
用途手指の洗浄に
色オレンジ
商品タイプ詰替用
自然に還るとうもろこしの穂軸をスクラブにした天然スクラブ処方。石けんでは落ちにくかったグリースなどの頑固な汚れにも力を発揮する工業用ハンドソープです。植物(ヤシ系)由来の洗浄成分が洗いあがりのさっぱりとしっとりの両立を実現。泡立ててもスクラブをしっかりと感じられ、落としにくい油汚れをしっかり落とします。爽やかな石けんの香りがします。アロエベラ葉エキス、ローヤルゼリーエキス、ヒアルロン酸Na(保湿成分)配合しています。手洗い洗剤後に潤い効果をプラス!
用途手に付いた油汚れ等の洗浄
タイプスクラブ
商品タイプ業務用
1本(2.5kg)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
どんなスタイルも即キープし、ベタつきの少ないウォーターベースのスタイリングジェル。
輝きのツヤとハードなセット力で挑戦的なスタイルを創り出します。
メンズスタイルにも最適です。
成分水、エタノール、BG、(アクリル酸アルキル/ジアセトンアクリルアミド)コポリマーAMP、TEA、カルボマー、ダマスクバラ花油、ハチミツエキス、ローヤルゼリーエキス、フェノキシエタノール、PEGー40水添ヒマシ油、EDTAー2Na、オキシベンゾンー4、メチルパラベン、グリセリン、香料
シリーズロレッタ
内容量(g)300
1個(300g)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
10種の美容液成分(保湿成分)を厳選配合した入浴剤
プラセンタ、ヒアルロン酸、ミルクプロテイン、シアバター、ローヤルゼリー、シルク末、コラーゲン、セラミド、ローズヒップオイル、グリチルリチン酸ジカリウム
うるおい溶けこむ極上とろり湯ざわりでしっとりなめらか肌へ
有効成分が温浴効果を高め血行を促進し、肌荒れ・しっしんに効果的です。
上質な香りが最後まで続く:独自のアロマキープ成分配合。華やかな甘さのバニラフローラルの香りがリゾートスパにいるような空間を演出しお風呂を出るまで堪能できます。10種の天然アロマオイル配合(香料)スクワランを「アロマキープ成分」として入浴剤に配合
お肌にやさしい天然カミツレエキス配合(保湿成分)
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
薬用入浴剤【医薬部外品】
香りバニラフローラルの香り
湯の色バニラホワイト(にごり)
寸法(mm)110×156×70
成分【有効成分】乾燥硫酸Na、炭酸水素Na、【その他の成分】酸化Ti、無水ケイ酸、スクワラン(アロマキープ成分)、L-グルタミン酸Na、カモミラエキス-1(カミツレエキス)、プラセンタエキス-1、ヒアルロン酸Na-2、水解カゼインNa(ミルクプロテイン)、シア脂、ローヤルゼリーエキス、シルク末、水解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、ローズヒップ油、グリチルリチン酸2K、ビタミンE、ビタミンCジパルミテート、エタノール、BG、フェノキシエタノール、パラベン、乾燥硫酸Na、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、ベントナイト、POE(300)POP(55)、ステアリン酸PEG、石けん用素地、ケイ酸Ca、香料
使用の目安約30回分
使用方法お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。キャップで計量できます。(20g:目盛線1杯/30g:目盛線1.5杯)贅沢感を堪能するためにたっぷり30g使用をオススメします。キャップの角(すみ)からお開けください。(4ヵ所いずれからでも可能です。)
シリーズバスロマン
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(600g)
¥609
税込¥670
当日出荷
お使いのファンデーションをより効果的に魅せます!健康的な透明感のあるお肌へ!仕上げ用パウダー。日本人女性のお肌を最も美しくみせると云われるイエローカラーを採用。また、光をコントロールするパールを配合して、くすみを目立たなくします。多孔性皮脂吸着パウダーが長時間、皮脂浮きをおさえます!紫外線吸収剤未使用なのでお肌に負担の軽いUV対策!モイスチャー成分をたっぷり配合!乳液効果大!パフ付き。日本製。
用途フェイスパウダー メイク コスメ 化粧 仕上げ
成分タルク、マイカ、トリオクタノイン、ステアリン酸亜鉛、スクワラン、酸化チタン、シリカ、(ヒドロキシステアリン酸/ステアリン酸/ロジン酸)ジペンタエリスリチル、キダチアロエキス-2、ヒアルロン酸Na、ソウハクヒエキス、ローヤルゼリーエキス、カロットエキス、ダイズ油、トコフェロール、リン酸アスコルビンMg、ステアロイルグルタミン酸Na、ナイロン-6、塩化Al、エチルパラベン、水、酸化鉄
色イエロー
内容量(g)約12
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
自然に還るとうもろこしの穂軸をスクラブにした天然スクラブ処方。石けんでは落ちにくかったグリースなどの頑固な汚れにも力を発揮する工業用ハンドソープです。植物(ヤシ系)由来の洗浄成分が洗いあがりのさっぱりとしっとりの両立を実現。泡立ててもスクラブをしっかりと感じられ、落としにくい油汚れをしっかり落とします。爽やかな石けんの香りがします。アロエベラ葉エキス、ローヤルゼリーエキス、ヒアルロン酸Na(保湿成分)配合しています。手洗い洗剤後に潤い効果をプラス!
用途手に付いた油汚れ等の洗浄
色オレンジ
商品タイプ本体
1セット(2.5kg×6個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
4種の補給成分※1配合処方が、毛穴に詰まったアブラを速攻洗浄。(※1:ボルカニックソイルエキス(火山土抽出物)、ホワイトクレイ(カオリン)、活性炭、活性炭、グレープシードオイル)。3種の補給成分※2配合処方が、頭皮の奥3層(角質層内の上・中・下層)に浸透。(※2:ローヤルゼリーエキス、グルコン酸亜鉛、アルギニン/整肌・保湿成分)。ストロングな爽快感で、根元からボリュームのある強い※3髪へ。(※3:切れ毛を防ぐ)
仕様●内容量:350g●成分:水、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、メントール、ヒマワリ種子油、火山土抽出物、カオリン、炭、ブドウ種子油、ローヤルゼリーエキス、グルコン酸亜鉛、アルギニン、酢酸トコフェロール、BG、グリセリン、PPG-7、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ポリクオタニウム-10、クエン酸、塩化Na、水酸化Na、トコフェロール、ソルビン酸K、EDTA-2Na、安息香酸Na、香料
アズワン品番67-0486-23
1個
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
静岡産茶葉エキス(保湿成分)配合。キメ細やかな泡で、洗い上がりに、心地よいしっとり感を与えます。14種類の天然由来保湿成分がお肌のキメを整えなめらかに仕上げます。医薬部外品。
[効能・効果]皮膚の清浄・にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ。
商品タイプ本体
性別男性用、女性用
洗顔タイプ固形
成分(有効成分)グリチルリチン酸ジカリウム(その他の成分)カリウム含有石けん用素地、チャエキス(1)、アロエエキス(2)、オウゴンエキス、ダイズエキス、加水分解シルク液、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、濃グリセリン、オリブ油、ローヤルゼリーエキス、クララエキス(1)、クワエキス、ベニバナエキス(1)、ユキノシタエキス、クインスシードエキス、クマザサエキス、ヨクイニンエキス、香料、グンジョウ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、エタノール、1.3-プチレングリコール、無水エタノール、ポリエチレングリコール4000、グルコン酸ナトリウム、ヒドロキシエタンジホスホン酸液、エデト酸四ナトリウム四水塩■
セット内容泡立てネット付
色ベージュ
容量(g)80
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
素肌の再生力を活性化し、さまざまな効果が期待出来るプラセンタ美容。
その屈指のメーカーレコンテは、希少価値の一番高い、厳選された国産サラブレッドプラセンタをゲル状美容液に贅沢に配合。
毎日のケアでお肌本来の美しさを引き出します。
厳選された国産サラブレッドプラセンタは無希釈抽出法により生み出され、ピュアな各種の成長因子(EGF:上皮細胞増殖因子,FGF:繊維芽細胞増因子)等を豊富に含有。お肌に必要なアミノ酸も全て含まれ、より効果的に肌細胞の再構築を行います。
特殊な網目構造のゲルネットワークによって、スクワラン、ホホバ油、オリーブ油、ビタミンA(エモリエント、皮膚保護成分)を含んだヴェールを作成。保湿性を持続させ、水分蒸発をブロック。乾燥によるお肌のダメージを軽減します。
また、エイジングケア(ハリ・ツヤ)成分として、サラブレッドプラセンタ、ペプチド、ビタミンC誘導体、5種類のアミノ酸、プルーン、ローヤルゼリーがお肌のなかで持続的に効果を発揮。ヒアルロン酸、コラーゲンなど保湿成分も豊富に配合し、乾燥に負けないお肌に。
無香料・無着色・無鉱物油・ノンパラベン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60g)
¥12,000
税込¥13,200
5日以内出荷
ゴマのパワーで”若さ”をサポート。
年齢を重ねると疲れが取れなかったり、いまひとつ体力が追いつかない、といったことが気になりませんか DHCの「醗酵黒セサミン+スタミナ」は、若々しさに役立つ稀少な健康成分セサミンを含む黒ごまを醗酵・加熱処理することでパワーアップした醗酵黒ゴマエキスを配合しました。1日あたりのセサミン目安量は20mg。さらに滋養に役立つ黒ニンニクやマカなどのスタミナ成分14種類をプラスしました。スタミナ不足が気になる方や、いつまでも若々しくありたい方におすすめです。
成分1日6粒/総重量2520mg(内容量1620mg)あたりセサミン(醗酵黒ゴマエキス末由来)20mg、セサモール(醗酵黒ゴマエキス末由来)0.03mg、生ローヤルゼリー換算90mg、高麗人参果実エキス末60mg(サポニンとして48mg)、黒ニンニク末60mg(フルクトシルアルギニン100ppm)、マカエキス末60mg(ベンジルグルコシノレートとして1.44mg)、ムイラプアマエキス末60mg、ムクナエキス末60mg、カツアバエキス末36mg、カンカエキス末30mg(アクテオシド9%、エキナコシド20%)、冬虫夏草菌糸体18mg、トンカットアリエキス末18mg(グリコサポニン40%、ユーリペプチド22%、ポリサッカライド20%)、ペンゾラムエキス末18mg、亜鉛0.3mg、セレン12μg、ビタミンE(d-α-トコフェロール)54mg
原材料醗酵黒ゴマエキス末、黒ニンニク末、ムクナエキス末、ムイラプアマエキス末、高麗人参果実エキス末、マカエキス末、カツアバエキス末、カンカエキス末、ローヤルゼリー末、冬虫夏草菌糸体末、トンカットアリエキス末、ペンゾラムエキス末、亜鉛酵母、セレン酵母、ビタミンE含有植物油
1個(120粒)
¥1,498
税込¥1,618
5日以内出荷
大切な日の前日に!うっとり、つやつやのスペシャルケア。
ナノ化ロイヤルゼリーの高い浸透力で即感性を高め、いつもよりリッチでまとまりのある髪へ導きます。
豊富な植物バターと植物オイルを配合し、毛先まで潤ってしっとりとまとめます。
成分水、セタノール、アモジメチコン、オレス-2、BG、ステアルトリモニウムクロリド、コカミドMEA、テオブロマグランジフロルム種子脂、アストロカリウムムルムル脂、プルケネチアボルビリス種子油、バオバブ種子油、ローヤルゼリー、ダマスクバラ花油、ヤシ油、ガーデニアタヒテンシス花エキス、ヒマワリ種子油、レシチン、ベヘントリモニウムクロリド、ステアリン酸グリセリル(SE)、フェニルトリメチコン、乳酸、クエン酸、オクチルドデカノール、イソプロパノール、ベヘニルアルコール、DPG、シアノコバラミン、カラメル、フェノキシエタノール、メチルイソチアゾリノン、香料
シリーズロレッタ
内容量(g)150
商品タイプ本体
1個(150g)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
「たっぷり贅沢プラセンタ&コラーゲン」は、高濃度のプラセンタを1日分(2粒)に13400mg(原液換算)、その名の通り「たっぷり贅沢に」配合しています。 イタリアの豊かな大地で育ち、EUの規格に適合した高品質な豚のプラセンタを50倍に濃縮することで、2粒で13400mgという高い含有量を実現させました。 飲みやすいソフトカプセルで、プラセンタ特有のニオイも気になりません。美しさには豊かな成分を摂取することが大切。そこで、美を育むために厳選した7種類の美容・健康成分も配合しました。ビタミンC、コラーゲン、ヒアルロン酸、コラーゲン、エラスチン、トコトリエノール、プロテオグリカンのほか、19種類以上のアミノ酸も摂取できます。毎日安心してお飲みいただくために、厚生労働省が定めた厳しい品質管理基準をクリアしたGMP認定国内工場で製造しています。また、中間マージンを省いてコストを抑え、続けていただきやすい価格でお届けいたします。5年後の自分に差をつける「美・習慣」を、今すぐ始めてみませんか?いつまでも若く美しいあなたの潤いとハリのある毎日をサポートします。
原材料プラセンタ抽出物(イタリア製造)、食用オリーブ油、食用ぶどう油、食用こめ油、ローヤルゼリー、コラーゲンペプチド、プロテオグリカン含有鮭鼻軟骨抽出物(デキストリン、サケ鼻軟骨抽出物)、エラスチン(魚由来)/ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、カラメル色素、ビタミンB2、ビタミンC、ヒアルロン酸、トコトリエノール、(一部に豚肉・さけ・ゼラチンを含む)
1個(60粒)
¥1,398
税込¥1,510
8日以内出荷
ILUSから美容向けプラセンタサプリが登場。ゆるがないキレイを作るためにプラセンタ習慣始めてみませんか? 自然の恵みから生まれたプラセンタは、美容と健康をサポートする成分として古くから愛されてきました。 美しい肌を目指す方々の強い味方となる、アミノ酸やビタミン、ミネラルなど、肌にとって必要不可欠な栄養素を豊富に含んでいます。 ILUSのプラセンタサプリはトータルに満たす美容向け処方。ビタミンCとビタミンB2、豊富な種類の美容成分を配合し、あなたのキレイの悩みに寄り添います。
原材料プラセンタ抽出物(イタリア製造)、食用オリーブ油、食用ぶどう油、ローヤルゼリー、コラーゲンペプチド、プロテオグリカン含有鮭鼻軟骨抽出物(デキストリン、サケ鼻軟骨抽出物)、エラスチン(魚由来)/ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、カラメル色素、ビタミンB2、ビタミンC、ヒアルロン酸、トコトリエノール、(一部に豚肉・さけ・ゼラチンを含む)
1個(60粒)
¥1,398
税込¥1,510
8日以内出荷
質量(g)27
シリーズビューパワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×12×150
保存方法直射日光、高温をさけて保存してください。
賞味期限24ヶ月
原材料サフラワー油(国内製造)、プラセンタエキス(豚由来)、コラーゲンペプチド、ビタミンE含有植物油、ローヤルゼリー末、グァバ葉エキス末、ツバキ種子エキス末、エラスチン加水分解物、セラミド含有米エキス末/ゼラチン、グリセリン、ビタミンC、レシチン(大豆由来)、グリセリン脂肪酸エステル、コメヌカロウ、カラメル色素、ヒアルロン酸、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2
入数4000
栄養成分【栄養成分表示4粒(2.24g)当たり】エネルギー:11.87kcal、プラセンタ(胎盤換算):20,000mg、たんぱく質:0.95g、コラーゲンペプチド:60mg、脂質:0.74g、ローヤルゼリー末:4mg、炭水化物:0.34g、グァバ葉エキス末:4mg、食塩相当量:0.01~0.04g、ツバキ種子エキス末:4mg、ビタミンB1:1.2mg、セラミド含有米エキス末:1mg、ビタミンB21.4mg、エラスチン加水分解物:1mg、ビタミンB6:1.3mg、ヒアルロン酸:10mg、ビタミンC:100mg〔100%〕、ビタミンE:6.3mg〔100%〕
1ケース(40粒×100個)
¥119,800
税込¥129,384
5日以内出荷
お肌の乾燥を防ぐ良質なオイルでお肌のキメを整える
化粧水や美容液の有効成分を逃さずお肌にとどめ、良質なオイルのベールを形成してくれます。
軽い使用感でベタつかず、しっかり潤いを保つクリームです。
成分水、BG、グリセリン、ソルビトール、トリエチルヘキサノイン、ホホバ種子油、ジメチコン、アロエベラ葉水、ペンチレングリコール、ベヘニルアルコール、ライチー種子エキス、サトザクラ花エキス、イザヨイバラエキス、アルガニアスピノサ核油、メドウフォーム油、酵母エキス、加水分解ローヤルゼリーエキス、加水分解バクガエキス、加水分解シルク、シャクヤク根エキス、ハマメリス葉エキス、ハトムギ種子エキス、グリチルリチン酸2K、1,2-ヘキサンジオール、ペンタステアリン酸ポリグリセリル-10、水添ナタネ油アルコール、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、ステアリン酸ポリグリセリル-10、ステアリン酸グリセリル、水添レシチン、レシチン、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ステアロイル乳酸Na、キサンタンガム、トコフェロール、アスコルビン酸、リンゴ酸、カルボマー、水酸化K、ペンテト酸5Na、フェノキシエタノール、エタノール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(150g)
¥14,000
税込¥15,400
5日以内出荷
【お肌の乾燥を防ぐ良質なオイルでお肌のキメを整える】
化粧水や美容液の有効成分を逃さずお肌にとどめ、良質なオイルのベールを形成してくれます。
軽い使用感でベタつかず、しっかり潤いを保つクリームです。
成分水、BG、グリセリン、ソルビトール、トリエチルヘキサノイン、ホホバ種子油、ジメチコン、アロエベラ葉水、ペンチレングリコール、ベヘニルアルコール、ライチー種子エキス、サトザクラ花エキス、イザヨイバラエキス、アルガニアスピノサ核油、メドウフォーム油、酵母エキス、加水分解ローヤルゼリーエキス、加水分解バクガエキス、加水分解シルク、シャクヤク根エキス、ハマメリス葉エキス、ハトムギ種子エキス、グリチルリチン酸2K、1,2-ヘキサンジオール、ペンタステアリン酸ポリグリセリル-10、水添ナタネ油アルコール、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、ステアリン酸ポリグリセリル-10、ステアリン酸グリセリル、水添レシチン、レシチン、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ステアロイル乳酸Na、キサンタンガム、トコフェロール、アスコルビン酸、リンゴ酸、カルボマー、水酸化K、ペンテト酸5Na、フェノキシエタノール、エタノール
種別店販用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30g)
¥7,490
税込¥8,239
5日以内出荷
くせ・うねりによってゴワつく髪を塗布時から仕上がりまでやわらかくまとめる。フルーティーフローラルを基調に透明感と上品さのある香り
成分水、ジメチコン、ステアリルアルコール、ジメチコノール、DPG、スクワラン、セタノール、ベヘントリモニウムメトサルフェート、シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、トリプロピレングリコール、ビサボロール、加水分解ローヤルゼリータンパク、カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)、加水分解バオバブエキス、ミネラルオイル、ステアルトリモニウムクロリド、アモジメチコン、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、PEG-12ジメチコン、テトラオレイン酸ソルベス-60、(C12-14)パレス-7、(C12-14)パレス-12、ラウレス-2、ステアリン酸PEG-55、シア脂、BG、イソプロパノール、AMP、フェノキシエタノール、セチルピリジニウムクロリド、ペンチレングリコール、カプリリルグリコール、キサンタンガム、香料
1個(120mL)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
国産SPF豚のプラセンタエキスを1日分にプラセンタとして10,560mg相当配合しています。
プラセンタのほか、コラーゲン、ヒアルロン酸、エラスチン、ローヤルゼリー、プロテオグリカンの計6つの美容成分を配合しました。
1日3カプセルなので手軽に飲みやすく、続けやすいソフトカプセルです。3カプセルを1袋に入れた飲みきりタイプなので持ち運びにも便利です。
一日あたりの目安量3カプセル
成分(3カプセルあたり)プラセンタエキス末320mg(プラセンタとして10560mg相当)、コラーゲン50mg、ローヤルゼリー末20mg、ヒアルロン酸5mg、エラスチン2mg、プロテオグリカン1mg
形態ソフトカプセル
原材料サフラワー油、ゼラチン、豚プラセンタエキス、豚コラーゲンペプチド、ローヤルゼリー、プロテオグリカン含有サケ鼻軟骨抽出物、豚エラスチンペプチド、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸
栄養成分(2粒あたり)エネルギー7.9kcal、たんぱく質0.64g、脂質0.53g、炭水化物0.13g、ナトリウム0.5~50mg
洗い流さない髪の美容液。洗髪後につけドライヤーで乾かすと、しっとりしたツヤある髪に。髪にうるおいを与え髪をしなやかにします。北海道産利尻昆布エキス配合(保湿成分)。
育毛剤、ヘアカラーは併用OK。ヘアマニキュアは髪にシリコンが付く事で色が乗りにくくなったりするので、マニキュアを使用する1~2日前からは使用しない方が無難。
パラベン無添加
性別女性用
成分ジメチコン、シクロペンタシロキサン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、ホホバ種子油、スクワラン、ツバキ油、オリーブ油、トコフェロール、リシリコンブエキス、カッパフィカスアルバレジエキス、オリーブ葉エキス、ヨモギ葉エキス、オタネニンジン根エキス、センブリエキス、カミツレ花エキス、ビワ葉エキス、ローズマリー葉エキス、ローヤルゼリーエキス、水、BG、エタノール
質量(g)約108
寸法(cm)約4.5×3.4×高さ14
使用の目安(ミディアムヘア)1プッシュ、(ロングヘア)2~3プッシュ
1個
¥1,890
税込¥2,079
4日以内出荷
新形状!W機能平筆ライナー
アイライナーの持ち方をくるっと回転させることで、細筆にも太筆にもなり、
極細ラインも太ラインも自由自在!
にじまない!ヨレない!美しいラインを長時間キープ
美発色の濃密ラインでパッチリとした目元に
15種類の美容保湿成分配合で目元とまつ毛Wケア
お湯オフ&染料不使用で目元に優しい
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ