特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した、画期的な万能用ローラーです。
水性塗料、溶剤型塗料、二液型塗料をはじめ、重防食塗料まで建築塗料にマルチに対応する無泡タイプローラーです。
塗装でお悩みの塗料の「飛散」、「抜毛」が極めて少なく、「消泡性」も極めて優秀です。
その上、美しい仕上げができると大好評の万能ローラーです。
用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位と幅広く対応します。
紙管内径(Φ)6.5
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6
毛丈(mm)13
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ウーブン
粘度の高い防水塗料用に、毛丈が短く脱毛しにくいローラーです。
用途万能用・防水用
毛丈(mm)10
適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル
紙管内径(パイプ)(Φ)15
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
非常に細かくて、厳選されたポリエステル高密度繊維を使用しているので含みが抜群で、仕上りも美しく、特にフッ素塗料に最適です。
特殊繊維の配合で含みが良く、天井・壁面での塗装時、タレ落ちを解消しました。
用途万能用・内装用
毛丈(mm)11
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6.5
適合塗料フッ素、SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
鉄部のサビ止め塗料、弱溶剤塗料に最適です。特殊ポリエステル繊維をより糸加工し、耐久性を高め、泡が出にくく飛散を解消しました。
用途外装、屋根、床面、鉄部、防水部位の塗装に対応します。
紙管内径(Φ)6.5
適合塗料鉄部錆止塗料、弱溶剤塗料に最適。
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6
毛丈(mm)14
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ウーブン
特殊繊維の採用により、弾力性・反発性に優れ、塗料の含み・吐き出し性に大変優れた外装用ローラー。
用途合成樹脂・アクリル・エマルション等の外壁塗料全般
毛丈(mm)25
種類ローラー
穴径(Φmm)6.5
材質(ローラー部)ポリエステル/アクリル
紙管内径(パイプ)(Φ)15
主な用途外装用
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
外壁吹付仕上げから、ミスト飛散のないローラー仕上げへの環境意識が高まる中、 新しく生まれた外壁粗面用ローラーです。
用途粗面用
毛丈(mm)20
穴径(Φmm)6.5
適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル/ナイロン/ポリエステル
紙管内径(パイプ)(Φ)15
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
塗料の含み・吐き出し性に優れた外装用ローラー。粗面や大面積の外壁塗装に最適。
用途合成樹脂・アクリル・エマルション等の外壁塗料全般
毛丈(mm)20
種類ローラー
穴径(Φmm)6.5
材質(ローラー部)ポリエステル/アクリル
紙管内径(パイプ)(Φ)15
主な用途外装用
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した従来にない塗料飛散を減少させたローラーです。反応硬化型・水性塗料から強溶剤まで幅広い塗料に好相性です。
泡と脱毛を抑え、塗料含みと吐き出し性も高く、優れた機能を備えた高機能ローラーです。
用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6.5
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ウーブン
関連キーワード