脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。
サイズスモール
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイル
サイズスモール
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズミドル
毛丈(mm)20
サイズスモール
『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
材質ポリエステル
サイズスモール
適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など
筒径(Φmm)17
適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
外壁吹付仕上げから、ミスト飛散のないローラー仕上げへの環境意識が高まる中、 新しく生まれた外壁粗面用ローラーです。
用途粗面用
毛丈(mm)20
穴径(Φmm)6.5
適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル/ナイロン/ポリエステル
紙管内径(パイプ)(Φ)15
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイル
サイズスモール
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
作業性に優れるハイパイルローラーの定番品です。含みが多く、外壁など広範囲の塗装に最適です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)20
材質ポリエステル/ハイパイル
サイズスモール
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD
毛丈中長毛
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
塗料の含み・吐き出し性に優れた外装用ローラー。粗面や大面積の外壁塗装に最適。
用途合成樹脂・アクリル・エマルション等の外壁塗料全般
毛丈(mm)20
種類ローラー
穴径(Φmm)6.5
材質(ローラー部)ポリエステル/アクリル
紙管内径(パイプ)(Φ)15
主な用途外装用
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に
サイズ(inch)7
筒径(Φmm)27
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
材質ポリエステル
適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など
サイズミドル
適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
含みが良く吐き出しがスムーズな塗装用ローラーです。
種類ローラー
材質(ローラー部)特殊マイクロファイバー
適合塗料ステイン◎、撥水性◎、各所水性塗料◎、ウレタン◎、フッ素◎、シリコン◎
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)6
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイル
サイズミドル
サイズ(inch)7
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ
筒径(Φmm)27
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
含みが良く吐き出しがスムーズな塗装用ローラーです。
種類ローラー
材質(ローラー部)特殊マイクロファイバー
適合塗料ステイン◎、撥水性◎、各所水性塗料◎、ウレタン◎、フッ素◎、シリコン◎
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)4
マイクロファイバーのローコストタイプ。
吐き出し重視品です。
用途内装・外装向け塗装用・DIY用
タイプラフ
特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した従来にない塗料飛散を減少させたローラーです。反応硬化型・水性塗料から強溶剤まで幅広い塗料に好相性です。
泡と脱毛を抑え、塗料含みと吐き出し性も高く、優れた機能を備えた高機能ローラーです。
用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6.5
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ウーブン
従来型ローラーに比べて低飛散を実現しました。きめ細かな仕上がり感はもちろんのこと、無泡性にも優れています。
水性塗料から溶剤型塗料にも幅広く対応するマルチタイプのローラーです。
毛丈(mm)20
芯材ポリプロピレン
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途塗装用
生地の種類ウーブン
作業性に優れるハイパイルローラーです。内装・外装幅広くご使用いただけるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床
筒径(Φmm)17
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
作業性に優れるハイパイルローラーです。内装・外装幅広くご使用いただけるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズミドル
サイズ(inch)7
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床
筒径(Φmm)27
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
木材コンクリート等外装用
クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群!
アクリル繊維の混紡によりキメの細かい美しい仕上がり!
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適!
用途木材コンクリート等外装用
タイプジャンボローラー
適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル
主な用途木材コンクリート等外装用
ローラーサイズ(inch)6.5
マイクロファイバー繊維を使用し、吐き出しが良く、美粧仕上げを実現。
低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性。
塗料の飛散、泡の発生が極めて少ない。
木材コンクリート等外装用。
クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群!
ナイロン繊維の混紡により優れた弾力性・耐久性を発揮!
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適!
用途木材コンクリート等外装用
タイプジャンボローラー
適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル
主な用途木材コンクリート等外装用
ローラーサイズ(inch)6.5
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート
材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイル
サイズレギュラー
筒径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch)7
材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイル
サイズミドル
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ
筒径(Φmm)27
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
塗料の含み・吐き出しが抜群。弾力性に優れているので広面積の外装塗装に最適。
用途外装用
サイズレギュラー
適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル
エスコ品番EA109NA-65
軸径(Φmm)6
種類ローラー
毛丈(mm)20
材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル
ローラーサイズ(mm)100
主な用途塗装用
1セット
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
エスコ品番EA109NA-67
軸径(Φmm)6
種類ローラー
毛丈(mm)20
材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル
ローラーサイズ(mm)175
主な用途塗装用
1セット
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
エスコ品番EA109NA-66
軸径(Φmm)6
種類ローラー
毛丈(mm)20
材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル
ローラーサイズ(mm)150
主な用途塗装用
1セット
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
エスコ品番EA109NA-57
軸径(Φmm)6
種類ローラー
毛丈(mm)20
材質(ローラー部)ポリエステル
ローラーサイズ(mm)175
主な用途塗装用
ローラー径(Φmm)37
1セット
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
エスコ品番EA109NA-56
軸径(Φmm)6
種類ローラー
毛丈(mm)20
材質(ローラー部)ポリエステル
ローラーサイズ(mm)150
主な用途塗装用
ローラー径(Φmm)37
1セット
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
エスコ品番EA109NA-55
軸径(Φmm)6
種類ローラー
毛丈(mm)20
材質(ローラー部)ポリエステル
ローラーサイズ(mm)100
主な用途塗装用
ローラー径(Φmm)37
1セット
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
エスコ品番EA109NC-66
軸径(Φmm)6
種類ローラー
毛丈(mm)20
材質(ローラー部)ポリエステル
ローラーサイズ(mm)100
主な用途塗装用
1組
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
エスコ品番EA109NC-68
軸径(Φmm)6
種類ローラー
毛丈(mm)20
材質(ローラー部)ポリエステル
ローラーサイズ(mm)175
主な用途塗装用
1組
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
エスコ品番EA109NC-67
軸径(Φmm)6
種類ローラー
毛丈(mm)20
材質(ローラー部)ポリエステル
ローラーサイズ(mm)150
主な用途塗装用
1組
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
関連キーワード