こんなお得な商品も!

スモールローラー
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)7
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)38
こんなお得な商品も!

スモールローラー 短毛
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。
毛丈(mm)5
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)7
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途仕上げ用
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)26
水性・油性兼用
毛丈(mm)12
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途水性用、油性用
芯材PP
生地の種類ハイパイル
泡が出にくく、仕上がりがキレイなローラーです。
用途鉄部の塗料、油性、錆止め塗料に
種類ローラー
主な用途塗装用
材質(ローラー部)ポリエステル
適合塗料SOP、錆止め
サイズスモール
生地の種類ウーブン
毛丈(mm)12
こんなお得な商品も!

無泡ローラー
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)12
サイズスモール
こんなお得な商品も!

スモールローラー
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。
軽量で操作性が良い
先端を使って、補修や角塗装が可能。
芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。
ラッカー系にも使用可能。水性・油性兼用。
芯材ポリプロピレン(PP)
毛丈(mm)13
適合平滑面
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル、ポリエステル
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。
サイズスモール
極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。
毛丈(mm)13
材質ポリエステル
適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート)
サイズスモール
毛丈中毛
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート、モルタル
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
材質ポリエステル/ウーブン
サイズスモール
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
こんなお得な商品も!

スモールローラー 短毛
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
サイズスモール
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイル
サイズスモール
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した、画期的な万能用ローラーです。
水性塗料、溶剤型塗料、二液型塗料をはじめ、重防食塗料まで建築塗料にマルチに対応する無泡タイプローラーです。
塗装でお悩みの塗料の「飛散」、「抜毛」が極めて少なく、「消泡性」も極めて優秀です。
その上、美しい仕上げができると大好評の万能ローラーです。
用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位と幅広く対応します。
紙管内径(Φ)6.5
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6
毛丈(mm)13
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ウーブン
毛丈(mm)20
サイズスモール
粘度の高い防水塗料用に、毛丈が短く脱毛しにくいローラーです。
用途万能用・防水用
毛丈(mm)10
適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル
紙管内径(パイプ)(Φ)15
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。
2018年トラスコ掲載ページ7 0215
毛丈(mm)13
適合塗料水性塗料、水性接着剤専用
主な用途平滑面用
ローラー径(Φmm)35
芯径(mm)3
材質(ローラー部)ウレタン
種類ローラー
非常に細かくて、厳選されたポリエステル高密度繊維を使用しているので含みが抜群で、仕上りも美しく、特にフッ素塗料に最適です。
特殊繊維の配合で含みが良く、天井・壁面での塗装時、タレ落ちを解消しました。
用途万能用・内装用
毛丈(mm)11
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6.5
適合塗料フッ素、SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
鉄部のサビ止め塗料、弱溶剤塗料に最適です。特殊ポリエステル繊維をより糸加工し、耐久性を高め、泡が出にくく飛散を解消しました。
用途外装、屋根、床面、鉄部、防水部位の塗装に対応します。
紙管内径(Φ)6.5
適合塗料鉄部錆止塗料、弱溶剤塗料に最適。
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6
毛丈(mm)14
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ウーブン
幅広い用途で使用できる万能タイプのローラーです。
接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)13
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)3
主な用途万能用(多用途)
ローラー径(Φmm)20
鉄部や油性塗料の塗装に最適
用途「泡かみ」が発生しやすい油性塗料やウレタン塗料の塗装に使用します。
毛丈(mm)13
芯材ポリプロピレン(PP)
サイズスモール
タイプ無泡ローラー
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
適合塗料鉄部、油性塗料
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた作業性。含みが大きい大量塗装用。
毛丈(mm)13
主な用途塗装用
きめ細かい繊維を使用した仕上げに適したローラーです。
接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)5
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)3
適合塗料水性◎、弱VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○
主な用途仕上用
ローラー径(Φmm)20
特殊繊維の採用により、弾力性・反発性に優れ、塗料の含み・吐き出し性に大変優れた外装用ローラー。
用途合成樹脂・アクリル・エマルション等の外壁塗料全般
毛丈(mm)25
種類ローラー
穴径(Φmm)6.5
材質(ローラー部)ポリエステル/アクリル
紙管内径(パイプ)(Φ)15
主な用途外装用
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
外壁吹付仕上げから、ミスト飛散のないローラー仕上げへの環境意識が高まる中、 新しく生まれた外壁粗面用ローラーです。
用途粗面用
毛丈(mm)20
穴径(Φmm)6.5
適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル/ナイロン/ポリエステル
紙管内径(パイプ)(Φ)15
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
材質ポリエステル
サイズスモール
適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など
筒径(Φmm)17
適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイル
サイズスモール
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
作業性に優れるハイパイルローラーの定番品です。含みが多く、外壁など広範囲の塗装に最適です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)20
材質ポリエステル/ハイパイル
サイズスモール
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD
毛丈中長毛
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
特殊加工ナイロン糸を使用し、高粘度塗装での『上滑り』、『引っ張り』がなく、塗装ができます。
防水塗料、高粘度塗料の塗装に適しています。
毛丈(mm)13
サイズスモール
タイプ中毛
種類ローラー
材質(ローラー部)ナイロン
適合塗料防水塗料、高粘度塗料
主な用途塗装用
芯材ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性特殊加工ナイロン糸を使用し、高粘度塗装での『上滑り』、『引っ張り』がなく、塗装ができます。
生地の種類ウーブン
塗料の含み・吐き出し性に優れた外装用ローラー。粗面や大面積の外壁塗装に最適。
用途合成樹脂・アクリル・エマルション等の外壁塗料全般
毛丈(mm)20
種類ローラー
穴径(Φmm)6.5
材質(ローラー部)ポリエステル/アクリル
紙管内径(パイプ)(Φ)15
主な用途外装用
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
塗料含みの良いマイクロファイバー繊維を使用しています。
低粘度のステイン系塗料に最適です。
接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)13
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー)
芯径(mm)3
適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎
主な用途万能用(多用途)
ローラー径(Φmm)23
防水塗料など、高粘度塗料に最適なローラーです。
接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)13
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)3
適合塗料水性△、弱溶剤系△、溶剤系○、防水◎
主な用途防水用
ローラー径(Φmm)25
特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した従来にない塗料飛散を減少させたローラーです。反応硬化型・水性塗料から強溶剤まで幅広い塗料に好相性です。
泡と脱毛を抑え、塗料含みと吐き出し性も高く、優れた機能を備えた高機能ローラーです。
用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6.5
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ウーブン
きめ細かくて柔らかい繊維を使用し、美しい平滑面塗装に最適
用途仕上塗装用。応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル◎、塩化ビニール◎
毛丈(mm)5
サイズミドル、スモール兼用
種類ローラー
材質(ローラー部)モデアクリル
芯径(mm)7
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途仕上げ用
芯材PP
適合ハンドルTRH-S、TRH-L
ローラー径(Φmm)26
従来型ローラーに比べて低飛散を実現しました。きめ細かな仕上がり感はもちろんのこと、無泡性にも優れています。
水性塗料から溶剤型塗料にも幅広く対応するマルチタイプのローラーです。
毛丈(mm)20
芯材ポリプロピレン
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途塗装用
生地の種類ウーブン
従来型ローラーに比べて低飛散を実現しました。きめ細かな仕上がり感はもちろんのこと、無泡性にも優れています。
水性塗料から溶剤型塗料にも幅広く対応するマルチタイプのローラーです。
毛丈(mm)13
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途塗装用
芯材ポリプロピレン
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
サイズミニマム
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
適合塗料水性、油性
主な用途塗装用
芯材ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
”微弾性塗料”施工に特化したローラー。一本一本の毛が塗面の凹部に入り込むため軽い力で凹凸面・模様面の塗装が可能です。マイクロファイバ—繊維採用で塗料の飛散も少なく、塗料がローラー内部で固まりにくく耐久性も抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ、NAD
筒径(Φmm)17
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
作業性に優れるハイパイルローラーです。内装・外装幅広くご使用いただけるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床
筒径(Φmm)17
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性にも優れています。仕上がり肌のきめ細かい平滑面向け、内装での作業に最適です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD、サビ止め
筒径(Φmm)17
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
マイクロファイバー繊維を使用し、吐き出しが良く、美粧仕上げを実現。
低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性。
塗料の飛散、泡の発生が極めて少ない。
塗料の含み・吐き出しに優れ、塗装面の隠蔽(トマリ)がよいため、高能率な塗装を実現!
特殊仕上げ加工により、ローラーの回転が良く、ストレスなくスムーズな塗装が可能!
マイクロファイバー繊維により、超美粧仕上げと低飛散性を実現!
低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性!
サイズスモール
適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水
関連キーワード
1
2
次へ