内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
毛丈(mm)13
材質アクリル/ハイパイル
ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。軽量で優れた作業性で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。
用途FRP用(脱泡用)ローラー
材質アルミ
商品タイプセット
樹脂塗布と脱泡兼用の豚毛製FRPローラー。優れた脱泡効果があり、樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
用途樹脂塗布・脱泡用などに。
適合ハンドル専用ハンドル
材質豚毛
2インチのローラー。
狭い面積の塗装・仕上げ用に最適です。
ローラーサイズ(mm)55
毛丈(mm)5
適合内装、平滑面
全長(mm)55
サイズ2インチ
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル、ウール
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)2
生地の種類ハイパイル
1本
¥109
税込¥120
当日出荷
キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。
2018年トラスコ掲載ページ7 0215
毛丈(mm)13
適合塗料水性塗料、水性接着剤専用
主な用途平滑面用
ローラー径(Φmm)35
芯径(mm)3
材質(ローラー部)ウレタン
種類ローラー
幅広い用途で使用できる万能タイプのローラーです。
接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)13
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)3
主な用途万能用(多用途)
ローラー径(Φmm)20
きめ細かい繊維を使用した仕上げに適したローラーです。
接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)5
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)3
適合塗料水性◎、弱VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○
主な用途仕上用
ローラー径(Φmm)20
毛のへたりが少ない耐久性に優れた無泡タイプのローラーです。
接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)13
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)3
適合塗料水性◎、低VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○
主な用途万能用(多用途)
ローラー径(Φmm)28
塗料含みの良いマイクロファイバー繊維を使用しています。
低粘度のステイン系塗料に最適です。
接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)13
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー)
芯径(mm)3
適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎
主な用途万能用(多用途)
ローラー径(Φmm)23
マイクロファイバー繊維を使用した仕上げローラーです。
塗料ダレが少ないので、天井などの隅の塗装に適しています。
接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)5
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー)
芯径(mm)3
適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎
主な用途平滑面用
ローラー径(Φmm)20
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
サイズミニマム
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
適合塗料水性、油性
主な用途塗装用
芯材ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
タッチアップや小物の塗装に最適。通常のローラーでは入りづらい細部や雨樋の側面、入り隅等小回りの効くローラー。
RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛に代わるコーナー・細部用の塗装用具。飛散が少なくフラットな仕上がり。マイクロファイバーで塗料含みが良い!
用途塗装用
タイプ中毛
材質(毛)PE繊維主体
主な用途細部塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。きめ細かい繊維を使用した仕上げに適したローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
適合塗面:平滑面
材質ポリエステル
毛丈(mm)5
適合塗料適応塗料:水性◎油性◎高粘度〇低粘度×
低粘度のステイン系塗料に最適です。塗料含みの良いマイクロファイバー繊維を使用しています。
用途入り隅などの細部塗装用。
適合塗面:多用途
材質ポリエステル(マイクロファイバー)
毛丈(mm)13
適合塗料適応塗料:水性◎油性◎高粘度〇低粘度〇
接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。毛のへたりが少ない耐久性に優れた無泡タイプのローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
適合塗面:多用途
トラスコ品番409-2458
材質ポリエステル
全長(mm)50
毛丈(mm)13
適合塗料適応塗料:水性◎油性◎高粘度〇低粘度×
寸法(inch)2
適合ハンドル1040210462
1箱(10パック×3本)
¥6,298
税込¥6,928
8日以内出荷
関連キーワード