カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(67)
    • スモールローラー(51)
    • レギュラーローラー(6)
    • FRP用ローラー(5)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(11)
  • 大塚刷毛製造(20)
  • インダストリーコーワ(12)
  • マルエー・スワン(2)
  • 好川産業(13)
  • ハンディ・クラウン(2)
  • PIA(2)
  • (1)
  • ステップ(1)
  • 関西むさし(1)
ローラーサイズ(mm)
  • 100(22)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • -(1)
ローラーサイズ(inch)
  • 4
  • 1(12)
  • 1.5(3)
  • 2(16)
  • 3(20)
  • 5(14)
  • 6(50)
  • 6.5(4)
  • 7(37)
  • 8(1)
  • 9(24)
  • 12(1)
  • 18(1)
毛丈(mm)
  • 4(1)
  • 5(8)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 11(4)
  • 12(5)
  • 13(29)
  • 14(3)
  • 18(2)
  • 20(13)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 25(5)
  • 27(1)
  • 30(2)
  • その他(1)
主な用途
  • 万能用(11)
  • 仕上用(3)
  • 内装用(2)
  • 塗装用(15)
  • 外壁用(1)
  • 外装用(4)
  • 平滑用(2)
  • 木部用(3)
  • 水性用(1)
  • 油性用(1)
  • 砂骨材用(2)
  • 細部塗装用(1)
  • 防水用(1)
サイズ
  • その他(11)
  • スモールローラー(36)
  • ミドルローラー(1)
  • レギュラーローラー(6)
その他・スモールローラー・ミドルローラー・レギュラーローラー
芯径(Φmm)
  • 3(7)
  • 6(2)
  • 6.5(5)
  • 7(3)
  • 15(8)
  • 38(2)
3・6・6.5・7・15・38
材質(ローラー部)
  • その他(2)
  • アクリル系(4)
  • ウレタン系(1)
  • ダイネル(1)
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(28)
  • マイクロファイバー(2)
その他・アクリル系・ウレタン系・ダイネル・ナイロン・ポリエステル・マイクロファイバー
ローラー径(Φmm)
  • 15(3)
  • 17(1)
  • 20(4)
  • 23(1)
  • 24(3)
  • 25(1)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 35(1)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 65(1)
15・17・20・23・24・25・26・28・35・38・40・65
生地の種類
  • ウーブン(10)
  • ハイパイル(9)
ウーブン・ハイパイル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ローラー 塗装用」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモールローラースペア インダストリーコーワスモールローラースペアインダストリーコーワ
1,298税込1,428
1袋(10本)
翌日出荷
平滑面の塗装、仕上げ塗装に最適です。
用途内装用。仕上用。トラスコ品番806-6406材質生地 ポリエステル全長(mm)100毛丈(mm)5寸法(inch)4RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントローラー スモールウェーブ 関西むさしペイントローラー スモールウェーブ関西むさし
389税込428
1袋(1本)
5日以内出荷
塗料の吐き出しの軽さに加え、仕上がりが美しく、低飛散で作業性・経済性抜群の高機能ローラーです。
用途極細のマイクロファイバー繊維を使用し各種水性塗料、弱溶剤塗料に相性抜群!材質(ローラー部)マイクロファイバーRoHS指令(10物質対応)対応
弁才天 イージーコーター(スモールローラー) PIA弁才天 イージーコーター(スモールローラー)PIA(1件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
塗料の含み・吐き出しに優れ、塗装面の隠蔽(トマリ)がよいため、高能率な塗装を実現! 特殊仕上げ加工により、ローラーの回転が良く、ストレスなくスムーズな塗装が可能! マイクロファイバー繊維により、超美粧仕上げと低飛散性を実現! 低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性!
サイズスモール適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水
NEWツイストローラー スモール 大塚刷毛製造NEWツイストローラー スモール大塚刷毛製造(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(5本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性にも優れています。仕上がり肌のきめ細かい平滑面向け、内装での作業に最適です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD、サビ止め筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
スモールローラー ココナッツ 好川産業スモールローラー ココナッツ好川産業
1,998税込2,198
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
マイクロファイバーのローコストタイプ。 吐き出し重視品です。
用途内装・外装向け塗装用・DIY用タイプラフ
スモールローラー マーガレット 好川産業スモールローラー マーガレット好川産業
389税込428
1本
翌々日出荷
内装・平滑面用ローラーのローコストタイプが登場。 含み・ネタ持ちに優れており、キメ細やかな仕上がり。
用途平滑面の塗装用・内装仕上げなどに適合塗料水性、弱溶剤、合成樹脂エマルジョンペイント、ウレタン、シリコン、フッ素
オールワン スモールローラー 大塚刷毛製造オールワン スモールローラー大塚刷毛製造
399税込439
1本
当日出荷
『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種材質ポリエステルサイズスモール適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など筒径(Φmm)17適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
マイクロスリムローラー ハンディ・クラウンマイクロスリムローラーハンディ・クラウン
419税込461
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
刷毛に代わるコーナー・細部用の塗装用具。飛散が少なくフラットな仕上がり。マイクロファイバーで塗料含みが良い!
用途塗装用タイプ中毛材質(毛)PE繊維主体主な用途細部塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
無泡ローラー モノタロウ無泡ローラーモノタロウ(12件のレビュー)
219税込241
1本ほか
当日出荷
泡が出にくく、仕上がりがキレイなローラーです。
用途鉄部の塗料、油性、錆止め塗料に種類ローラー主な用途塗装用材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料SOP、錆止めサイズスモール生地の種類ウーブン毛丈(mm)12
ステラデラックス イージーコーター(スモールローラー) PIAステラデラックス イージーコーター(スモールローラー)PIA
569税込626
1パック(2本)
当日出荷から7日以内出荷
マイクロファイバー繊維を使用し、吐き出しが良く、美粧仕上げを実現。 低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性。 塗料の飛散、泡の発生が極めて少ない。
スーパーマルチレギュラーローラースペア ステップスーパーマルチレギュラーローラースペアステップ
299税込329
1本
4日以内出荷
外壁塗装はもちろん内装にも適した万能型タイプ
毛丈(mm)12サイズレギュラータイプスペア種類ローラー材質(ローラー部)マルチフィラメント適合塗料水性:○・油性:強溶剤○主な用途油性用(強溶剤)、水性用、外壁塗装用芯材生地の種類ウーブン
ミニマムローラー スポンジ TRUSCOミニマムローラー スポンジTRUSCO(1件のレビュー)
289税込318
1セット(2本)
当日出荷
キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。2018年トラスコ掲載ページ7 0215毛丈(mm)13適合塗料水性塗料、水性接着剤専用主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)35芯径(mm)3材質(ローラー部)ウレタン種類ローラー
スカーレットEX スモールローラー 大塚刷毛製造スカーレットEX スモールローラー大塚刷毛製造(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
HCスリムローラー ハンディ・クラウンHCスリムローラーハンディ・クラウン
399税込439
1本
当日出荷から4日以内出荷
タッチアップや小物の塗装に最適。通常のローラーでは入りづらい細部や雨樋の側面、入り隅等小回りの効くローラー。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニマムローラー(マイクロファイバー) TRUSCOミニマムローラー(マイクロファイバー)TRUSCO
519税込571
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
マイクロファイバー繊維を使用した仕上げローラーです。 塗料ダレが少ないので、天井などの隅の塗装に適しています。 接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)5種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー)芯径(mm)3適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)20
ミニマムローラー(仕上用) TRUSCOミニマムローラー(仕上用)TRUSCO(1件のレビュー)
519税込571
1セット(2本)
当日出荷から翌日出荷
きめ細かい繊維を使用した仕上げに適したローラーです。 接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)5種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3適合塗料水性◎、弱VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○主な用途仕上用ローラー径(Φmm)20
ミニマムローラー(防水用) TRUSCOミニマムローラー(防水用)TRUSCO
699税込769
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
防水塗料など、高粘度塗料に最適なローラーです。 接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3適合塗料水性△、弱溶剤系△、溶剤系○、防水◎主な用途防水用ローラー径(Φmm)25
ミニマムローラー(無泡) TRUSCOミニマムローラー(無泡)TRUSCO
519税込571
1セット(2本)
当日出荷から翌日出荷
毛のへたりが少ない耐久性に優れた無泡タイプのローラーです。 接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3適合塗料水性◎、低VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○主な用途万能用(多用途)ローラー径(Φmm)28
ミニマムローラー(マイクロファイバー) TRUSCOミニマムローラー(マイクロファイバー)TRUSCO
519税込571
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
塗料含みの良いマイクロファイバー繊維を使用しています。 低粘度のステイン系塗料に最適です。 接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー)芯径(mm)3適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎主な用途万能用(多用途)ローラー径(Φmm)23
ミニマムローラー TRUSCOミニマムローラーTRUSCO(1件のレビュー)
519税込571
1セット(2本)
当日出荷から翌日出荷
幅広い用途で使用できる万能タイプのローラーです。 接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3主な用途万能用(多用途)ローラー径(Φmm)20
マイクロファイバースモールローラー モノタロウマイクロファイバースモールローラーモノタロウ(63件のレビュー)
179税込197
1本ほか
当日出荷
マイクロファイバー繊維により、抜け毛、塗料の飛散、泡の発生が少なく含みがいいため低粘度塗料に適しています。
用途油性・水性塗料兼用。(低VOC、アルキド、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素系塗料に)毛丈(mm)12種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー主な用途塗装用芯材PP適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用ハンドル各種
BIDANSEI スモールローラー 大塚刷毛製造BIDANSEI スモールローラー大塚刷毛製造(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
”微弾性塗料”施工に特化したローラー。一本一本の毛が塗面の凹部に入り込むため軽い力で凹凸面・模様面の塗装が可能です。マイクロファイバ—繊維採用で塗料の飛散も少なく、塗料がローラー内部で固まりにくく耐久性も抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ、NAD筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
マイクロファイバーローラー スモール 4インチ 匠マイクロファイバーローラー スモール 4インチ
329税込362
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
含みが良く吐き出しがスムーズな塗装用ローラーです。
種類ローラー材質(ローラー部)特殊マイクロファイバー適合塗料ステイン◎、撥水性◎、各所水性塗料◎、ウレタン◎、フッ素◎、シリコン◎主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4
レギュラーローラースペアマイクロファイバー インダストリーコーワレギュラーローラースペアマイクロファイバーインダストリーコーワ
459税込505
1個
4日以内出荷
水性油性兼用ローラーです。 木部塗装、屋外壁、屋内壁、天井等の塗装に最適です。
毛丈(mm)13サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応特性木部塗装、屋外壁、屋内壁、天井等の塗装に最適です。
マイクロファイバーローラー(万能用) TRUSCOマイクロファイバーローラー(万能用)TRUSCO
499税込549
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
塗料の含み吐き出し性に優れており、水性塗料に最も適した低飛散型ローラーです。 極細繊維を使用しているので、塗装面が美しく仕上がります。 マイクロファイバー繊維により、キメ細かい超美粧仕上げを実現しました。
用途内外装用毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)38適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-4R、TRF-7R、TRF-9Rローラー径(Φmm)65
ミニマムローラー マイクロファイバー インダストリーコーワミニマムローラー マイクロファイバーインダストリーコーワ(2件のレビュー)
599税込659
1袋(2本)
当日出荷から4日以内出荷
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
サイズミニマム種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途塗装用芯材ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
超細Sローラースペア インダストリーコーワ超細Sローラースペアインダストリーコーワ
149税込164
1本ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
毛丈(mm)13芯材ポリプロピレン(PP)サイズスモールタイプ中毛種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途木部塗装用RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
ミントローラー マルエー・スワンミントローラーマルエー・スワン(2件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から7日以内出荷
従来型ローラーに比べて低飛散を実現しました。きめ細かな仕上がり感はもちろんのこと、無泡性にも優れています。 水性塗料から溶剤型塗料にも幅広く対応するマルチタイプのローラーです。
毛丈(mm)20芯材ポリプロピレンサイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途塗装用生地の種類ウーブン
ミントローラー マルエー・スワンミントローラーマルエー・スワン
589税込648
1本
当日出荷から7日以内出荷
従来型ローラーに比べて低飛散を実現しました。きめ細かな仕上がり感はもちろんのこと、無泡性にも優れています。 水性塗料から溶剤型塗料にも幅広く対応するマルチタイプのローラーです。
毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途塗装用芯材ポリプロピレン
スモールローラー仕上げ用 10本入 TRUSCOスモールローラー仕上げ用 10本入TRUSCO(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10本)
当日出荷
平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。
毛丈(mm)5サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途仕上げ用適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)26
スモールローラー REVO 好川産業スモールローラー REVO好川産業(2件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から3日以内出荷
特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した従来にない塗料飛散を減少させたローラーです。反応硬化型・水性塗料から強溶剤まで幅広い塗料に好相性です。 泡と脱毛を抑え、塗料含みと吐き出し性も高く、優れた機能を備えた高機能ローラーです。
用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6.5主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
スモールローラー砂骨材用 荒目 MWHC(ハーフタッチ式) 好川産業スモールローラー砂骨材用 荒目 MWHC(ハーフタッチ式)好川産業
1,198税込1,318
1本
当日出荷
側面をカットしてあるので、コーナー部や入隅の見切りがラクです。 骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。サイズスモール種類ローラー主な用途砂骨材用RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)40スポンジ厚さ(mm)12
スモールローラー砂骨材用 荒目 MWH(ハーフタッチ式) 好川産業スモールローラー砂骨材用 荒目 MWH(ハーフタッチ式)好川産業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。サイズスモール種類ローラー主な用途砂骨材用RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)40スポンジ厚さ(mm)12
JIN スモールローラー 大塚刷毛製造JIN スモールローラー大塚刷毛製造
5,298税込5,828
1パック(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
作業性に優れるハイパイルローラーです。内装・外装幅広くご使用いただけるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
スモールローラー(万能用) TRUSCOスモールローラー(万能用)TRUSCO(51件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10本)
当日出荷
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)38
マイティーSローラー インダストリーコーワマイティーSローラーインダストリーコーワ(3件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
泡の発生が少なく、手軽に使用できる万能タイプ 低価格でコストパフォーマンスに優れている
用途ローラー毛丈(mm)5種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途万能用(多用途)芯材ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応特性環境型塗料対応(溶剤系含む)生地の種類ウーブン
スモールDX外装用 ローラー 好川産業スモールDX外装用 ローラー好川産業(4件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
特殊繊維の採用により、弾力性・反発性に優れ、塗料の含み・吐き出し性に大変優れた外装用ローラー。
用途合成樹脂・アクリル・エマルション等の外壁塗料全般毛丈(mm)25種類ローラー穴径(Φmm)6.5材質(ローラー部)ポリエステル/アクリル紙管内径(パイプ)(Φ)15主な用途外装用RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
スモールローラー 外装用 ES-20 好川産業スモールローラー 外装用 ES-20好川産業(1件のレビュー)
499税込549
1本
翌日出荷から翌々日出荷
塗料の含み・吐き出し性に優れた外装用ローラー。粗面や大面積の外壁塗装に最適。
用途合成樹脂・アクリル・エマルション等の外壁塗料全般毛丈(mm)20種類ローラー穴径(Φmm)6.5材質(ローラー部)ポリエステル/アクリル紙管内径(パイプ)(Φ)15主な用途外装用RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
ピーチ 外装用スモールローラー 大塚刷毛製造ピーチ 外装用スモールローラー大塚刷毛製造(18件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ブルーウェーブ Sローラー インダストリーコーワブルーウェーブ Sローラーインダストリーコーワ(13件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷
特殊加工ナイロン糸を使用し、高粘度塗装での『上滑り』、『引っ張り』がなく、塗装ができます。 防水塗料、高粘度塗料の塗装に適しています。
毛丈(mm)13サイズスモールタイプ中毛種類ローラー材質(ローラー部)ナイロン適合塗料防水塗料、高粘度塗料主な用途塗装用芯材ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応特性特殊加工ナイロン糸を使用し、高粘度塗装での『上滑り』、『引っ張り』がなく、塗装ができます。生地の種類ウーブン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら