181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水加工、床タイル貼りなどの現場作業や工場での接着剤塗布用のウール製ローラー。溶剤系接着剤、高粘度塗料にも使用できます。
材質接着剤塗布用ウール サイズレギュラー 筒径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。 ボトル容量(mL)700 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ナイロン 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディ・クラウン水性・接着剤用 ローラースペア 175ミリ
エコ商品
速乾水性塗料及び接着剤塗布用ローラーです。
ローラーサイズ(mm)175 材質発泡ウレタン 種類ローラー 主な用途水性用・のり用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。 ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプ。 万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。 PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。 サイズスモール 種類ローラーセット 毛丈(mm)15 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP ローラー径(Φmm)42
1セット
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。 毛丈(mm)13 サイズレギュラー 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル 主な用途万能用(多用途)
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA109NE-301 軸径(Φmm)38 種類ローラーセット 毛丈(mm)4 材質(ローラー部)ウール 材質(軸)スチール 芯径(mm)38 ローラーサイズ(mm)75 主な用途接着剤塗布用 材質(ハンドル)プラスチック ローラー径(Φmm)52
1セット
2,060 税込2,266
翌日出荷

樹脂カバーステンレスベアリングは水に強くなめらかな回転を実現。 シャフト部はステンレス使用で水や薬品に強く、丸洗いに対応。 ハンドル部は滑らず手になじむオリジナルフォルム。 樹脂ハンドルの素材には耐薬品性の高いポリプロピレンを採用、またハンドルは一体成型により木柄とは違い水分での木部侵食による軸部のガタつきがありません。 耐薬品性に優れ、非粘着性のフッ素樹脂使用のこのローラーは接着剤がつきにくく、作業性やメンテに格段の違いがでます。
材質ベアリング入 ローラー幅(mm)46 ローラ径(Φmm)35
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

エスコ品番EA109NR-150 種類ローラーセット ローラーサイズ(mm)50 主な用途接着剤塗布用
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。 タイプ専用ローラー ローラーサイズ(inch)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)40
1本ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。 種類ローラー 主な用途接着剤塗布用
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性塗料専用のモルトスポンジ製ローラー。キメ細やかで均一な仕上がり、水洗いも簡単に行えます。
材質モルトスポンジ 適合塗料水性塗料・水溶性接着剤用
1本ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA109NE-302 軸径(Φmm)38 種類ローラーセット 毛丈(mm)4 材質(ローラー部)ウール 材質(軸)スチール 芯径(mm)38 ローラーサイズ(mm)100 主な用途接着剤塗布用 材質(ハンドル)プラスチック ローラー径(Φmm)52
1セット
2,260 税込2,486
当日出荷

ボトルとローラーが一体化した接着剤塗布用の自給式ローラーです。 ローラー巾は35mm、50mmの2種類とホゾ孔用がありますので、用途に応じてご使用できます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾燥後も粘着性がありタイルカーペットの施工に適しています。 ピールアップ性に優れており、タイルの貼り直しや貼り替えが容易にできます。 乾燥性に優れ、短い乾燥時間でスピーディーに施工可能です。 有機溶剤中毒の心配がありません。引火などの危険がありません。
用途タイルカーペット用接着剤 成分アクリル樹脂系 使用方法(1)下地の不陸、クラックなどをチェックし、平坦・平滑に調整してください。また、下地は充分に乾燥させ(含水率8%以下)、表面のホコリ・ゴミ・油分等を完全に除去してください。長尺床材は床タイルなどのワックスは取り除かなくてもそのまま施工できます。ただし、汚れが特にひどい場合には、ワックスリムーバー等でワックスを取り除いてください。(2)クシ目ゴテ、ローラーなどを用いて均一に塗布してください。塗布量が少ないとタイルカーペットの収まりが、塗布量が多いとピールアップ性が悪くなりますので、注意が必要です。下地の種類によって適正塗布量は変化しますので予めご確認の上、ご使用ください。(3)接着剤と冨居、乾燥するにつれ乳白色から透明に変化し、タックを発現します。接着剤が未乾燥な状態でのタイルカーペットの貼付は、床材の納まり性を悪くしたり、施工後のピールアップ性を低下させる原因となりますので、必ず接着剤の乾燥後に施工してください。(4)タイルカーペット貼付後、ローラー等により圧締してください。 乾燥時間(分)(夏:25~35℃)5~10、(春・秋:15~25℃)10~20、(冬:5~15℃)20~30 pH値約7 外観乳白色粘稠体 粘度(Pa・s)約10(20℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品 主なワークパーツ
1個(3kg)
5,298 税込5,828
当日出荷

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)38
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA109NE-307 種類ローラー 毛丈(mm)4 材質(ローラー部)ウール 芯径(mm)38 ローラーサイズ(mm)100 主な用途接着剤塗布用 ローラーサイズ(inch)4 ローラー径(Φmm)52
1袋
1,490 税込1,639
当日出荷

エスコ品番EA109NE-306 種類ローラー 毛丈(mm)4 材質(ローラー部)ウール 芯径(mm)38 ローラーサイズ(mm)75 主な用途接着剤塗布用 ローラーサイズ(inch)3 ローラー径(Φmm)52
1袋
1,370 税込1,507
翌日出荷

PP製のローラー皿で一般的によく使用されています。 誰にでも使いやすい塗料皿です。
用途水性、油性塗料、ニス、接着剤などの小分け。 材質ポリプロピレン(PP)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA109NE-309 種類ローラー 毛丈(mm)4 材質(ローラー部)ウール 芯径(mm)38 ローラーサイズ(mm)225 主な用途接着剤塗布用 ローラーサイズ(inch)9 ローラー径(Φmm)52
1袋
2,240 税込2,464
翌日出荷

本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。 仕様アクリル樹脂系エマルジョン 成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料 黄色 使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g 乾燥時間(時間)夏:1、冬:3 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1本(200g)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


3M(スリーエム)水性接着剤 ボンド7
ポリプロピレンなどの難接着素材をはじめ、プラスチック全般に良好な接着性が得られます。 耐水性に優れます。片面塗布でも接着可能です。
用途グラスウール・ポリエチレンフォームなど軽量断熱材の接着、EPDMなどの防水シート・プラスチック床材の接着、刷毛・へら・スプレー・ローラーなどで塗布 特性耐水性 乳白色 主成分アクリル樹脂 標準塗布量(ウエット時)50~100 接着力(N/cm)(剥離)3.9 溶剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(18L)ほか
82,980 税込91,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性・低臭のゴム系水性接着剤。 速乾性を有したロングタックタイプの接着剤です。 ゴム系溶剤系接着剤が使用できない場合に適しています。
用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着に適しています。 主な用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着 仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ 成分ゴム系 使用方法(1)被着材の表面を平滑に仕上げ、ゴミ、油等の汚れを除去してください。(2)塗布は、ハケ、ローラー等で被着材の両面に均一に塗布してください。(3)接着剤が乳白色から淡黄色透明になるまで、乾燥してください。(4)乾燥後、冬期60分以内、夏期90分以内に貼り合わせてください。貼り合わせ語、各部を均一に圧縮してください。乾燥時間の短縮には、送風機の併用が効果的です。 乾燥時間(分)(冬期)40以上、(夏期)20以上 標準塗布量0.2kg/m2両面 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品 適合用途速乾 主なワークパーツ
1個(3kg)
5,498 税込6,048
当日出荷

コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります オートパワーオフ(起動から約10分後)機能付きだから安心 予熱完了をランプでお知らせ
用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに 付属品本体×1、グルースティック(Φ7×約170mm)×10 入力電圧(V)DC18(最大20) 主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに 危険物の類別非危険物
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。 毛丈(mm)15 サイズスモール 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP ローラー径(Φmm)42
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。 2018年トラスコ掲載ページ7 0215 毛丈(mm)13 適合塗料水性塗料、水性接着剤専用 主な用途平滑面用 ローラー径(Φmm)35 芯径(mm)3 材質(ローラー部)ウレタン 種類ローラー
1セット(2本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はめ合い用高強度製品で、多少の油面でも使用可能です。
用途ローラーベアリングの固定 オイルが染みこんだハウジBBグへのブッシュ固定など。 その他【推奨硬化促進剤】SF7649 トラスコ品番128-5984 材質アクリル樹脂 容量(mL)10 使用温度範囲(℃)150 液色 容量(g)10 粘度(mPa・s)100-150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

スモールローラー モノタロウ 動画あり
水性・油性兼用
毛丈(mm)12 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途水性用、油性用 芯材PP 生地の種類ハイパイル
1パック(10本)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラー等で直接塗り付けると、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面ができ上がります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗ると、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
用途セメント・モルタル・コンクリート用接着プライマーです。 黄色 使用温度範囲(℃)3以上 内容量(kg)1 硬化時間(時間)2~6 危険物の類別非危険物
1本
1,920 税込2,112
当日出荷

平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 軽量で操作性が良い 先端を使って、補修や角塗装が可能。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。 ラッカー系にも使用可能。水性・油性兼用。
芯材ポリプロピレン(PP) 毛丈(mm)13 適合平滑面 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル、ポリエステル 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル
1パック(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。
毛丈(mm)13 適合平滑面 サイズレギュラー タイプ中毛 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大塚刷毛製造PPローラー皿
手軽でローラー使用に便利です。少量の塗料でもローラーに含ませやすく、ネットなども不要です。小面積の塗装に材料を無駄なく使え便利です。
用途水性、油性塗料、ニス、接着剤など 材質PP
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラー部分が粘着性を持っており、接着剤を使用していないので糊残りがありません。 別売りの転写シートと一緒にご使用ください。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。 材質/仕上ローラー:シリコンゴム、ハンドル部:アルミニウム
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い用途で使用できる万能タイプのローラーです。 接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。 毛丈(mm)13 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)3 主な用途万能用(多用途) ローラー径(Φmm)20
1セット(2本)ほか
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
サイズミニマム 種類ローラーセット 材質(ローラー部)エステル系ウレタン 適合塗料水性塗料、水性接着剤 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
1本
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
サイズミニマム 種類ローラー 材質(ローラー部)エステル系ウレタン 適合塗料水性塗料、水性接着剤 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
1セット(2個)
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

きめ細かい繊維を使用した仕上げに適したローラーです。 接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。 毛丈(mm)5 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)3 適合塗料水性◎、弱VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○ 主な用途仕上用 ローラー径(Φmm)20
1セット(2本)ほか
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。
毛丈(mm)13 セット内容ローラー、ハンドル 適合内装/平滑面 サイズレギュラー タイプ中毛 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途万能用(多用途) 芯材ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル
1セット
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。 毛丈(mm)13 サイズレギュラー 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル 主な用途万能用(多用途)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディ・クラウンSP水性・モルト ローラー
エコ商品
水性専用のミニローラーです。水性接着剤、木工用接着剤の塗布にもご使用頂けます工作小物の塗装に最適なミニサイズ。キメが細かく均一な仕上りに。
用途水性塗料、接着剤の塗布に。 材質(ローラー部)発泡ウレタン・PP 材質(柄部)スチール・PP ローラーサイズ(inch)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)