ローラーフックの交換用リールです。 ワイヤー上でグリップし、ずれにくく振動で脱落しません。 垂直誘引だけでなく、斜め誘引も可能です。紐は一定の長さで送り出せるため、長さ調整が簡単です。 ※パスカル社(イスラエル)の商品です。
長さ(m)(紐)36
ほうきやモップ等の柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうき等の壁掛け収納。
掛数(本)1
最大使用荷重(kg)2
トラスコ品番004-6221
寸法(mm)(装着寸法)13~32
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×35×50
取付け方法粘着テープ・ビス止め両用タイプ
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
こんなお得な商品も!

壁掛けハンガー ほうき・モップ用
モノタロウ
¥199
税込¥219
ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。
幅(mm)50
奥行(mm)35
高さ(mm)50
最大使用荷重(kg)2
質量(g)40
付属品-
トラスコ品番450-7240
掛数(本)1
取付け方法粘着テープ止め
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
こんなお得な商品も!

壁掛けハンガー ほうき・モップ用
モノタロウ
¥199
税込¥219
モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。
ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。
掛数(本)1
耐荷重(kg)2
仕様(取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品
トラスコ品番430-8638
材質(本体/ローラー)スチール・PVC
幅(mm)50
高さ(mm)50
質量(g)80
奥行(mm)45
材質(シール)スチレン系エラストマー
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
こんなお得な商品も!

壁掛けハンガー ほうき・モップ用
モノタロウ
¥199
税込¥219
ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。
奥行(mm)35
高さ(mm)50
適合ハンドル径(Φmm)25~40
付属品ビス2本
取付け方法ビス止め
ほうきやモップの柄の部分をグッと押し込むだけで固定できます。
設置はネジ止め、粘着シート止め仕様。
用途ほうき、モップなど清掃用品の壁掛け収納に。
付属品ビス(2本)、樹脂プラグ(2本)
材質本体:ABS+TPE
幅(mm)117
高さ(mm)30
質量(g)約40
奥行(mm)52
耐荷重(kg)約2.5
シートサイズ(mm)78×78
掛数(本)1
取付け方法粘着シート+ビス止め
適合ハンドル19~25mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
アルミタイプののアルミコロコン用フックです。
材質アルミ押出材
質量(g)56
1個
¥299
税込¥329
9日以内出荷
押し込むだけでピタッと固定できます
ほうきなどをピタッとお手軽にキャッチします
掛数(本)1
エスコ品番EA631GC-150
質量(kg)4
ローラー幅(mm)114
寸法A(mm)178
寸法D(mm)162
寸法E(mm)124
寸法B(mm)396
寸法C(mm)146
フック口開き(mm)25.4
寸法J(mm)38
寸法G(mm)76
最大引張荷重(kN)17.8
ローラー外径(Φmm)152
1個
¥65,400
税込¥71,940
翌日出荷
材質SPHC
質量(g)170
タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
1個
¥331
税込¥364
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途グリーンフレームをはさんでコロコンを連結する場合にご使用ください。
材質SPHC
質量(g)281
タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
1個
¥584
税込¥642
当日出荷
グリーンフレームの上面に設置するフックです。
抜けを防止する返しがついており、フックの端までコロコンを取り付けできます。
適合グリーンフレームN
材質SPHC
質量(g)123
シリーズGF
1個
¥441
税込¥485
9日以内出荷
コロコンの下部に渡す補強フレームと連結するフックです。
材質SPHC
質量(g)119
タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
1個
¥313
税込¥344
欠品中
フックを引っ掛けるフレームがストッパーと兼用できます。
材質SPHC
質量(g)191
タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
1個
¥441
税込¥485
当日出荷
用途グリーンフレームをはさんでコロコンを連結する場合にご使用ください。
付属品STナットSS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステン)×2、セットスクリューくぼみ先M5X5(ステン)×2、小ピッチコロコンフックエンド×1
材質アルミ押出材、(ナット・ボルト)ステンレス
質量(g)48
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
小ピッチコロコンの端部に取付けるフックです。
付属品STナットSS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステン)×2、セットスクリューくぼみ先M5X5(ステン)×2、小ピッチコロコンフックエンド×1
材質アルミ押出材、(ナット・ボルト)ステンレス
質量(g)48
1個
¥551
税込¥606
当日出荷
グリーンフレームS用の小ピッチコロコンフックです。
付属品小ピッチコロコンフックSエンド用STナットSS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×8×2、セットスクリューM4×10×1
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)ステンレス
質量(g)33
1個
¥523
税込¥575
9日以内出荷
用途グリーンフレームSをはさんでコロコンを連結する場合にご使用ください。
付属品小ピッチコロコンフックSエンド用STナットSS(M5)×2、六 角 穴 付 ボルトM5×8×2、セットスクリューM4×8×1
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)ステンレス
質量(g)28
1個
¥727
税込¥800
9日以内出荷
モップなどを簡単に脱着できるアーム型フックのタフなハンガー。壁掛けタイプ。
掛数(本)5
トラスコ品番435-1916
材質スチールに粉体塗装
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×153×126
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ハンドル9~35mmまで掛けられます。
用途壁掛けタイプのモップ・ほうき等の保管用ホルダ。
1ヶ当たりの耐荷重(kg)4
コロコンワイドの挿入が可能な、GF-G(43mmタイプ)シリーズ用フックです。
適合グリーンフレームG
材質SPHC
質量(g)374
シリーズGF
1個
¥727
税込¥800
9日以内出荷
誘引作業の効率化に!
HDタイプはフリーフォールという遊びがないため、
好きなタイミングで、好みの長さを垂らし誘引することが可能です。
用途誘引
長さ(m)20
フック全長(mm)180
アルミタイプののアルミコロコンワイド用フックです。
材質アルミ押出材
質量(g)119
1個
¥440
税込¥484
9日以内出荷
ローラーがロープの摩擦を軽減する為、スムーズにしぼり込みができる旋網漁仕様のチョーカーフックです。
フック部の肉厚をアップし強度を向上。ローラー軸端部のグリースニップルの突出しを低く抑えることで引掛かりを防止しています。
材質には高い強度と耐久性を持つ特殊ステンレスを使用しています。
材質ステンレス/銅合金、本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラーピン=SUS316、ブッシュ=青銅
寸法(mm)65
質量(kg)6
使用荷重(t)3.4
長さL(mm)238
六角レンチ径(Φmm)4
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
数作分の誘引紐を収納できるので、毎作の紐設置作業が簡単に行えます!!
誘引線ロック機能付きで、一方向にしか動かないので長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐ストッカー。
色黒
機能誘引紐ロック機能
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
仕様アイタイプ
車輪径(Φmm)66
材質(車輪)ナイロン
タイプアイタイプ
種類滑車
基本使用荷重(t)0.02
寸法B(mm)66
使用ロープ径(mm)(最大)9
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ