159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。 使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等 付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部 種別(チューブ)ファーメド BPT 内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6 使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm 吐出圧力(MPa)0.05 耐熱温度(℃)(チューブ)~135
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ(ローラーポンプ)
RPは、チューブの交換・移動が簡単に行えます。付属のチューブ押さえの交換により3種の径の異なるチューブをセットできます。 ●NRPは、チューブ押さえとケースが一体となっており、チューブ押さえを交換せずに3種の径の異なるチューブをセットできます。
流量精度±4%以内(繰り返し精度±2%以内) 最大吐出圧力(kPa)137.3(1.4kg/cm2) 粘度(Pa・s)使用液:最大2(2000cp) 温度(℃)使用液:-10~100(氷結不可) チューブ数1本/1段
1個
209,800 税込230,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三洋古江サイエンスローラーポンプ RP-ASB
質量(kg)1.2 電源AC 85~264V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×215×140 吐出圧力(MPa)0.05 流量(mL/h)1~90 チューブサイズ(mm)ファーメドBPT 4.0×6.0
1台
94,980 税込104,478
9日以内出荷

三洋古江サイエンスローラーポンプ RP-M5F
質量(kg)1.1 電源AC 100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×155×120H 吐出圧力(MPa)0.02 チューブサイズ(mm)高強度シリコーン2.0×4.0
1台
94,980 税込104,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ(両方向可) RPシリーズ
スイッチ切り替えで逆方向への送液が可能です。接液部がチューブのみで金属部分との接触が無く、液の汚染の心配がありません。チューブ交換は容易なワンタッチ操作です。
仕様チューブケースは一体型構造を採用することにより、チューブ押さえを持ち上げるだけで、チューブ交換が行えます。接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液の汚染の心配がありません。チューブケースが90℃ごとに固定できます。吸引先と吐出先を同一方向にできるのでチューブの無理な引き回しや折れてしまうことがなく、適正な長さで設置できます。ラピッドスイッチを採用しています。最大流量でポンプを動かし、送液先の直前まで、短時間でチューブ経路内に液を満たすことができます。 材質使用可能チューブ:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R) 質量(kg)4.8 使用温度(℃)-10~100(氷結不可) 表示回転表示:デジタル表示 モーターステッピングモータ 入力電源:0.8A、80VA 設定方式回転設定:エンコーダ式デジタル設定 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能ラピッド機能搭載 チューブ掛数(本)1(1段) コード(番号)282760 吐出圧(kPa)Max.137.3(1.4kg/cm2) 回転制御オープンループ制御 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×281(296)×168(186) チューブ径(Φmm)(使用可能)内径4.76×外径7.94、内径6.35×外径9.53、内径7.94×外径11.11 粘度(Pa・s)使用液:Max.2(2000cP) 回転速度4~270rpm アズワン品番2-1515-22 入出力外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション) チューブケース数1個(ポリカーボネート樹脂製) 流量精度±4%以内(繰返し精度±2%以内) 送液方向正逆切替可能(LED表示) 流量範囲(L/h)0.7~31(内径4.76×外径7.94mmチューブ)、1.1~51(内径6.35×外径9.53mmチューブ)、1.6~80(内径7.94×外径11.11mmチューブ)
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)620 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)145×68×115 電源コード(m)1.6 適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ 電源プラグ2P
1台
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番2-7870-01 材質スチール塗装仕上 寸法(mm)120×125×150 質量(kg)1.5 回転数(min-1[r.p.m])2~150 電源AC100V(50/60Hz) モーターステッピングモーター 機能正転・逆転切替機能付 適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm 流量(mL/min)0.1~100 適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドR プラグ形状2P(ACアダプタ)
1台
74,900 税込82,390
当日出荷

RP-PJ(DC)とRP-M50(DC)で流量を連続可変する際に使用するコントローラーで、両機種で使用可能です。
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 材質ケース:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.6 材質(ローラー部)ステンレス ローラー数3個
1個
119,000 税込130,900
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)200 伸び(%)630 引張強度(MPa)9.80 硬度(JIS A)55 引裂強度(N/mm)27.4
1巻(10m)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
タイプ高強度 伸び(%)630(JIS K6251) 引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251) 硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253) RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

自吸式ですので、呼び水は不要です。 マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用を得る事ができます。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換できます。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。
アズワン品番1-9028-11 仕様正逆運転不可 付属品ACアダプター(DC24V Max1A) 寸法(mm)115×170×150 質量(g)920 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.6(2Pプラグ) 適合チューブ内径(Φmm)4.8×8.1 適合チューブ材質タイゴン(R)・シリコン
1個
78,200 税込86,020
当日出荷

高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


タイプ高強度 長さ(m)10/袋 使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷) 硬さ55 引張強度9.85MPa 引裂強度27.7N/mm 伸び6.35
1巻(1巻)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高精度のシリコーンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。
材質シリコーンゴム 伸び(%)630 引張強度(MPa)9.80 硬度(JIS A)55 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)27.4
1巻(10m)ほか
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度のシリコンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。
タイプ通常 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USPクラスⅥの規定する規格に適合し、非溶血性、非発熱性を示します。FDA21CFR Part177.2600(食品に接触する用途)の規定に適合しています。
肉厚(mm)1 長さ(m)15
1巻(15m)
83,400 税込91,740
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01 寸法(mm)12×30×14 質量(g)11 定格電圧(V)DC3V 使用流体水・アルコール 最大吐出圧力(MPa)0.05 回転数42rpm 吐出量(mL/min)0.45 材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

白金触媒による付加加硫シリコーンチューブで溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています。材料~成形~梱包まで一貫して日本国内で対応しています。USP〈88〉ClassⅥやISO10993といった様々な適合試験を実施済です。動物由来成分不含です。
1本
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製) 材質【主材質】軟質塩化ビニール ナチュラル透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品 法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性 関連資料カタログ(2.67MB) 取扱説明書(0.36MB)
1本(20m)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

低スパレーション、長ポンプ寿命、高精度が要求される最も厳密な製薬用途のために設計された高純度白金加硫シリコーンチューブです。USPクラスVIの規定する規格に適合します。
材質シリコン 長さ(m)7.5
1巻
38,980 税込42,878
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低スパレーション、長ポンプ寿命、高精度が要求される最も厳密な製薬用途のために設計された高純度白金加硫シリコーンチューブです。
仕様●サイズ:内径4mm×外径6mm×7.5m アズワン品番1-6611-14
1巻
49,980 税込54,978
12日以内出荷

高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。
寸法(mm)120×180×200 質量(kg)2.4 材質(本体)スチール塗装 適合チューブ外径(Φmm)9・10 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])1~250rpm モーターステッピングモーター 機能正転・逆転切替:有(LED表示) 適合材【チューブ】シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R) 適合チューブ内径(Φmm)6・7 流量(mL/min)5~1000 ポンプ2ローラーポンプ アズワン品番2-7870-02 プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)
1台
107,000 税込117,700
欠品中

超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 材質(チューブ)ファーメドチューブ 接続径(チューブ)(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 継手タケノコタイプ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


回転数、速度など数値入力に対応、タイマー/カウンター(センサー内蔵)の選択が出来ます。PC通信対応。
適合液体粘度:~2500cps(テフロン)、~30000cps(シリコン) 質量(kg)3.3 外形寸法(mm)W102.8×D209.7×H206.9 電源24V 最大流量22.3mL/min(テフロンΦ2.7×Φ3.3) 124.5mL/min(シリコンΦ5×Φ8) 消費電力10W 最大吐出圧力約0.8Mpa(テフロン)約0.2Mpa(シリコン) 回転方向時計方向・反時計方向 回転数ローター:~120rpm モード設定連続運転・リモート タイマー設定なし(オプションにて0.0~9.9秒デジタルタイマ設置対応) アズワン品番68-1887-48 適合チューブ径(Φmm)テフロンチューブ(標準):3×4、4×5 各2m付属
1セット
219,800 税込241,780
24日以内出荷

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途印刷機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NC、NB 部品名称ポンプローラ 部品番号63
1個
499 税込549
4日以内出荷


MasterFlex用のポンプヘッドです。ツイストロック方式により、簡単にモーター駆動部に装着できます。 2連装時ロータが30°の角度でオフセットするので脈流を減少します。 連装(最大4個)時、連装用金具は必要ありません。
適合チューブL/S13 L/S14 L/S16 L/S25 L/S17 L/S18 ローターSUS製
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

チューブのセットがワンタッチで行えます。 連装金具なしで最大4個のヘッドを接続可能
材質(ローター)鉄製、(ケース)PP(ポリプロピレン) 適合チューブL/S13、14、16、25、17、18
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷