100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番805-2465 全長(mm)250 質量(g)180 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)50 温度(℃)(接着部)約210 シール能力(mm)2枚合わせて0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アカギ組式ローラー
エコ商品
熱伸縮配管用のローラーバンド。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アカギステン組式ローラー
エコ商品
熱伸縮配管用のローラーバンド。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)147 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)1 クランプツマミねじ式 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.03 面振れ(mm)0.04 移動量(°)粗動360 移動量(ツマミ1回転)約2.5°
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷

アカギ置式ローラーDタイプ
エコ商品
熱伸縮床配管用のローラーバンド。配管設置後にガイドを装着可能です。センターマークにより、墨出し位置に確実にセットが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
459 税込505
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アカギ置式ローラーBタイプ
エコ商品
熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラー(Aタイプ)にガイドが付いた製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)147 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.9 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.06 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.03 面振れ(mm)0.04 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様2段式 種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2500±10%【回転/分】低/無段変速100~1100±10%【回転/分】 スピンドルMT-3 スピンドル間距離(mm)285 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)350 セット内容精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×760 把握径(Φmm)1~13 質量(kg)50 モーター出力(W)350 送り可能幅(mm)前後/100、左右/220、上下/180 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷

移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)147 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.9 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.06 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置逆マイクロ位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.03 面振れ(mm)0.04 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

ローラー塗装の土台ともなるローラーフレーム、最高級鋼材を使用し、バランスのとれた設計なので、長時間の作業にも疲れを感じません。 しかも錆びにくい高級クロームメッキ製。耐久性も抜群です。
タイプローラーフレーム 仕様黒角柄 軸径(Φmm)6 種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー塗装の土台ともなるローラーフレーム、最高級鋼材を使用し、バランスのとれた設計なので、長時間の作業にも疲れを感じません。 しかも錆びにくい高級クロームメッキ製。耐久性も抜群です。
タイプローラーフレーム 種類ハンドル 径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様3段式 全長(mm)1950~4800 種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様2段式 全長(mm)1800(伸ばしたとき) 種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷

水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。 タイプ専用ローラー ローラーサイズ(inch)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)40
1本ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー塗装の土台ともなるローラーフレーム、最高級鋼材を使用し、バランスのとれた設計なので、長時間の作業にも疲れを感じません。 しかも錆びにくい高級クロームメッキ製。耐久性も抜群です。
タイプローラーフレーム 種類ハンドル 径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。 タイプ砂骨材ローラー 厚さ(mm)40 種類ローラーセット 主な用途砂骨材用 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)65~100
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装した面のヘッドを押さえ、塗装面を滑らかにし、変化させるヘッドカットローラー。
タイプヘッドカットローラー 種類ローラーのみ ローラーサイズ(inch)4 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)40
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

塗装した面のヘッドを押さえ、塗装面を滑らかにし、変化させるヘッドカットローラー。
タイプヘッドカットローラー 種類ローラー ローラーサイズ(inch)9 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)60
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
仕様車輪品種: 439S0S-UB トラスコ品番337-3095 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)38 取付高H(mm)190 取付座(mm)102×102 取付ピッチY(mm)75(80) 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)140 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)11 取付ピッチX(mm)75(80)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
トラスコ品番336-5181 材質本体:ステンレス、車輪:ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)132 取付ピッチY(mm)68(71) 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)100 取付座A(mm)90 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)68(71) 取付座B(mm)90
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。 タイプ砂骨材ローラー 仕様細目、塩ビ管 種類ローラー 主な用途砂骨材用 ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。 きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。 タイプ専用ローラー 種類ローラー RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛丈(mm)13 タイプ専用ローラー 種類ローラー 主な用途トタン用 ローラーサイズ(inch)7 適合ハンドルF-7(マックローラーフレーム・ワンタッチ式) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷

毛丈(mm)13 タイプ専用ローラー 種類ローラー 主な用途スレート用 ローラーサイズ(inch)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷

小野測器ローラエンコーダ
エコ商品
ローラ式のライン速度計・測長計です。 ローラを接触させるだけで測定できる優れた簡便性 スリップを抑える硬質ウレタンゴム焼付ローラを使用
仕様速度範囲:0~600m/min(速度範囲は測定対象の条件によって変化します) 付属品コネクタ1個(RM12BPE-5S:ヒロセ電機株式会社製) 質量(g)約400 電源(V)DC12±5%(100mA以下) 材質(ローラー部)芯金:アルミニウム、ゴム:ウレタン焼付け(高度A90) 出力電圧(V)Hi:+10以上、Lo:+0.5以下(DC12供給時) 出力方式トーテムポール(負荷抵抗470Ω以上) 保護等級IP40(ケーブルRP-0181/0182使用時) 周長(mm)200 出力波形2相方形波 取付穴径(Φmm)Φ10×2(間隔:20) 保存温湿度範囲(温度)0~+50℃(但し、氷結・結露しない事)、(湿度)35~93%RH以下(但し、氷結・結露しない事) 起動トルク1mN・m 保存温度範囲(℃)-10~+65(但し、氷結・結露しない事) 耐衝撃(m/s2)196 耐振動(m/s2)19.6 RoHS指令(10物質対応)対応 位相差90±45° 慣性モーメント(kg・cm2)0.6 許容軸荷重(N)ラジアル:20
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。 タイプ砂骨材コーナーローラー 厚さ(mm)40 種類ローラーセット 主な用途砂骨材用 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)60~120
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。 タイプ砂骨材ローラー 仕様荒目、塩ビ管 種類ローラー 主な用途砂骨材用 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。 タイプ砂骨材ローラー 仕様紙管 種類ローラー 主な用途砂骨材用 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。 タイプ専用ローラー サイズレギュラー 種類ローラー ローラーサイズ(inch)7 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)75 スポンジ厚さ(mm)17
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。 ボトル容量(mL)700 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ナイロン 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカギ置式用L金具
エコ商品
「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のL金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79 税込87
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。 サイズスモール 種類ローラー 主な用途砂骨材用 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)40 スポンジ厚さ(mm)12
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面をカットしてあるので、コーナー部や入隅の見切りがラクです。 骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。 サイズスモール 種類ローラー 主な用途砂骨材用 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)40 スポンジ厚さ(mm)12
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420SAねじ込式自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター CADデータあり
取付方式ネジ込み式 ストッパーなし 軸長L(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカギローラー玉
エコ商品
「A10588角型ローラー」「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のローラー玉。鋳鉄製。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル
エコ商品
アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。 ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。 上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。 ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様鍵付(同一) 区分設備・機械 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 取付板厚(mm)1.0~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.G200です。鍵は1本付属しています。
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。 ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。 上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。 ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 質量(g)490 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。ハンドルを戻すと自動施錠されます。 取付板厚(mm)1.0~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷