114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプやフランジを回転させ、電線がねじれず継続的にアースを流す事が出来ます。
寸法(mm)挟代:55 質量(g)2330 寸法(幅W×高さH)(mm)125×200 電線仕様-太さ(mm2)38~60
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

パイプやフランジを回転させ、電線がねじれず継続的にアースを流す事が出来ます。
寸法(mm)挟代:55 質量(g)2330 寸法(幅W×高さH)(mm)200×185 電線仕様-太さ(mm2)38~60
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-18 質量(g)839 許容電流(A)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60 使用磁石等方性フェライト磁石
1個
9,180 税込10,098
当日出荷

放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。 溶接時のタブ板取付も不要です。
用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S780435 ロータリーアースクランプ アサダ 動画あり
アーク溶接時のアースコードのからまり防止用。 400アンペアまで。 2方向の固定が可能。 取付け取外しが簡単。
質量(kg)1.8
1個
34,980 税込38,478
欠品中

迅速に簡単にアースクリップができます。 ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業に 最大電流(A)800 エスコ品番EA315-15 質量(kg)1.6 内径×外径(Φmm)【マグネット部】31×73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンドル部】110×31×12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×90×64
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-17 質量(g)794 許容電流(A)250 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60 使用磁石等方性フェライト磁石
1個
7,310 税込8,041
当日出荷

独自の制御方式と変速機構を採用。 安定した回転で円筒物の溶接・過熱・塗布等の作業に最適です。
1台
1,498,000 税込1,647,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワールドオートツールマルチアース
すぐ近くでアースが出来る。 アースした所が焼けない。 使用中外れない。 マグネットを使用していないので砂鉄が付かなく、擦り傷が付かない。
コード長さ(m)1.5 危険物の類別非危険物
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

溶接アースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
用途溶接アースの脱着に。 寸法(mm)64×60×35 材質(本体)スチール 吸着力(N)294 材質(磁石)ネオジウム 磁力スイッチ:有 アンペア適合:200
1個
6,498 税込7,148
当日出荷


キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格15A 125V 1500W スイッチ× コンセント個数1 コンセント形状2P アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状2P 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


東京ニホスローリングメジャー
エコ商品
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減! 測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測 回転方向正回転 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギアクラフトアキュラシー1.0g
<魅せるスプーン>気難しくなったトラウトが、ルアーを見切らずに思わずバイトしてしまうほど魅力のあるスプーンがほしい。そんな思いを形にしたのがアキュラシーです。ゆっくり巻いてもしっかり動き、だれが投げても使いやすいワイドローリングアクション。スプーンで釣ってみたい初心者にもオススメです。
寸法(mm)24 質量(g)1 針規格VANHOOK SP-21 #6 リングサイズVANHOOK Expert Ring 「Glide」#0.5
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

機械、製品等に取り付けて長さを計測します。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。IRシリーズは(熱可塑性エラストマー)仕上げになっております。測定距離は見やすい数字表示
用途紙、布、ビニール、線、コード、エアーホース等の長さ計測。各種運動用具測長器での長さ計測。 仕様最大指示値:999m99cm 回転方向逆回転 最大速度(m/min)40 最小単位(cm)1
1台
9,598 税込10,558
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然の緑茶消臭成分※が、ペット特有の気になるオシッコやウンチ臭を元から強力に消臭します。 なめても安心。 除菌成分配合なので、トイレやケージにも効果的。(全ての菌を除菌するわけではありません) すっきりハーブの香り。 フローリングやカーペットにも使えるノンアルコール。 (消臭の有効成分は100%天然の植物抽出物です。)
用途そそうやオシッコ後のペタペタ歩きが気になるフローリング、カーペット、畳などのおそうじに ケージやトイレの消臭・除菌に 成分緑茶乾留エキス、ショウガ乾留物、グレープフルーツ種子抽出物、除菌剤、香料 容量(mL)270
1個
759 税込835
当日出荷

溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。 スイッチ付きなので、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。 使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。 お手持ちのアースケーブルに取り付けすれば、マグネット式アースに。
用途溶接作業時のアース接続に 仕様磁力スイッチ付き 材質(本体)スチール 吸着力(N)392 材質(磁石)ネオジム アンペア(適合)300Aまで
1個
8,498 税込9,348
欠品中

長さ(mm)910 仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ 厚さ(mm)6 タイプ3尺 シリーズ無垢フローリング ピノアース 工法捨貼工法
1箱(40枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ 長さ(mm)910 幅(mm)91 厚さ(mm)12 タイプ3尺 シリーズ無垢フローリング ピノアース 工法捨貼工法
1箱(40枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)300 使用電線22~38mm2 最大挟み能力(mm)28 仕様アーク溶接用クリップ型アース 質量(g)330 本体寸法(mm)全長175
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

一本、一本、苗木から育てた本物の木のフローリングです。温暖な気候と豊潤な土壌に恵まれた40,000haのニュージーランドの森で約30年にわたって、独自の方法で植林・育林・間伐・伐採を繰り返し、一本、一本をていねいに育てたニュージーパインから生まれた無垢ピノアースシリーズ。木のプロウッドワンのこだわりがこめられています。
長さ(mm)1818 幅(mm)91 厚さ(mm)12 ナチュラル色 適合規格4VOC/基準適合(木質建材) 工法捨張 ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 床暖房非対応
1箱(20枚)
24,980 税込27,478
13日以内出荷

マンションに最適な遮音性能を備えた無垢フローリング。 特に遮音性が要求されるマンションでは、これまで無垢フローリングの採用は難しいものでした。 そこで無垢材に遮音材を貼り合わせ、マンションに必要な遮音性能を確保。無垢の素材感を引き出す浮造り仕上げを施し、さらに暮らしの中で付きやすい汚れや傷にも配慮したフローリングです。
シリーズ遮音フローリングシリーズ 厚さ(mm)16 長さ(mm)910 幅(mm)91 適合規格4VOC 工法直貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケースほか
28,900 税込31,790
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)25 仕様電線接続方式(ネジ止) 質量(g)380 適合電線(mm2)22~50 挟み能力(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

床暖房の使用に対応した、高耐久の無垢フローリング。 接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなってます。
シリーズ無垢フローリング ピノアース 厚さ(mm)12 長さ(mm)910 幅(mm)91 仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応、低VOC 適合規格4VOC ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床暖房の使用に対応した、高耐久の無垢フローリング。 接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなってます。
シリーズ無垢フローリング ピノアース 厚さ(mm)12 長さ(mm)1818 幅(mm)91 仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応、低VOC 適合規格4VOC 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース
25,980 税込28,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

未来工業OKチェッカー
引掛シーリング・埋込ローゼット・コンセント・ランプソケット等の検電が簡単にできます。 ブザーとランプにより的確な検電作業が同時にできます。 (ブザーで通電チェック、ランプで電圧、極性、アースチェック、漏電ブレーカチェック) アースチェック、漏電ブレーカチェックができるテスターピン付です。 全長が860mmありますから、天井等の検電作業にも脚立等を使用することなく、検電作業ができます。 本体のヘッド部分が前後に角度調整できますから、壁付コンセント等にも使い易い角度で検電作業ができます。 200Vの誤配線確認にも大変役立ちます。 配線ダクト用の引掛シーリングを取り付ければ配線ダクトの検電にも使用できます。 携帯袋付。
用途引掛シーリング、コンセント、ランプソケット、アースチェックに 付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1、テスターピン×1 全長(mm)860
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

両側から開閉できるハイレスポンスパワースナップです。V型に設計されたベントがノット部のズレを防ぎ安定したルアーアクションを引き出し、ワイヤー強度も最大限に引き出します。一定以上の力が加わるとクロスロック部分が横にずれて、瞬間的に伸びることでクッション効果が得られラインブレイクを軽減します。更に両開きタイプなので、ノット側へローリングスイベル等を通し、ローリングスナップスイベルとしても使用できます。両側から開閉できるパワータイプスナップ。ジャークベイトやトップウォーター、エギ等ラインスラックを上手く利用するルアーに最適。ノットズレを防ぎ、強度を最大限に引き出すVベント設計。高硬度SUS採用で形状変化を抑え、破断強度もUP。
用途釣り、針
1枚(8個)
319 税込351
8日以内出荷

両側から開閉できるハイレスポンスパワースナップです。V型に設計されたベントがノット部のズレを防ぎ安定したルアーアクションを引き出し、ワイヤー強度も最大限に引き出します。一定以上の力が加わるとクロスロック部分が横にずれて、瞬間的に伸びることでクッション効果が得られラインブレイクを軽減します。更に両開きタイプなので、ノット側へローリングスイベル等を通し、ローリングスナップスイベルとしても使用できます。両側から開閉できるパワータイプスナップ。ジャークベイトやトップウォーター、エギ等ラインスラックを上手く利用するルアーに最適。ノットズレを防ぎ、強度を最大限に引き出すVベント設計。高硬度SUS採用で形状変化を抑え、破断強度もUP。
用途釣り、針
1枚(8個)
319 税込351
8日以内出荷

ギアクラフトアキュラシー0.9g
<魅せるスプーン>気難しくなったトラウトが、ルアーを見切らずに思わずバイトしてしまうほど魅力のあるスプーンがほしい。そんな思いを形にしたのがアキュラシーです。ゆっくり巻いてもしっかり動き、だれが投げても使いやすいワイドローリングアクション。スプーンで釣ってみたい初心者にもオススメです。
寸法(mm)21 質量(g)0.9 針規格VANHOOK SP-31 #10 リングサイズVANHOOK Expert Ring 「Glide」#0.5
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

両側から開閉できるハイレスポンスパワースナップです。V型に設計されたベントがノット部のズレを防ぎ安定したルアーアクションを引き出し、ワイヤー強度も最大限に引き出します。一定以上の力が加わるとクロスロック部分が横にずれて、瞬間的に伸びることでクッション効果が得られラインブレイクを軽減します。更に両開きタイプなので、ノット側へローリングスイベル等を通し、ローリングスナップスイベルとしても使用できます。両側から開閉できるパワータイプスナップ。ジャークベイトやトップウォーター、エギ等ラインスラックを上手く利用するルアーに最適。ノットズレを防ぎ、強度を最大限に引き出すVベント設計。高硬度SUS採用で形状変化を抑え、破断強度もUP。
用途釣り、針
1枚(8個)
319 税込351
8日以内出荷

両側から開閉できるハイレスポンスパワースナップです。V型に設計されたベントがノット部のズレを防ぎ安定したルアーアクションを引き出し、ワイヤー強度も最大限に引き出します。一定以上の力が加わるとクロスロック部分が横にずれて、瞬間的に伸びることでクッション効果が得られラインブレイクを軽減します。更に両開きタイプなので、ノット側へローリングスイベル等を通し、ローリングスナップスイベルとしても使用できます。両側から開閉できるパワータイプスナップ。ジャークベイトやトップウォーター、エギ等ラインスラックを上手く利用するルアーに最適。ノットズレを防ぎ、強度を最大限に引き出すVベント設計。高硬度SUS採用で形状変化を抑え、破断強度もUP。
用途釣り、針
1枚(8個)
319 税込351
8日以内出荷

両側から開閉できるハイレスポンスパワースナップです。V型に設計されたベントがノット部のズレを防ぎ安定したルアーアクションを引き出し、ワイヤー強度も最大限に引き出します。一定以上の力が加わるとクロスロック部分が横にずれて、瞬間的に伸びることでクッション効果が得られラインブレイクを軽減します。更に両開きタイプなので、ノット側へローリングスイベル等を通し、ローリングスナップスイベルとしても使用できます。両側から開閉できるパワータイプスナップ。ジャークベイトやトップウォーター、エギ等ラインスラックを上手く利用するルアーに最適。ノットズレを防ぎ、強度を最大限に引き出すVベント設計。高硬度SUS採用で形状変化を抑え、破断強度もUP。
用途釣り、針
1枚(8個)
319 税込351
8日以内出荷

両側から開閉できるハイレスポンスパワースナップです。V型に設計されたベントがノット部のズレを防ぎ安定したルアーアクションを引き出し、ワイヤー強度も最大限に引き出します。一定以上の力が加わるとクロスロック部分が横にずれて、瞬間的に伸びることでクッション効果が得られラインブレイクを軽減します。更に両開きタイプなので、ノット側へローリングスイベル等を通し、ローリングスナップスイベルとしても使用できます。両側から開閉できるパワータイプスナップ。ジャークベイトやトップウォーター、エギ等ラインスラックを上手く利用するルアーに最適。ノットズレを防ぎ、強度を最大限に引き出すVベント設計。高硬度SUS採用で形状変化を抑え、破断強度もUP。
用途釣り、針
1枚(8個)
319 税込351
8日以内出荷

ギアクラフトアキュラシー1.3g
<魅せるスプーン>気難しくなったトラウトが、ルアーを見切らずに思わずバイトしてしまうほど魅力のあるスプーンがほしい。そんな思いを形にしたのがアキュラシーです。ゆっくり巻いてもしっかり動き、だれが投げても使いやすいワイドローリングアクション。スプーンで釣ってみたい初心者にもオススメです。
寸法(mm)24 質量(g)1.3 針規格VANHOOK SP-21 #6 リングサイズVANHOOK Expert Ring 「Glide」#0.5
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ドリームアップペティシャッド 2.5
春先のハクパターンや夏場の河口部のベイトパターンなど、数々のマイクロベイトパターンを攻略するために開発したシャッドワームです。例えば南紀の定番のヒラスズキゲーム、夏場の平水時には澄みきった水の中でベイトサイズを選んで捕食するヒラスズキをターゲットにしてテストに成功しました。また南紀の漁港に回遊するアラハダカマスゲームではブリブリロールのハイアピールとちぎれにくいボディサイズにて短時間の回遊のアラハダカマスを効率よく釣ることができました。ライトロックゲームやフラットゲームにおいても2.5inchのサイズによるアドバンテージを受けることも多々あります。ペティシャッドはただ単に小さいだけでなく、ドリームシャッドのブリブリロールアクションを継承しています。弱ったベイトを演出するローリングアクションでターゲットに強烈にアピールします。ジグヘッドはDD・HEAD25がジャストフィット。DD8の2.5inchとの使い分けも可能になります。ライトゲームタックルで投げることができるペティシャッド。あらたなるライトゲームの領域へ踏み出していきます。
寸法(inch)2.5 入数(個)7
1パック(7個×1パック)
759 税込835
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードをフランジ部に収納し吊高さの調節ができるペンダントライト。丸みのある灯具、アースカラーの柔らかな色味でナチュラルな雰囲気に仕上がります。灯具は可動式でお好みの角度で調節可能です。引掛シーリング取付タイプ。配線器具のひび割れや破損がないことをお確かめの上、設置ください。
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 動画あり
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。 質量(kg)3.3 ハネ径(cm)30 羽根枚数9 モーターDC 消費電力(W)(50/60Hz)19 首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120 電源(AC V)100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92 風量調整8段階 上下角度調整90度(手動) 切タイマー1/2/4/6時間 リズム風
1台
13,530 税込14,883
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)