用途ローリーの排出用として。
材質ポリエチレン
タイプ部品
ローリータンクの口に取り付けができる本格コックです。
アズワン品番61-7000-24
危険物の類別非危険物
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
【ローリータンク・スーパーローリータンク・完全液出し型ローリータンク スカット】のドレン接続用ジョイントです。
本品を使用することで規格のメスネジになるので汎用品を使用することが可能になります。
用途ドレン口の配管、バルブの取付に
材質PVC
タイプ部品
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
本体はポリエチレン製です。
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ本体
配管の途中に接続し、開閉できる部品。
規格3/4"M×3/4"F
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
トラスコ品番818-7294
質量(g)64
ねじ外径(mm)(タンク)50用
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ねじ込み形
接続ねじ込み形
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質ポリエチレン(PE)
色オレンジ
商品タイプ本体
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
ローリータンク用両ネジニップルです。
用途スリースバルブなどの取付に
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:(エチレンプロピレンジエンゴム)
タイプ部品
誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。
油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
繰返し使用でき、経済的です。
適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など
材質PP
質量(g)約86
タイプ加工油・潤滑液専用
寸法(高さH×幅W)(mm)113×110
危険物の類別非危険物
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)110
奥行(mm)140
規格JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体油類のみ
適合一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。
発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。
オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール
商品タイプ本体
三層構造のため耐衝撃性に優れています。
目盛りがついています。
エア抜き管は防虫ネット付。
付属品25A又は40Aのフィッティング(止水栓付)、エア抜き
フタ付き
商品タイプ本体
三層構造のため耐衝撃性に優れています。
目盛りがついています。
すっきりしたテーパー無しの円筒型タイプ。
付属品25A又は40Aのフィッティング(止水栓付)
商品タイプ本体
耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。
ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。
材質ポリエチレン(PE)
商品タイプ本体
材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。
ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。
投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。
本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。
水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等
材質高密度ポリエチレン
色ブラック
商品タイプ本体
スイコー製各種ローリータンクのドレンキャップです。エア抜きのキャップと共通です。
トラスコ品番244-9430
適合本体スーパーローリータンク、ホームローリータンク、スカット
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
関連キーワード