20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローリータンクの口に取り付けができる本格コックです。
アズワン品番61-7000-24 危険物の類別非危険物
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

【ローリータンク・スーパーローリータンク・完全液出し型ローリータンク スカット】のドレン接続用ジョイントです。 本品を使用することで規格のメスネジになるので汎用品を使用することが可能になります。
用途ドレン口の配管、バルブの取付に 材質PVC タイプ部品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質ポリプロピレン 材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム 適合ホース内径(Φmm)15~16
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。 材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン 質量(g)290 外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5 幅W×全長(mm)55×130 使用可能液体アルコール、エタノールなど 使用缶一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイコー製各種ローリータンクのドレンに接続するバルブセットです。ジョイント、両ネジニップル、スリースバルブの3点で構成されています。
適合本体スーパーローリータンク,ホームローリータンク,スカット
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm)110 奥行(mm)140 規格JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体油類のみ 適合一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など 材質PP 質量(g)約86 タイプ加工油・潤滑液専用 寸法(高さH×幅W)(mm)113×110 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローリータンク用両ネジニップルです。
用途スリースバルブなどの取付に 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ部品
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ本体
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



スイコー製各種ローリータンクのドレンキャップです。エア抜きのキャップと共通です。
トラスコ品番244-9430 適合本体スーパーローリータンク、ホームローリータンク、スカット
1個
639 税込703
5日以内出荷