材質特殊工具鋼
トラスコ品番755-3421
セット内容ピンチバー:16、22mm、ロールバー:13、16mm
質量(kg)4.2
1セット(4本)
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
形状パイプ
色ライトグレー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)10
トラスコ品番854-7821
幅(mm)60
質量(g)119
長さ(m)0.89
内径(Φmm)40
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
仕様通常品
全長(m)2
チューブ長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
GoProをロールバー、レールのような筒状のパイプに装着します。
トラスコ品番836-6433
質量(g)222
対応機種全てのGoPro カメラ
取付径(Φmm)35~63.5mm
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
色イエロー
長さ(m)0.9
材質NBR(発泡ゴム)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-0020。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ロールバーに差し色を取り入れることで、他とは違うさり気ないオシャレができます。販売備考:ソフトトップ/RHT車共通。左右セット。純正ロールバーカバーに両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:ロールバーカバー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.6。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.6
色クローム
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプロールバーカバー
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-0020S。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ロールバーに差し色を取り入れることで、他とは違うさり気ないオシャレができます。販売備考:左右セット。純正ロールバーカバーに両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/ND5RE。タイプ:ロールバーカバー。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.8。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-0020。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-0018S
質量(kg)0.8
色シルバー
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプロールバーカバー
型番ND0-0020
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格【品番】ND0-0018S
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-0020C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ロールバーに差し色を取り入れることで、他とは違うさり気ないオシャレができます。販売備考:左右セット。純正ロールバーカバーに両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/ND5RE。タイプ:ロールバーカバー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.8。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-0020。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-0018C
質量(kg)0.8
色クローム
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプロールバーカバー
型番ND0-0020
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格【品番】ND0-0018C
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ