53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに シート長さ(m)50 透明 材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用 間仕切り、扉用 一般雑貨用 材質厚物軟質塩化ビニール 形状ビニールカーテン 幅(mm)915 透明 長さ(m)10 表面 可塑剤(PHR)DOP
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリフィルムよりも強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアクロスです。
用途建築床養生材や壁面養生並びに資材物品の短期管保管カバー、梱包材など。 半透明クロス 形状ロールタイプ 仕上り寸法(m)1.8×50 タイプ継ぎ目無し 規格1.81m×50m 材質(シート)ポリエチレン
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地状態が確認できる透明の養生材です。 使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
透明 材質ポリエチレン 加工シングル シート厚さ(mm)0.1
1巻
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.3 仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製 材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 透明 機能糸なし 質量(g/m2)390 設置場所屋内向け
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

養生シート ポリ製 モノタロウ 定期注文
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。 大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに 透明 シート長さ(m)100 材質ポリエチレン(新料 100%) シート厚さ(mm)0.02 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性、ウェルダー加工性、耐溶剤性に優れており、幅広い分野でご利用いただいております。
用途土木用シート、間仕切り用 材質塩化ビニール クリア 仕様ロール巻 形状ビニールカーテン
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

倉庫内、建物内の間仕切りとして使える不燃シートとなります。 ロール巻き梱包での出荷となります。 複数枚注文の場合、1本の紙管にまとめて梱包する場合が御座います。
形状ロール 幅(mm)1100 厚さ(mm)0.27 半透明 特性不燃
1枚
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 透明(青味)
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。 耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。 触感がよく風合いがすぐれています。 帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。 低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用 仕様粉ふり
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。 種別リブ付き 材質塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)約2.0 透明ブルー タイプ制電タイプ 長さ(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(30m)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量のため脱着が簡単です。 糸入で強度的に優れています。 紫外線劣化防止剤を添加した耐候性に優れたシートです
用途工場現場での防寒、塗装・保管等の間仕切りカーテン、霜除け、温室等園芸に 半透明 材質シート:ポリオレフィン(ポリプロピレン糸) 形状ロールタイプ 質量(kg)21.24 寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50 引裂強度(N)縦:200、横:150 引張強度(N/5cm)縦:550、横:450
1本
63,980 税込70,378
当日出荷

非防炎の軟質塩ビシートです。デスクマットや作業台の保護などに使用頂けます。シート本体に文字の印字は御座いません。長さは多少長めの裁断となります。ロール巻き梱包です。
材質PVC(ポリ塩化ビニル) 厚さ(mm)3 幅(cm)91.5 質量(g/m2)3960
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ! MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm)250×400
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな厚さの製品をラインナップしています。 幅広い柔軟性の製品設計です。 防炎・帯電防止・耐寒など各種性能を付与しています。 各環境規制対応で自動車用・電子部品にも展開しています。
用途間仕切り用・ノレン、デスクマット・テーブルマット・トイレマット、自動車用・車内間仕切り・マーキング、各種工業用パッキン・プラスチックパズルなど 形状ビニールカーテン
1巻ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

透明の楕円ロールシールです。シールの端部分に糊がついていないため、貼ったあと指紋が目立ちません!シートから剥がしやすく、また貼ったあとにお客様が剥がすときも簡単です。一般的なシール台にもセットしてお使いいただけます。
仕様ロール 材質PET[透明]
1パック(500枚)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2枚のポリエチレンフィルムの間に空気層を持たせた二層構造フィルムです。 フィルム自体が厚く、一体成型品なので破れにくいです。 透明性が高く、内容物が確認できます。
用途緩衝材、保護材、養生材。 アズワン品番64-8717-05
1巻
35,980 税込39,578
翌々日出荷

厚みが25ミクロンの透明度の良いOPPシート。透明度が良く通常40ミクロンの商品群ですが、最大限減プラスチックに取り組んだ商品です。
用途ギフト包装等 材質OPP25ミクロン 透明 タイプロール巻 ミシン目なし
1ケース(1本×15パック)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度が高く、しかも薄くて優れた強度をもったシートです。 ケーキ、ロールケーキなどの洋菓子だけでなく、和菓子などあらゆる場面で大活躍します。 50枚単位はNo.46293の類似品をご検討下さい。
材質OPP 寸法(mm)150×150(厚み:0.025)
1枚(500枚)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ケーキ、ロールケーキなどの洋菓子だけでなく、和菓子などあらゆる場面で大活躍するシートです。 50枚単位はNo.46291の類似品をご検討下さい。
材質OPP 寸法(mm)200×200(厚み:0.025)
1枚(500枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

半透明で視認性の良いカゴ車用防塵カバーです。PE半透明補強シートを使用しており、生地のべたつきが少なく作業性に貢献します。帯電防止、UVカット仕様。補強入りシートのため、破れにくく丈夫です。安心・高品質の日本製。
用途スーパーマーケット等でのカゴ車の防塵等に。
1式(1個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーキ、ロールケーキなどの洋菓子だけでなく、和菓子などあらゆる場面で大活躍するシートです。 50枚単位はNo.46290の類似品をご検討下さい。
材質OPP 寸法(mm)250×250(厚み:0.025) 規格250×250mm(厚み:0.025mm) 素材OPP
1枚(500枚)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ケーキ、ロールケーキなどの洋菓子だけでなく、和菓子などあらゆる場面で大活躍するシートです。
材質OPP 寸法(mm)180×180(厚み:0.03)、(1袋は50枚入)
1枚(50枚)
269 税込296
4日以内出荷

ケーキ、ロールケーキなどの洋菓子だけでなく、和菓子などあらゆる場面で大活躍するシートです。
材質OPP 寸法(mm)150×150(厚み:0.03)、(1袋は50枚入)
1枚(50枚)
249 税込274
4日以内出荷

ケーキ、ロールケーキなどの洋菓子だけでなく、和菓子などあらゆる場面で大活躍するシートです。
材質OPP 寸法(mm)250×250(厚み:0.03)、(1袋は50枚入)
1枚(50枚)
449 税込494
4日以内出荷

ケーキ、ロールケーキなどの洋菓子だけでなく、和菓子などあらゆる場面で大活躍するシートです。
材質OPP 寸法(mm)200×200(厚み:0.03)、(1袋は50枚入)
1枚(50枚)
319 税込351
4日以内出荷

両面コロナ処理が施された、塗装用の養生シートです。コロナ処理により、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくい為、塗装面や周囲を汚しにくいです。
用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。 厚さ(mm)0.01 仕様手で切断可能 材質ポリエチレン(HDPE)フィルム 透明 2018年トラスコ掲載ページ7 0252
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロールスクリーンの透明シートのタイプです。 自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。 吊り下げ式なので従来の衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。 壁に直付けできる仕様です。 間仕切り、防塵に。
仕様●色:透明●シート幅×長さ(mm):940×2000●器具幅(mm):1000●(公財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得(AT900080)●シート厚さ:約0.3mm●シート幅×長さ:940mm×2000mm●器具幅:1000mm●材質/仕上:シート:塩化ビニール、ベースアダプタ:スチール●遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:229-8230 アズワン品番67-5679-30
1台
58,980 税込64,878
10日以内出荷

ロールスクリーンの透明シートのタイプです。 自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。 吊り下げ式なので従来の衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。 天井に直付けできる仕様です。 間仕切り、防塵に。
仕様●色:透明●シート幅×長さ(mm):940×2000●器具幅(mm):1000●(公財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得(AT900080)●シート厚さ:約0.3mm●シート幅×長さ:940mm×2000mm●器具幅:1000mm●材質/仕上:シート:塩化ビニール、ベースアダプタ:スチール●遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:229-8231 アズワン品番67-5679-31
1台
58,980 税込64,878
10日以内出荷

セーフラン安全用品使い捨てポリシート(3ロール)
幅広い用途でご使用いただける200×200cm大判正方形。薄くて気軽に使える使い捨てタイプのビニールシートです。
用途防水、防汚、防接触が必要なシーンで活躍。DIYやペンキ塗りの汚れ付着防止に。作業時などの机や作業台、設備の汚れが気になるシーンでの対策として。発汗エステなどのベッド汚れ保護、介護の現場等でも。 仕様表面立体構造、切り取り線で簡単カット 材質PE 長さ(mm)2000 幅(mm)2000 厚さ(mm)0.075 半透明 入数3ロール(1ロール15枚)
1セット(3ロール)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

住友ベークライトエコシートポリカ ロール
サンロイドエコシートポリカは、地球環境に配慮したノンハロゲン系の難燃剤を使用し、絶縁材料として開発したポリカーボネートシートです。 ポリカーボネートの特長を生かした上で、すぐれた燃焼特性を有しています。 厚さは0.05mmの超薄物から0.50mmまでと幅広く、色調も透過性を有する ハーフクリア色(PHF150MAB)、遮光性を有するブラック色(PHF850MAB, PHF860MAB)の2色を ご用意し、幅広い用途、目的にご使用いただけます。
テープ長さ(m)20 抵抗(Ω)表面固有:1011 引張強度(MPa)63.7 曲げ強さ(MPa)93.1 荷重たわみ温度(℃)140 曲げ弾性率(MPa)2350 線膨張係数(×10-5/℃)7 吸水率(%)0.23 体積固有抵抗(Ωcm)1016 誘電率3.1(1MHz) 誘電正接1.0×10-2(1MHz) 軟化温度(℃)ビカット:150
1本
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ紫外線カット 材質(シート)PVC+ポリエステル糸 芯材ポリエチレン シート厚さ(mm)0.15 裾仕上げ切りっぱなし 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 材質(ハトメ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明性の高いビニールシートです。 厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。 表面が平滑で鏡面状になっています。
用途梱包、養生、間仕切り、扉用 透明 表面 材質軟質塩化ビニール 形状ビニールカーテン
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。 自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。 クリックタイプは、溶接用衝立のフレームをはじめ、直径28~31mm丸材に取り付け可能です。
質量(kg)3.4 シート幅(mm)940 シート長さ(mm)2000 本体幅(mm)1000
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はさみ等で切って使うロール形状の防水フィルム。 透湿性透明フィルムで、保護材をしっかり固定し水の侵入を防ぐ。 剥しやすい分割はくり紙・中央から剥せるキャリアシート採用。 はくり紙に1cm間隔のラインが入っているので、適切な大きさに切りやすい。
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)