材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM3
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
取付部おねじ
種類丸形
穴の形状すりわり
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
ねじの種類段付ローレットビス
表面処理クロームメッキ
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類平頭ローレットビス
表面処理ニッケルメッキ
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
表面処理ニッケルメッキ
穴の形状すりわり
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM6
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)25
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)12
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)12
関連キーワード