106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM6 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA948BB-41A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)24 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)16 材質(取付部)ステンレス
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エスコ品番EA948BB-9A 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法H(mm)15 寸法D(Φmm)24 寸法d(Φmm)12 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ 取付長(mm)25 材質(取付部)スチール
1個
575 税込633
翌日出荷

材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA948BC-8A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法H(mm)15 寸法D(Φmm)24 寸法d(Φmm)12 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)ステンレス
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-87 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)24 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)スチール
1個
575 税込633
翌日出荷

材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 種類丸形 色(本体)
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

栃木屋ローレットノブ(雄ねじ)
エコ商品
ハードな使用に耐える金属製のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等 取付部おねじ(段付) 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)艶消し黒色
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法E(mm)2 寸法B(mm)1.8 寸法I(mm)0.8 寸法J(mm)- 取付部おねじ(段付) 寸法K(mm)- 材質(ワッシャー)PP 材質(取付部)SUS304
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA948BB-89 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)24 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)30 材質(取付部)スチール
1個
575 税込633
翌日出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA948BC-7A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法H(mm)15 寸法D(Φmm)24 寸法d(Φmm)12 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)16 材質(取付部)ステンレス
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-7A 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法H(mm)15 寸法D(Φmm)24 寸法d(Φmm)12 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ 取付長(mm)16 材質(取付部)スチール
1個
575 税込633
翌日出荷

材質スチール(クロームメッキ仕上げ) 寸法H(mm)15 寸法d(mm)12 寸法D(mm)24 アズワン品番64-7958-19
1個
575 税込633
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-9A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法H(mm)15 寸法D(Φmm)24 寸法d(Φmm)12 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)25 材質(取付部)ステンレス
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-42A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)24 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)ステンレス
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-8A 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法H(mm)15 寸法D(Φmm)24 寸法d(Φmm)12 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ 取付長(mm)20 材質(取付部)スチール
1個
575 税込633
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-88 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)24 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)25 材質(取付部)スチール
1個
575 税込633
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-86 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)24 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)16 材質(取付部)スチール
1個
575 税込633
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-43A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)24 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)25 材質(取付部)ステンレス
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

材質(本体)(スティール)SUM22L 材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブ
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目 材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブ
材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) タイプ脱落防止タイプ 種類丸形
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

栃木屋ローレットノブ(雌ねじ)
エコ商品
ハードな使用に耐える金属製のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等 取付部めねじ 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブ
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 フラットタイプ。
ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(本体)SUS304
1個
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M6×12、D:32、H:23、d:15
1個
440 税込484
翌日出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M6×18、D:40、H:27、d:17
1個
510 税込561
翌日出荷

ねじの呼びM3 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小径ローレットノブの先端に樹脂パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。また、樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは真鍮素材もラインナップがございます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質【先端パッド】POM(白)【本体・ねじ】SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)