用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー付き
材質黄銅(BS)
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
取付部おねじ
種類丸形
穴の形状すりわり
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類平頭ローレットビス
表面処理ニッケルメッキ
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー付き
材質黄銅棒
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質ステンレス(SUS303)
仕様ナイロンワッシャー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
ねじの種類段付ローレットビス
表面処理クロームメッキ
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
表面処理ニッケルメッキ
穴の形状すりわり
表面処理ブラック
穴の形状すりわり
種類丸形
取付部おねじ
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
表面処理生地
穴の形状すりわり
表面処理クロームメッキ
ねじの種類段付ローレットビス
種類丸形
取付部おねじ(段付)
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
表面処理クロームメッキ
穴の形状すりわり
穴の形状すりわり
種類丸形
取付部おねじ
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
表面処理ニッケルメッキ
寸法D(mm)1.6
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
穴の形状すりわり
種類丸形
取付部おねじ
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質SUS
表面仕上げ鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
表面処理ニッケルメッキ
穴の形状すりわり
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー、鉄ワッシャー付き
材質(頭部)ユリア樹脂、(ネジ部)鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
寸法D1(Φmm)30
寸法D2(Φmm)6
寸法L2(mm)18
寸法D3(Φmm)16
寸法M(mm)8
ねじ寸法MM8
寸法D4(Φmm)13
寸法t1(mm)3
寸法t2(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D5(Φmm)16
塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用し耐薬品性に優れています。
表面はシボ加工を施しています。
指で回しやすい形状です。
用途半導体製造装置・FPD製造装置
材質(本体)塩化ビニル樹脂(鉛レス)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
標準色アイボリー
取付長(mm)20
材質(取付部)塩化ビニル樹脂(鉛レス)
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
際立つ使い易さ。軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。
用途あらゆる内装造作作業に。
材質鉄
頭径(Φmm)7
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
際立つ使い易さ。軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。
用途あらゆる内装造作作業に。
穴の形状十字穴2番
材質鉄
表面処理クロメート
頭径(Φmm)7
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
表面処理ニッケルメッキ
公差(mm)±0.5
穴の形状すりわり
種類丸形
取付部おねじ
取付長(mm)10
材質(本体)真鍮
材質(取付部)真鍮
寸法l(mm)10
関連キーワード
1
2
次へ