この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。
92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。
本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。
用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。
口開き(mm)16~92
付属品専用サヤ管
材質特殊メタル鍛造
厚さ(mm)(本体・上あご)10
質量(g)690
許容トルク(N・m)6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。
軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。
グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
たて型ワイドレンチ
用途六角など角形状品や排水トラップの締め付け、緩め作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
あご先端部分を使って排水トラップの取り付け・取り外しが可能。クイックウォーム機構:ウォームを下に引くことで、素早いサイズ合わせが可能。専用の取手パイプ付。
用途排水管・排水トラップ・水道管用PE管継手に。
口の開き(mm)16~92
厚さ(mm)咥え部:9
本体寸法(mm)全長258/445(取手パイプ装着時)
全長(mm)取手パイプ:300
本体質量(g)750
質量(g)取手パイプ:500
許容トルク(N・m)400(六角対辺83mm)
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽くて強い”スカルレンチ”登場
口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。
薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。
モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。
最大口開き(mm)80
トラスコ品番363-4973
全長(mm)284
質量(g)450
口深(mm)48
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

たて型モーターレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。
軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm)205
トラスコ品番363-5015
質量(g)215
寸法l(mm)60
寸法W(mm)16~68
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
複数のサイズのボルトやナット締めが出来るスーパーワイドモンチーレンチ。
ソフトグリップ付で手に優しく安定した作業ができます。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロームメッキ
ワンプッシュ早送り機構でスピーディな操作
口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。
薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。
モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。
最大口開き(mm)80
トラスコ品番363-4981
全長(mm)284
質量(g)460
口深(mm)48
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
軽量でワイドな口開きのモンキレンチです。狭い場所の作業に便利で、携帯に便利なショートタイプです。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
アルミ合金製で締める相手を傷つけません
アゴ部は鍛造品で、他社同等品に比べて強度があります
ガタ無しウォーム(バックラシュレスウォーム)を採用しており、ガタをカットしています
鉄製モーターレンチに比べ約60%の軽量化を実現(メーカー同等品比較)
使用範囲が広い15°縦型形状
メーカートラップレンチより、口の深さ16mm長く、化粧ナットの角を傷めません
用途洗面台内部のトラップ管等の脱着に最適です
メッキ管や化粧ナット等傷つけたくない配管作業時にお使いください
強い締付を必要としない大径ナットにもご使用頂けます
全長(mm)205
口開(範囲)(mm)16~68
口深(mm)60
モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。
材質S45C(焼入れなし)
SKXの呼び径10~50まで対応しています。(口幅:36~92mm)。締付部にキズがつきにくい仕様です。
用途狭い場所での配管・継手などの締付・取り外しに。
トラスコ品番420-2390
全長(mm)252
最大口開き(mm)92
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。
幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。
口を大きく開いた時もあごの出っ張りが少なく、狭い場所にも便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
仕上ガンメタリック
JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
薄型・軽量で作業性抜群
軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。ラチェットレンチは細やかな動きで狭い場所でも効率的な作業が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
用途キャスター・コネクターの取り付け作業に。
機械設備・自動車整備・建設作業に。
電気・空調設備・各種六角ボルトナットの着脱に。
最大開口(mm)24
全長(mm)119
質量(g)90
先端厚さ(mm)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ラチェット機構で便利
薄型・軽量で作業性抜群
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
軽量タイプ・ラチェット式でありながら強度はJIS級
こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。口を大きく開いた時もあごの出っ張りが少なく、狭い場所にも便利です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
薄型・軽量で作業性抜群
軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
早送りのクイックウォーム機構により素早いサイズ合わせが可能です。ウォームは、プッシュバネ機構でガタなしです。ハンドル部は、手に優しい設計です。軽量、薄型モデル。握り部が幅広でしっかりと握れる。
材質クロムバナジウム鋼
ボルト、ナットの締め付けと緩めに。パイプの締め付けと緩めに。
最大開口(mm)40
アズワン品番65-0413-23
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コンパクトなショートタイプで、収納・携帯に便利なモンキレンチです。軽量タイプでありながら強度はJIS.H級をクリアしています。
用途ボルト・ナットの締結作業。
材質クロームバナジウム鋼
ジョー部分の厚み2.5mmの薄型ワイドモンキーレンチ!。手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付。
用途キャスターの取り替えやダブルナットに。
材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)/グリップ部:PVC樹脂
色スモーク
質量(g)154
呼び寸法(mm)140
最大開口(mm)30
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ショートタイプ
極限まで軽量化とガタつき抑制を追求
設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業に
ボルト・ナットの仮締め、モンキトルクレンチ使用時のナット回り止めなどにご使用下さい。
通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
硬度HRC40~50
コンパクトなショートタイプで、収納・携帯に便利なモンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。軽量タイプでありながら強度はJIS.H級をクリアしています。
用途ボルト・ナットの締結作業。
材質クロームバナジウム鋼
質量(g)220
口幅(mm)最大:36
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スピーディーな連続作業が可能なラチェット式で、ラチェット機構ON/OFFが可能な切り替えレバー付です。
口開き(ウォーム)の緩みを防止する”クリックウォーム機構”を備えています。
薄型、軽量で作業性抜群です。
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ。
強度はJIS級。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。
材質特殊合金鋼
先端厚2mmの超薄口モデル
薄ナットやダブルナットの作業に最適です。
六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。
キャスターや同軸コネクターの締め付け、車やバイクのメンテナンス作業でのボルトやナットの仮締めに。
仕様●呼び(mm):150●厚み(mm):2●最大口幅(mm):24●重量(g):130●全長(mm):164●材質:クロムバナジウム鋼
アズワン品番65-2138-60
1本
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き
全長(mm)150
質量(g)105
最大口開き(mm)0~24
頭部厚(mm)11.5
先端厚さ(mm)5.5
グリップ厚(mm)6.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
先端厚さ2.5mmの超うす仕上げ!!。薄物ナット回しの作業性を追及した形状。
用途BNC/TNCコネクター、薄物ダブルナット、ボリュームナット、ホイールバルブナットなど薄いナット回しに!
口開(範囲)(mm)7~26
口開き(mm)7~26
寸法L(mm)117
質量(g)95
寸法A(mm)49
寸法t(mm)7.5
寸法T1(mm)10
寸法T2(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイド口開きで使いやすい。持ちやすい特殊グリップ形状。軽量薄型でありながらJISのH級をクリアする強度。狭い箇所でのナット締め作業に最適
関連キーワード
1
2
3
4
次へ