トヨタワイドデッキスペースに市販のオーデイオデッキを隙間なく取付できる。
一部のダイハツ車などにも適合します。
付属品ビス(5×10)・タッピング(5×10)各4本
材質(本体)ABS
取扱説明書(1.2MB)
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブルAV0.5sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

フィラーパネル トヨタ車用
モノタロウ
¥499
税込¥549
用途トヨタワイドデッキスペースに市販のオーディオデッキを隙間なく取り付けができます。
材質[本体]ABS、[ビス]鋼(ユニクロメッキ)、[タッピング]鋼(ユニクロメッキ)
セット内容[本体]L・R各1個、[ビス](5Φ×10mm)4本、[タッピング](5Φ×10mm)4本
関連資料適合車種表
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
サイズAVS0.5sq相当
取付け方法コネクターによる接続
こんなお得な商品も!

アンテナ 変換コード
モノタロウ
¥869
税込¥956
ケーブル同軸ケーブル
日産車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換
メーカー日産
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。
車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×1150×956
材質本体、フロントパネル:鋼板、樹脂焼付塗装 W4 ホワイト、天板エッジ材:ABS樹脂、サイド・ジョイントパネルエッジ材:アルミ押出材(スクリーン中間パネルのみ樹脂エッジ)、樹脂焼付塗装・M4シルバー
材質(天板表面)メラミン樹脂化粧板
芯材天板:パーチクルボード(コーナータイプのみMDF)、サイド・ジョイントパネル:パーチクルボード(スクリーンパネルのみMDF)
材質(表面)サイド・ジョイントパネル:メラミン樹脂化粧板・WSホワイト
サービス分類組立・設置・取付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×1150×956
材質本体、フロントパネル:鋼板、樹脂焼付塗装 W4 ホワイト、天板エッジ材:ABS樹脂、サイド・ジョイントパネルエッジ材:アルミ押出材(スクリーン中間パネルのみ樹脂エッジ)、樹脂焼付塗装・M4シルバー
材質(天板表面)メラミン樹脂化粧板
芯材天板:パーチクルボード(コーナータイプのみMDF)、サイド・ジョイントパネル:パーチクルボード(スクリーンパネルのみMDF)
材質(表面)サイド・ジョイントパネル:メラミン樹脂化粧板・WSホワイト
サービス分類組立・設置・取付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×1150×736
材質本体、フロントパネル:鋼板、樹脂焼付塗装 W4 ホワイト、天板エッジ材:ABS樹脂、サイド・ジョイントパネルエッジ材:アルミ押出材(スクリーン中間パネルのみ樹脂エッジ)、樹脂焼付塗装・M4シルバー
材質(天板表面)メラミン樹脂化粧板
芯材天板:パーチクルボード(コーナータイプのみMDF)、サイド・ジョイントパネル:パーチクルボード(スクリーンパネルのみMDF)
材質(表面)サイド・ジョイントパネル:メラミン樹脂化粧板・WSホワイト
サービス分類組立・設置・取付
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。
仕様同軸ケーブル
長さ(m)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
純正プラスアルファの上品な音質 。ナチュラルな2WAYサウンド。CH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。
付属品スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ
適合10センチ純正対応
音圧レベル(dB)88
再生周波数(Hz)80-20000
最大入力(W)80
インピーダンス(Ω)4
1セット
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
サイドパネルがスライドすることにより任意のワイド寸法に設置できます。サイドパネルを引き出すと回転することにより任意の角度(90°まで)が得られます。5台まで平行スタック可能
用途広い空間をキャスターで簡単設置。サイドパネルを引き出して曲げれば簡易ブースに。
質量(kg)27
奥行(mm)524
フレーム本体:アルミ押出材
キャスターナイロン双輪キャスター(ストッパー付)
スタンドスチール(樹脂焼付塗装)
表面パネル:両側全面クロス
材質(表面)ポリエステルクロス
グリーン購入法適合
パネル合板・紙
サイドパネルがスライドすることにより任意のワイド寸法に設置できます。サイドパネルを引き出すと回転することにより任意の角度(90°まで)が得られます。5台まで平行スタック可能
用途広い空間をキャスターで簡単設置。サイドパネルを引き出して曲げれば簡易ブースに。
幅(mm)サイド700/センター900
質量(kg)30.5
奥行(mm)524
フレーム本体:アルミ押出材
キャスターナイロン双輪キャスター(ストッパー付)
スタンドスチール(樹脂焼付塗装)
材質(表面)ポリエステルクロス
マグネットホワイトボード部はマグネット可
グリーン購入法適合
パネル合板・紙
様々な内張りはがし作業に対応!
自動車のはめ込み・接着部品(内張り・サイドモール・ダッシュボード等)の取り外し。
空調関係・電気設備・室内装飾等の樹脂部品エアコン・照明器具のパネル等の取り外しにも使用できます。
ワイドタイプ:サイドモール等の接着部品の取り外し
プルタイプ:内張りやピラー付近の内張り外し
スリムタイプ:狭い場所や小さい内装部品の取り外し
レギュラータイプ:クリップ部分の内装外しやクリップの取り外し
ハーフタイプ:はめ込み式の内装部品の取り外し
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ワイドタイプ:160×60×35、プルタイプ:180×60×41、スリムタイプ:175×20×37、レギュラータイプ:197×30×37、ハーフタイプ:214×20×20
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高粘度の水性塗料を溶剤系塗料と同じ感覚で仕上げることができる水性塗料用サイドカップガンです。
空気キャップは、ワイド&フラットパターン設計。ムラの少ない均一な塗膜により塗着効率が向上します。
Feel WB 専用設計の空気キャップは、隣接パネルへのオーバーミストをブロックし、オーバーミストによるトラブルの軽減。
またワイド&フラットパターンでムラの少ない均一な塗膜が得られる、新開発のB.O.S を採用。
高吐出タイプの塗料ノズルとジャストな微粒化が塗着効率を上げ、コート回数を減らします。
ゴミ付着等のトラブルの軽減にも貢献します。
高粘度塗料に対応する大口径ニップル。回しやすく、合わせやすい専用調節ツマミです。
用途水性塗料用サイドカップガン
空気使用量(L/min)240
パターン開き(mm)280
セット内容スプレーガン:Feel WB 1丁、サイドカップ:Eco400ⅢA 1個
塗料供給方式重力式
本体質量(g)390
カップ形状サイドカップ
材質(カップ部)アルミ
カップ容量(mL)400
吹付空気圧力(MPa)0.2
吹付距離(mm)200
塗料噴出量(mL/min)220
取付ねじG3/8
1セット
¥32,980
税込¥36,278
14日以内出荷
関連キーワード