直径2μmの超極細繊維が製品に付着した汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。製品をハンドリングしながら付着した汚れを拭き取る事ができ、作業性に優れます。また、装着感、通気性に優れたワイピング手袋です。
色スカイブルー/ホワイト
仕様トリコット
材質(手のひら側)ポリエステル超極細繊維(手の甲側)ポリエステル長繊維
巻芯径(Φmm)38
こんなお得な商品も!

マイクロファイバー クロス 30×30cm
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。
用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。
シートサイズ(mm)360×360
材質ナイロン/ポリエステル
ケバやリントの出にくい素材です。
用途溶剤を染み込ませてインキ等の汚れ拭きに。アルコールを含ませて医療機器等の除菌・殺菌に。
材質レーヨン、木材パルプ、ポリエステル、ポリプロピレン
寸法(mm)320×330
色ホワイト
TKG品番9-1330-0501
TKG品番(2017)6-1190-0201
1パック(50枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。
クラス100
材質ポリエステル超極細繊維
色ホワイト
生地ニット
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
色ホワイト
材質パルプ
質量(g)約130
1枚の寸法(mm)約110×約200
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56
引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
吸水量6倍
試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
特殊偏平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをすっきりきれいにふき取ることができます。
また、手にもやさしいソフト仕上げなので表面素材を傷つけません。乾ぶき・水ぶき、どちらでもお使いになれます。糸残りが少なく美しく仕上がります。
用途ガラス、鏡、ショーケース、厨房内の什器・備品などに付着した汚れの拭き取り
仕様ステンレス・ガラス用
材質ナイロン、ポリエステル
質量(g)35
シートサイズ(mm)320×360
寸法(cm)32×36
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に
クラスなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
吸水性に優れ、ソフトな手触りのワイパー。表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

不織布ワイパー
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に
クラス1000~10000
材質セルロース(キュプラ)100%
厚みのある生地を使用しているので、溶剤などを多量に保持します。100% 長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。直径約10μmのレギュラー繊維を使用しているため、極細繊維使用クロスに比べ、コスト競争力に優れます。
用途クリーンルーム内の清掃に。
色ホワイト
材質ポリエステルレギュラー繊維
生地ニット
汚れ、ホコリなどの拭き取りに優れたマイクロファイバーを使用しています。超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により優れた拭き取り性を示します。
用途ホコリ、静電気を嫌う電子部品、精密機器などの検査、組立工程に。キズ付きやすい樹脂、ガラスを扱う工程に。
材質/仕上手のひら側:マイクロファイバー、甲側:ウーリーナイロン
厚さ(mm)0.56(平側)/0.7(甲側)
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)0.33
色スカイブルー/ホワイト
入数(双)1
シリーズSBE320
定格電圧(V)150ac/dc
定格電流(A)320
キット内容組み立て済みコネクタキット
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス/メス
1個
¥9,410
税込¥10,351
5日以内出荷
シリーズSBX
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス/メス
新開発の超らく拭き取り不要コーティング剤です。
ボディ・ガラス・樹脂・内装も全部丸ごとコーティング。
塗り込み痕が出ないのでなんと拭き取りが必要ありません。
簡単施工でスベスベピカピカ!。さらに指紋や手アカの付着が激減します。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
有効成分レジン
危険物の類別非危険物
保持期間(日)約60
電子部品・精密機器のワイピングに適しています。拭き取り面にチリやケバを残しません。
種別S-200・γ線滅菌済 120×215mm
アズワン品番3-6137-01
1箱(200枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。
親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。
表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。
耐磨耗性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。
用途電子機器、光学機器、医薬品製造機器、および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃。
寸法(mm)230×230×2
クラスなし
材質PVFM(ポリビニルホルマール)
タイプドライ
耐熱温度(℃)湿熱60℃以下
洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。
用途デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。金属、プラスチック、ガラス、レンズなど。車のボディー、内装など
寸法(mm)300×300
質量(g)32
材質/仕上極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23%
超極細繊維使用の高性能編物ワイピングクロス
クラス100
タイプ編物
引張強度(N/25mm)(タテ)428、(ヨコ)138
化学組成ポリエステル60%、ナイロン40%
目付(g/m2)155
保水率(%)300、5sec後
布厚さ(mm)0.36±0.03
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番478-7820
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
特性耐砂塵
危険物の性状水溶性
1本(70mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コシの強い家庭用ティシュータイプの産業用紙ワイパーです。発塵性を大幅におさえているため、精密機器やガラス器具に付着した汚れの拭きとりにも適しています。また、素材表面のクレープ( ヒダ) がやや粗めにできていますから、キムワイプでは取りきれないような粘度の高い汚れ拭きにも最適です。
研究・実験・検査の必需品。
用途研究検査施設等
材質パルプ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水。瞬時にクリアーな視界を確保できます。パウチパックを採用することで、樹脂ボトルと比較し、プラスチック使用量を約80%削減。ゴミの量を体積比約1/5、重量比約1/6に大幅に削減します。使用後は容器をコンパクトに圧縮できるため、廃棄の際にかさばりません。また、容器原料生産時と使用済みの容器の焼却処分時に大幅なCO2削減を実現、地球環境保全に貢献します。
用途自動車用窓ガラスの洗浄および撥水用。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-3(3倍希釈)
トラスコ品番478-7803
危険物の類別非危険物
1パック(2L)
¥579
税込¥637
当日出荷
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる織物構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに。
クラスなし
材質ポリエステル超極細繊維
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
生地組織
コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
仕様体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
デリケートなワイピングに適したソフトタイプのワイパーです。
クラス10000~
仕様ポップアップ
材質セルロース100%
寸法(mm)190×210
こんなお得な商品も!

撥水ワイパーブレード 保護カバー付き
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。
ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。
さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
タイプ撥水タイプ/幅広型/バーテブラ(板バネ)無し
商品タイプグラファイト、撥水
こんなお得な商品も!

撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
ソフトタイプのワイパーで、デリケートなワイピングに適しています。
寸法(mm)250×250
クラス1000~10000
仕様4ッ折タイプ
材質セルロース100%
アズワン品番6-8232-01
1ケース(150枚×30袋)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
防曇効果を付与するマイクロファイバーワイパー。拭き取り性能にも優れます。
用途眼鏡等の曇り止め、ワイピング用途。
トラスコ品番393-2973
材質ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)150×180
色ネイビー
高さ(mm)21
ケース入数1
シートサイズ(mm)150×180
縦(mm)150
入数10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
強力撥水で雨をはじく。ウォッシャーしてワイピングするだけでカンタン強力撥水。
成分メタノール/シリコン/界面活性剤
容量(L)2
危険物の類別非危険物
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
ヴィンテージ感溢れる機械式レバーセードは表面を刷毛や布などでふき取ったワイピング仕上げです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
質量(kg)2.1
高さ(mm)417-612
材質(本体)鋼
消費電力(W)4.4
スイッチ点灯→消
コード長さ(m)1.5
幅(Φmm)240-457
材質(カバー)ダイカスト(銀イブシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色LED
調光の可否調光:不可、調光器:不可
特殊扁平加工された極細繊維で、洗剤なしでも油性・水性の汚れをきれいに拭き取ります。糸残りが少なく美しく仕上がります。
用途窓ガラス、鏡、厨房備品などに付着した汚れの拭き取り。
表面を刷毛や布などで拭き取り、味わい深い表情を作り出すワイピング仕上げ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
材質グローブ:ダイカスト(銀イブシ)
長さ(mm)173
質量(kg)0.6
取付レール取付専用
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
首振角度(°)180
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)107
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)67.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
配光角度(°)138
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)353
調光率(%)連続調光100-5・調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
配光タイプ拡散配光
表面を刷毛や布などで拭き取り、味わい深い表情を作り出すワイピング仕上げ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:ダイカスト(銀イブシ)
長さ(mm)173
質量(kg)0.6
取付レール取付専用
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
首振角度(°)180
ランプ高演色LED
幅(Φmm)107
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
配光角度(°)126
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
配光タイプ拡散配光
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。
ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。
さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
幅(mm)6
商品タイプグラファイト、撥水
レーヨン70%/ポリエステル30%の素材で自己発塵を最小限に抑えたワイパーです。クリーンルーム内外のあらゆるワイピング作業に適しており、コストパフォーマンスにも優れています。
種別EL-20C パウチタイプ
寸法(mm)250×200
サイズ4内折
アズワン品番61-0085-29
1箱(100枚×30袋)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ