こんなお得な商品も!
マイクロファイバークロス 30×30cm
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。
用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。
シートサイズ(mm)360×360
材質ナイロン/ポリエステル
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる編物(ニット)構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
用途粘性の高い接着剤などの拭き取りに。
シートサイズ(mm)240×240
クラスなし
トラスコ品番387-1860
材質ポリエステル超極細繊維
厚さ(mm)0.48
色ホワイト
質量(g)125
生地ニット
1袋(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ミクロン単位の細い辺とシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、さらに特殊高密度加工により、理想的な微細構造を持ったクロスに仕上げられています。
そのため、どんな細かい塵や埃も確実に捕らえ、拭き取ります。ケバ立ちのない超極細繊維を使用し、生産工程で付着した塵埃を超純粋で洗浄し、さらにクリーンパックしていますので、最高級のクリーン度を誇っています。微細構造による柔らかさに加え、超微細の繊維特性から塵や埃を繊維に包み込むため、キズが入りにくいワイピングクロスです。超極細、高密度微細という繊維特性、構造から、毛細管現象による抜群の吸水性、吸油性を発揮。さらに溶剤使用時でも金属イオンなどの溶出がきわめて少ないなど、安定した耐薬品性があります。
用途有機化合物
メタノール、アセトン、エタノール、パークレン、イソプロピルアルコール、トリクレン、ベンゼン、トルエン、キシレン、1%酢酸
無機化合物
1N塩酸、0.1N水酸化ナトリウム、1N硫酸、20%アンモニア、1N硝酸
クラス1000~10000
仕様未洗浄品です。
材質ナイロン50% ポリエステル50%
粒子発生数(個/CF/枚)粒子の大きさ0.3μm:25粒子の大きさ0.5μm:20粒子の大きさ1.0μm:14粒子の大きさ2.0μm:6粒子の大きさ:5.0μm:1
ケバやリントの出にくい素材です。
用途溶剤を染み込ませてインキ等の汚れ拭きに。アルコールを含ませて医療機器等の除菌・殺菌に。
材質レーヨン、木材パルプ、ポリエステル、ポリプロピレン
寸法(mm)320×330
色ホワイト
TKG品番9-1330-0501
TKG品番(2017)6-1190-0201
1パック(50枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。
クラス100
材質ポリエステル超極細繊維
色ホワイト
生地ニット
特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをきれいにふき取ることが可能です。
ソフトな仕上げなので、素材表面を傷つけません。
乾ぶき、水ぶき、どちらでも使用できます。
用途ガラス、鏡、金属面、パソコンモニター、車などの汚れや水の拭き取りに
材質ナイロン、ポリエステル
色青
エスコ品番EA929DB-116
質量(g)72
寸法(cm)36×60
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。
用途デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。金属、プラスチック、ガラス、レンズなど。車のボディー、内装など
寸法(mm)300×300
質量(g)32
材質/仕上極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23%
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる織物構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに。
クラスなし
材質ポリエステル超極細繊維
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
生地組織
特殊偏平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをすっきりきれいにふき取ることができます。
また、手にもやさしいソフト仕上げなので表面素材を傷つけません。乾ぶき・水ぶき、どちらでもお使いになれます。糸残りが少なく美しく仕上がります。
用途ガラス、鏡、ショーケース、厨房内の什器・備品などに付着した汚れの拭き取り
仕様ステンレス・ガラス用
材質ナイロン、ポリエステル
質量(g)35
シートサイズ(mm)320×360
寸法(cm)32×36
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に
クラスなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。
クラス100
材質ポリエステル超極細繊維
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
生地組織
HydroKnit(速吸収素材)ワイピングクロス。布やペーパータオルに比べて、油や水を素早く吸収します。WypAll(R)X80クロスは耐久性、強度があり多くの水と油を吸収し、優れたパフォーマンスを発揮します。ブラッグボックスは、一度に1つずつ簡単に取り出せるように設計されています。独自のHydroKnitテクノロジーは、布と感じるほどの速吸収素材
仕様●ワイプサイズ:42.67×31.75cm●材質:Hydroknit(TM)●色:ブルー
アズワン品番65-4342-57
1箱(160枚)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
生地に「KBセーレン ザヴィーナ ミニマックス」を採用した超高性能ワイピングクロスです。
色ブルー
素材ポリエステル
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
仕様体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
特殊扁平加工された極細繊維で、洗剤なしでも油性・水性の汚れをきれいに拭き取ります。糸残りが少なく美しく仕上がります。
用途窓ガラス、鏡、厨房備品などに付着した汚れの拭き取り。
厚みのある生地を使用しているので、溶剤などを多量に保持します。100% 長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。直径約10μmのレギュラー繊維を使用しているため、極細繊維使用クロスに比べ、コスト競争力に優れます。
用途クリーンルーム内の清掃に。
色ホワイト
材質ポリエステルレギュラー繊維
生地ニット
■スマートフォンやタブレットPCのタッチパネルをきれいに拭き取るクリーニングクロスです。 ■超極細繊維ワイピングクロス「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」を使用し、指紋や手垢などの皮脂汚れをしっかりと除去します。 ■0.1デシテックスの超極細繊維で編んだ生地を、特殊加工によりさらに高密度化した高性能ワイピングクロスです。 ■水洗い可能なので、洗ってきれいな状態で繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル70%、ナイロン30%
色ブルー
外形寸法(mm)150×150
入数1枚
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
超極細繊維使用の高性能編物ワイピングクロス
クラス100
タイプ編物
引張強度(N/25mm)(タテ)428、(ヨコ)138
化学組成ポリエステル60%、ナイロン40%
目付(g/m2)155
保水率(%)300、5sec後
布厚さ(mm)0.36±0.03
毛羽立った繊維の転写や、後工程の塗料等に影響を与えることがありません。
シートは適当な粘着力が持続し、粘着剤が乾ききることがありません。
不織布中にはホコリや異物を良く取り込み、取り込んだ異物が新たに傷を作ることがありません。
用途静電気で付着したホコリの除去
ウエスで拭き取れないホコリの除去
エアーブローできない舞い上がりやすいホコリの除去
1枚の寸法(mm)175×235
トラスコ品番756-5933
厚さ(mm)約0.7
1箱(10枚)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
専用のレンズクリーナーとワイピングクロスのセットです。
用途レンズの清掃
セット内容大判(200×200mm)ワイピングクロス×1枚、水溶性レンズクリーナー(18ml)×1本
1袋
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡ENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)10
コートAR(反射防止)コート
光源白色LED
調光の可否有り /100~10%
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡SKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)7
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50-60
コートAR(反射防止)コート
光源白色LED
防塵防水性能IP20
調光の可否なし
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡ENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)10
倍率10倍
コートAR(反射防止)コート
光源白色LED
調光の可否有り /100~10%
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡ENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)9
コートAR(反射防止)コート
光源白色LED
ヘッド径(Φmm)Φ230
ベース寸法(mm)185×300
入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
調光の可否有り /100~10%
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡SKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)7
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50-60
コートAR(反射防止)コート
光源白色LED
防塵防水性能IP20
調光の可否なし
ハードワイプとフロアスタンドのセット商品です。
フロアスタンドは管理が易しいワイピングクロスがセットできます。
サイズ(mm)フロアスタンド(W410×D410×H860)、ハードワイプ(275×380mm)
シャフト径(Φmm)19
紙質パルプ繊維+ポリプロ繊維
セット内容フロアスタンド(FS20)×1台、2ロール
1ロール(枚)480
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
超極細繊維を使用した、高密度ワイピングクロスです。優れた吸水性と保水性を有しています。特殊クリーニングによる低発塵・低金属イオン仕様です。
仕様クリーンパック有無:有
トラスコ品番682-3340
材質ポリエステル、ナイロン
サイズ(inch)9×9
ケース入数100枚×10袋
シートサイズ(mm)229×229(平判)
ISOグレード10~100
1袋(100枚)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
パルパーとフロアスタンドのセット商品になります。
フロアスタンドは管理が易しいワイピングクロスがセットできます。
サイズ(mm)フロアスタンド/W410×D410×H860パルパー/280×380
シャフト径(Φmm)19
紙質バカス混入紙
セット内容フロアスタンド1台+2ロール
1ロール(枚)580
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
超極細繊維使用の高性能編物ワイピングクロスです。高縮高密度加工と分割構造の繊維により拭き跡も残らず、繊維の毛細管現象により水や油を素早く吸収します。適度な厚みにより効果的な拭き取り性を発揮します。
■超極細繊維ワイピングクロス「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」を採用し、iPadの液晶画面や保護フィルムの汚れやホコリをきれいに拭きとるiPad用クリーニングクロスです。 ■0.1デシテックスの超極細繊維で編んだ生地を、特殊加工によりさらに高密度化した高性能ワイピングクロスです。 ■1平方センチ当たり82,550本もの繊維とその隙間が、ホコリはもちろん、指紋や手垢などの皮脂汚れもしっかりととらえます。 ■水洗い可能なので、洗ってきれいな状態で繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル70%、ナイロン30%
色ブルー
外形寸法(mm)200×200
入数1枚
1枚
特価
¥569
税込¥626
当日出荷
超極細繊維を使用した高密度ニットのワイピングクロスです。優れたワイピング性と高吸液性が特徴です。クラス100対応の「MKクリーンクロス」と一般環境用の(いずれも端面はヒートカット処理)があります。
超極細繊維を使用した高密度平織のワイピングクロスです。優れたワイピング性と寸法安定性が特徴です。
クラス100対応の「CCクリーンクロス」(端面ヒートカット)と一般環境用の「MCクロス」(端面縫製)があります。
超極細繊維を使用した高密度ニットのワイピングクロスです。優れたワイピング性と高吸液性が特徴です。クラス100対応の「MKクリーンクロス」と一般環境用の(いずれも端面はヒートカット処理)があります。
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。
100%長繊維からなる織物構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに
材質ポリエステル超極細繊維、組織:織物
厚さ(mm)0.16
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100%長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに。
トラスコ品番229-3953
材質素材:ポリエステル超極細繊維、組織:織物
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
シートサイズ(mm)320×320
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
再生PET糸を使用した編み物ワイピングクロスです。清浄度は通常品と同等な再生PET製品になります。特殊端面カット処理により低発塵性を実現しています。優れた耐薬品性を発揮します。
仕様●サイズ:15×15cm●材質:PETボトル再生樹脂 67%、ポリエステル樹脂33%●目付:145g/m2●保水性:520%、5秒後●厚み:0.77 ± 0.05mm●入数:1箱(400枚×6袋入)
アズワン品番65-5697-84
1箱(6袋×400枚)
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
超極細繊維のポリエステルニット素材を使ったワイピングクロスです。超極細繊維のため高い拭き取り性、保水性を持ちシールドエッジとクラス100の洗浄により高い清浄性を実現しています。更に素材はポリエステルの為幅広い耐薬品性能と溶出イオンも少なく安心して使えます。商品の形態は10枚でクラス100のクリーンパックしているので直ぐご使用出来ます。
種別PA-W03 ホワイト 9X9-100P
アズワン品番61-0132-21
1パック(100枚)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。
100%長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。
端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。
高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに
トラスコ品番229-3953
材質ポリエステル超極細繊維、組織:織物
厚さ(mm)0.16
質量(g)67
シートサイズ(mm)320×320
1箱(100枚)
¥87,980
税込¥96,778
9日以内出荷
再生PET糸を使用した編み物ワイピングクロスです。清浄度は通常品と同等なエコマーク認定製品になります。特殊端面カット処理により低発塵性を実現しています。優れた耐薬品性を発揮します。
仕様●サイズ:23×23cm●材質:PETボトル再生樹脂 67%、ポリエステル樹脂33%●目付:145g/m2●保水性:520%、5秒後●厚み:0.77 ± 0.05mm●入数:1箱(300枚×4袋入)
アズワン品番65-5697-85
1箱(4袋×300枚)
¥71,980
税込¥79,178
24日以内出荷
関連キーワード