錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
材質SUS304
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
材質マレーブル製
ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理ユニクロ
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質(本体)可鍛鋳鉄
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
材質(ボルト)スチール(SS400)
材質(ナット)スチール(SS400)
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
材質鍛造
表面処理ドブメッキ
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
ワイヤーロープ(カラーワイヤー・ステンワイヤー)の端末加工に使用します。
手にしっくりくる適度の大きさである為、ナット締め付け作業がラクに行えます。
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
材質ステンレス
マリアーブル製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー長(mm)900
こんなお得な商品も!

ワイヤークリップ ステンレス
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
材質マリアブル
表面処理電気メッキ
ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
材質ステンレス
材質スチール(亜鉛メッキ)
入数(個)10
ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。
材質ステンレス
スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。
材質SUS304ステンレス
ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。
メッキ付の為、耐食性にも優れています。
鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
用途ワイヤロープの端末加工に
材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキ
JIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
ステンレス製ワイヤークリップです。
材質ステンレス
ワイヤーを現場加工できます。
用途ワイヤーロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤを現場加工できます
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます
用途ワイヤロープの端末加工に。
ワイヤを現場加工できます。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
取付個数5
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物とを連結します。
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ワイヤークリップでよく、特々小・特小・小等の表現で、ご注文いただく場合がありますが、この表現は各メーカーでサイズが異なるため間違いやすくなります。誤発注の無い様にメッセンジャーのサイズでご注文をお願い致します
材質ユニクロメッキ
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス製の一般的なワイヤクリップです。
用途ワイヤを止めるクリップ
トラスコ品番849-2878
材質ステンレス
適合ワイヤ径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番336-6416
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)40
ねじ径M5
寸法W(mm)17
寸法P(mm)20
適合ワイヤ径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ