20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体質量(g)65 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×129×30(取付プレート含む)、76×129×33(防雨カバー含む)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP67 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス中継器
トラスコ品番836-2042 セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本 幅(mm)116 高さ(mm)120 質量(g)450 品名中継器 奥行(mm)36.5 電源(V)AC100V 電源AC100V 消費電力(W)(50/60Hz)0.5~0.8
1個
25,980 税込28,578
欠品中

XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 ホワイト 質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1セット
4,368 税込4,805
当日出荷

押しボタンを押すと、離れた場所へ光とチャイム音でお知らせします。設定不要でそのまま使えます。電池不要なので、電池切れの心配がありません。
用途各お部屋間の呼び出しに。お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。受付などの呼び出しボタンに。玄関チャイムとして(屋外軒下に設置可能) 仕様IDコード数:6万通り(変更不可)、呼出音:8種類 性能送信機防雨性能:IP44 電源送信機 発電式、受信機 コンセント式(AC100V、50/60Hz) 電源タイプ受信機:電源直結式 関連資料(1.16MB) 送受信周波数(MHz)315帯
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

用途ER-80S2・110S5の後付けに 適合機種ER-80S2・110S5 使用方法1.窓の近くや上階など電波の届きやすい場所へ。2.受信感度のランプが悪いから良いへ。3.良い→受信成功ランプが点滅したら本体へ。 質量(g)102 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×20
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

XP10BとXP700のセットです。
セット内容XP10BとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10B:約46、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP56 電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10B:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP700:90×91×32
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

屋内用、27チャンネル対応特定小電力中継器です。AC電源とバッテリー電源の2方式対応タイプです。
ホワイト 幅(mm)110 奥行(mm)34.6 高さ(mm)160 アンテナサイズ(mm)130 質量(g)395 トラスコ品番395-3742 出力10mW/1mW(切替可能) 機能中継用/27チャンネル
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様IDコード:約6万5千通り 付属品取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚 質量(g)【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売) 音量約85dB/m(音量大時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値) 電池寿命【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313(特定小電力機器) 電波到達距離(m)見通し 約100 防水仕様IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
1セット
3,229 税込3,552
当日出荷

DWA20BD ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 玄関子機セット 配線工事不要 DXアンテナ 動画あり
ワイヤレスインターホン室内機(親)と玄関子機のセット品です。配線工事不要で設置してすぐに使用できます。通信はDECT準拠方式です。通話可能距離は見通しで最大100mです。室内機(親)はシンプル操作のため高齢者の方にも簡単に使用できます。大きく見やすい着信ランプで玄関子機からの呼び出しが一目でわかりますので着信音が聞き取りにくい高齢者でも着信が分かります。通話及び終了は、通話/終了ボタンを押すだけ。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。通話時間は最大3分間。室内機(親)壁面、卓上両方の設置に対応。玄関子機は、防雨タイプで高級感のあるデザインです。電源は、室内機(親)は付属の専用ACアダプターを使用、玄関子機は単3アルカリ乾電池(市販品)2本です。10秒間の通話を1日5回行った場合で約1年使用可能。電池残量が少なくなると、室内機(親)の玄関ランプが赤色点滅してお知らせします。別売の増設用玄関子機(DWA20D)を1台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を3台追加可能です。家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
仕様【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台、玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親)のみ:室内機用3種類、玄関子機用2種類 選択 付属品室内機ボタンラベルシート 1枚、壁掛けスタンド(室内機用) 1個、専用ACアダプター 1個、壁取付用ネジ:室内機(親)用(M4×16mm) 2本、玄関子機用(M4×25mm) 2本、玄関子機用小ネジ(M4×18mm) 2本、アンカー 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部 セット内容室内機(親)、玄関子機 質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、玄関子機:約230(電池除く) 使用温度範囲(℃)室内機(親):-10~+40、玄関子機:-10~+50 外形寸法(mm)室内機(親):120×60×24.4、玄関子機:131×98×33 規格ARIB STD-101準拠 消費電力(W)室内機(親)のみ:通話時 0.66/待機時 0.53 電源室内機(親):専用ACアダプター(付属)使用、玄関子機:単3アルカリ乾電池×2本(市販品) 周波数1895.616~1902.528MHz(1.728MHzStep) 通信方式時分割多元接続方式(TDMA) 電池寿命玄関子機のみ:約1年(通話時間10秒、1日5回の目安) 電源タイプ電源コード式 電波到達距離(m)約100(見通し) ※玄関子機と増設室内機(子):約200(見通し) 室内機(親)中継による。 防水性玄関子機のみ:IPX3(防雨型) 消費電流玄関子機のみ:通話時 約77mA/待機時 約20μA 通話時間連続最大3分間(3分間で自動停止) 取扱説明書(10.41MB) 音量調節室内機(親)のみ:呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット 送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ) 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) コンセントタイプ (受信機のみ) 送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用) 質量(g)受信機:96、送信機:26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5 電源タイプ電池式 動作距離(m)約100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

机の上などに置いて押しやすい防雨タイプ押ボタンです。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能です。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
電源タイプ電池式 質量(g)約58(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約2年(1日に100回使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 電波到達距離(m)約120(見通し) 周波数(MHz)313.625(特定小電力機器) 使用温度範囲(℃)0~40 保護等級IPX4防沫形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×80×35(最大値) 付属品送信器シール1枚 仕様IDコード:約25万通り
1個
1,899 税込2,089
当日出荷

電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

P18-NTPLRBK 電波時計信号送信機能付き時計 共立電子産業 動画あり
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類その他 ケーブル長(m)1.6(コネクタ含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず) 仕様送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット 端子Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用 設定方式DHCPによる自動設定、または手動による設定 電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給 電流(mA)130 動作環境インターネットに接続できる環境 表示7セグメント数字表示、8桁
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2 材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂 取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用 質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず) 電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本 消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く) 照明LEDライト(照明用ランプ) 撮像素子1/4型CMOS(約100万画素) 使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下 画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ 無線通信方式1.9GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 質量(g)受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(センサー送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1セット
6,268 税込6,895
当日出荷

付属品すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書 レッド 質量(g)約570 消費電力(W)動作時:6、待機時:1.6 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×100×84.5(アンテナ部除く) 使用周囲温度(℃)-10~+50 取付け方法露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合 設置場所屋側 電波到達距離(m)【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります) 防水性JIS C0920 IPX3(防雨形) 使用周波数(MHz)ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

エコー総合企画エコチャイム 中継機
電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)194×120×22
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、送信場所シール×1枚 ホワイト 質量(g)約138(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29 電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1個
3,799 税込4,179
当日出荷