88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):4ms●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:20.2W●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):457 x 617 x 211 mm●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下 サイズ27型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.3114 x 0.3114 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)3.97 最大消費電力(W)29.1 コントラスト比80000000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1 スピーカーあり2Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)300 USBなし
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット 付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個 形状BOX型 電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用) コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2 解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD) 検知距離(m)約7(周囲温度20℃) 防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水) 撮影距離(m)1.5~∞ 記録ファイル形式録画:ASF 周波数(MHz)2400~2483.5 動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40 照度(Lux)0以上(赤外線撮影時) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム 接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応 映像圧縮方式H.264 グリーン購入法適合 照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります) フレームレートFHD:12fps、HD:25fps 変調方式GFSK/FHSS 動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下 画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50° 通信距離(m)最大300 データレート(Mbps)6 内蔵マイクあり イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー 録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル 人感センサーPIR、検知角:約90°
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様モニタ形状:平面 ピッチ0.311 表面処理ノングレア コントラスト比1300:1(DCR20000000:1) 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平)30-114KHz 走査周波数(垂直)40-100Hz ケーブルHDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m) 応答速度(G to G)5ms 入力端子HDMI1.4×2、DP1.2×1 スピーカーあり:2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS 上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度 輝度(cd/m2)250
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

材質木口:樹脂エッジ、脚部:(Move Up 2)スチール 合成樹脂焼付塗装、フレーム/配線受け : スチール 合成樹脂焼付塗装 タイプキャスター キャスターリフトロックキャスター(キャスタータイプ:C) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×720 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
85,980 税込94,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/卓上スタンド同梱/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●標準消費電力:110(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●電波法備考:対象●VCCI:対応●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:VA●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時) サイズ43型 ピッチ水平0.245×垂直0.245(mm) 電源AC100V 50/60Hz 適合規格62368-1 本体質量(kg)約21 入力信号デジタル 最大消費電力(W)230 コントラスト比4000:1 表示色約10億7374万色 解像度3840×2160ドット 視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10) 走査周波数(水平)135kHz@3840×2160 走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160 ケーブルACコード 応答速度7ms 入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1 スピーカーあり 10W+10W 出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式赤外線遮断方式 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)500 USBUSB Type-B×1、USB Type-C×1
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●液晶パネル方式:VA●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●本体(色):ブラック●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)●電波法備考:対象●標準消費電力:145(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応 サイズ55型 ピッチ水平0.315×垂直0.315(mm) 電源AC100V 50/60Hz 適合規格62368-1 本体質量(kg)約33 入力信号デジタル 最大消費電力(W)285 コントラスト比5000:1 表示色約10億7374万色 解像度3840×2160ドット 視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10) 走査周波数(水平)135kHz@3840×2160 走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160 ケーブルACコード 応答速度7ms 入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1 スピーカーあり 10W+10W 出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式赤外線遮断方式 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)500 USBUSB Type-Bx1,USB Type-Cx1
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

法人向けレグザ 4K液晶 C350M Professional series REGZA 動画あり
法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など 付属品単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本 質量(kg)7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む) 消費電力(W)定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14 端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)963×606×226(スタンド付き) 液晶パネル4K スピーカーフルレンジ:2個 画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇 画素数3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)97 省エネ基準達成率(%)102 グリーン購入法適合 対角(mm)1080 パネル4K 画面寸法(mm)941×529 発売年2024年 チューナー数4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2 グリーンマーク認定
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モニター&ワイヤレスHDカメラセット用の増設カメラです。 フルHD対応モデルで使用できます。 解像度 1920×1080 のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。 (赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 WHC7M4-CのEC版
用途増設カメラ 付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、ACアダプター×1個 形状BOX型 質量(g)約475 消費電力(W)8(15.4VA)(赤外線点灯時) 電源DC9V(ACアダプター使用) コード長さ(m)約3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)66×62×127.5 検知距離(m)約7(周囲温度20℃) 防塵防水性能IP66 撮影距離(m)1.5~∞ 周波数(MHz)2400~2483.5 動作温度(℃)-10~+50 照度(Lux)0以上(赤外線撮影時) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム 映像圧縮方式H.264 グリーン購入法適合 照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります) フレームレートFHD:12fps、HD:25fps 変調方式GFSK/FHSS 動作湿度(%RH)90以下 画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50° 通信距離(m)最大300 データレート(Mbps)6 内蔵マイクあり イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー 人感センサーPIR、検知角:約90°
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

MB2130 ビジネスインクジェットプリンター MAXIFY MB2130 Canon 動画あり
無線LAN対応のスマートエントリー複合機。 省スペースに貢献するコンパクトボディー。MAXIFYシリーズ最小ボディー。オフィスの省スペースに貢献します。 便利な自動両面プリント標準対応。一度の操作で表と裏をプリントできるので、用紙の節約にもつながります。 大容量インク&低消費で低ランニングコストを実現。1枚あたりのプリント代がオトクになる大容量インクタンクをご用意しました。 スマホ/タブレットからのプリントも可能。スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、ワイヤレスでプリントできます。
使用可能用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm) プリント方式インクジェット方式 付属品セットアップ用インクタンク(PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル 質量(kg)10.6(プリントヘッド・インクタンク含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) シリーズMAXIFY 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納時:463×389×260 消費電力(W)コピー時:約27、待機時約0.9 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形寸法(収納時):463×389×260印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×260排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×298 用紙普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒 最大解像度600×1200dpi 動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと) 液晶モニター2.5型TFT 稼動音(dB(A))(A4/モノクロ)約56 インク4色顔料(独立インクタンク) 対応インクタンク/カートリッジ【標準】PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK【大容量】PGI-1300XLC/1300XLM/1300XLY/1300XLBK プリントヘッド総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズル プリント必要マージン(カット紙)【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm) インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式 給紙方式カセット 給紙可能枚数(最大積載枚数)A4普通紙:250枚、郵便はがき:40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚 インターフェイスIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB 色数4 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号16 155 009
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

A3プリント可能・ADF搭載、有線LAN対応のコンパクト複合機。【大判印刷で販促力アップ、A3プリント】。店内で大判サイズのカラープリントが可能。迫力あるA3サイズのプリントで店舗訴求力がアップ。インパクトのある販促物がつくれます。【A3対応でも省スペース、コンパクトボディ】。プリント、コピー、スキャンをコンパクトボディに集約。4.3型タッチパネルで操作しやすく、多彩な機能で、ビジネスをサポートします。【ビジネスツールを美しく仕上げる5色ハイブリッド】。顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく、さらに染料インク4色を搭載し、カラー写真も美しく印刷します。【ポスターやチラシが簡単につくれるPosterArtist】。幅広い業務に応じた各種テンプレートを豊富にご用意。誰でもかんたんに販促物がつくれます。【最大20枚積載可能なADF搭載】。最大20枚積載可能で、大量の書類を一気にさばけます。【接続もかんたんなWi-Fi(無線LAN)/有線LAN対応】。オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントができます。【便利な機能】。置き場所に合わせて給紙方法が選べる2WAY給紙、大判原稿コピー、冊子レイアウトコピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約しコピー時間も短くする「両面コピー」など便利な機能を搭載。
付属品セットアップ用インクタンク一式、設置・基本操作マニュアル(紙)他 ※セットアップCD-ROM非同梱 質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約9.7 外形寸法(mm)【収納時】横幅×奥行×高さ:約468×366×193 エコマーク認定認定 解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi 連続印刷可能枚数1~99枚 液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル) プリント方式インクジェット インク5色ハイブリッド 自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき 使用可能用紙サイズカセット:A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm・長さ210mm~297mm)、後トレイ:A3・A4・A5・B4・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・はがき・郵便往復はがき・名刺・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・六切・四切・12”×12”・2L判・L判・KG・ユーザー定義サイズ(幅55~304.8mm・長さ89~676mm) 給紙方式後トレイ/カセット RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):4096 色数5色(独立インクタンク) グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号18 155 029
1台
40,980 税込45,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)PT-V10WB-210/静電容量/無線あり/Win10
エコ商品
静電容量方式(PCAP)タッチパネルに耐指紋撥油コーティングを施したモデル。小さな面積で設置可能なコンパクトサイズ。DC電源入力コネクタは、ジャックタイプと端子台タイプの両方を装備し、用途に応じて利用が可能。VESA規格対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。無線LAN、Bluetoothで様々な機器とワイヤレスで接続
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Apollo Lake 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 検出方式タッチパネル:静電容量方式(PCAP) 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC 分解能タッチパネル:1280×800(W×GA) メモリー8GB ディスプレイ10.1-inch 解像度1280×800 (WXGA) 使用周囲温度(℃)0~40 設置方式VESA 75×75 保存温度範囲(℃)-10~60 プロセッサー(CPU)Atom x5-E3940 ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x M.2 2242 グリーン購入法適合 I/Oタイプ3x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 1x USB2.0 オーディオ1x Line out; 1xモノラルスピーカー RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
229,800 税込252,780
37日以内出荷

DCP-J528N インクジェット複合機 brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)インクジェット複合機
エコ商品
スマートフォン・タブレットや各種クラウドに対応 モバイル・クラウド接続 無料専用アプリでスマートフォン・タブレットとの直接通信が可能。スマートフォン内の写真やデータを気軽にプリントできます。 またクラウドとの連携で趣味に、仕事に活躍します。 前面2段給紙&手差しトレイ 前面給紙だから、高さが限られた棚に置いたときも給紙がかんたん。前面用紙トレイは2段構造で、A4とはがきを同時にセット可能です。前面用紙トレイも、手差しトレイも封筒などの特殊な用紙に対応しているので、使い方に合わせて給紙方法を選べます。 用紙コストを節約できる「自動両面プリント」 プリント画面で設定するだけで、自動で両面プリントを行います。用紙の使用量が半分となります。 インク残量をおよその印刷可能枚数で表示 インク交換の目安がよりわかりやすくなりました。ISOベースまたは使用状況に合わせた残りの枚数表示に対応しています。 ブラザーのポイントサービス「トク刷るポイント」 「トク刷るポイント」サービスに登録し製品をお使いいただくと、ポイントが貯まります! 貯まったポイントは近くのコンビニやデパートで使えるギフトなどに交換できます。 1年間で1回使える無償修理サービス「ハイプリ」 ブラザーオンラインの「ユーザー会員」ご登録後、マイページの「ハイプリ」から「1年間で1回使える無償修理サービス」にご登録いただくと、 修理期間が延長。安心してご利用いただけます。 無線LANルーターにワンタッチ接続「WPS対応」 無線LANルーターを使ってパソコンを接続すれば、ワイヤレスで部屋のどこからでもプリントできます。 無線LANルーターがWPS機能対応ならワンタッチで設定・接続が可能です。
仕様手差しトレイ:有り(1枚)、【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時) 質量(kg)約6.8(インクカートリッジ含む) 消費電力(W)スリープモード時:約0.8、待機時(電源OFF時):約0.2、コピー時:約14 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 枚数【用紙トレイ/排紙トレイ枚数】最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm) 対応OSWindows11、10、WindowsServer2022、2019、2016、2012/2012R2、macOS11~、ChromeOS 記録方式カラーインクジェット メモリー容量128MB ディスプレイ2.7型TFT 動作環境10~35℃/20~80%(結露無きこと) オートパワーオフ有り モード静音:有り 用紙サイズL判~A4 稼動音(dB(A))約53.5 インターフェイスHi-Speed USB2.0、無線LAN RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式有り グリーン購入法適合 寸法(横×奥行×高さ)(mm)外形寸法:400×343×151(突起部を除く) 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号21 155 006
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

DCP-J928N-W インクジェット複合機 brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)インクジェット複合機
エコ商品
複数枚の原稿をスピーディーに読み取る「ADF(自動原稿送り装置)」 コピーなどの原稿を最大20枚まで複数枚連続で読み取りできます。 スマートフォン・タブレットや各種クラウドに対応 モバイル・クラウド接続 無料専用アプリでスマートフォン・タブレットとの直接通信が可能。スマートフォン内の写真やデータを気軽にプリントできます。 またクラウドとの連携で趣味に、仕事に活躍します。 写真や動画を楽しく管理「CD/DVD/BDレーベルプリント」 CD/DVD/BD(ブルーレイディスク)などのレーベル面に、写真やタイトルを直接プリントできます。写真や動画の管理が楽しくなります。 前面2段給紙&手差しトレイ 前面給紙だから、高さが限られた棚に置いたときも給紙がかんたん。前面用紙トレイは2段構造で、A4とはがきを同時にセット可能です。前面用紙トレイも、手差しトレイも封筒などの特殊な用紙に対応しているので、使い方に合わせて給紙方法を選べます。 用紙コストを節約できる「自動両面プリント」 プリント画面で設定するだけで、自動で両面プリントを行います。用紙の使用量が半分となります。 インク残量をおよその印刷可能枚数で表示 インク交換の目安がよりわかりやすくなりました。ISOベースまたは使用状況に合わせた残りの枚数表示に対応しています。 ブラザーのポイントサービス「トク刷るポイント」 「トク刷るポイント」サービスに登録し製品をお使いいただくと、ポイントが貯まります! 貯まったポイントは近くのコンビニやデパートで使えるギフトなどに交換できます。 1年間で1回使える無償修理サービス「ハイプリ」 ブラザーオンラインの「ユーザー会員」ご登録後、マイページの「ハイプリ」から「1年間で1回使える無償修理サービス」にご登録いただくと、修理期間が延長。安心してご利用いただけます。 無線LANルーターにワンタッチ接続「WPS対応」 無線LANルーターを使ってパソコンを接続すれば、ワイヤレスで部屋のどこからでもプリントできます。 無線LANルーターがWPS機能対応ならワンタッチで設定・接続が可能です。
仕様手差しトレイ:有り(1枚)、ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)、【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時) 質量(kg)約8.4(インクカートリッジ含む) 消費電力(W)スリープモード時:約1.1、待機時(電源OFF時):約0.2、コピー時:約21 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 枚数【用紙トレイ/排紙トレイ枚数】最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm) 対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS 11~、Chrome OS 記録方式カラーインクジェット メモリー容量128MB ディスプレイ2.7型TFT 動作環境10~35℃/20~80%(結露無きこと) オートパワーオフ有り モード静音:有り 用紙サイズL判~A4 稼動音(dB(A))約55 インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN、無線LAN RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式有り グリーン購入法適合 寸法(横×奥行×高さ)(mm)外形寸法:400×341×172(突起部を除く) 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号21 155 006
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

TR8630A インクジェット複合機 TR8630a Canon 動画あり
有線LANに対応したファクス&ADF付きコンパクト複合機。普通紙対応&高速ファクス&高セキュリティ。高速電送可能なスーパーG3規格に対応しており、すばやい出力でワークフローを効率化。誤送信・誤接続防止機能により、機密度の高いビジネス文書を保護します。前後2か所から給紙できる「2WAY給紙」。前後で2種類の用紙を同時にセット可能。置き場所や用途に合わせて選べます。写真にも文字にも強い「5色ハイブリッドインク」。写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクを搭載。豊かな表現力と、高コントラストで細かな文字もにじみにくいシャープな描写を可能にしています。用紙代を削減。コピー時間も短くする「両面コピー」。枚数の多いレポートや資料などは、両面コピーすれば用紙を節約できます。また、同じ情報量で枚数を削減できるので保存用のファイルスペースの削減にもつながります。2面割り付けができる2 in 1コピーや4面割り付けができる4 in 1コピーも可能で、大量の原稿のコピー時でも、枚数をさらに節約できます。多様な機能を一台に「コンパクトボディ」。置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」。スマートフォンの写真はもちろん、文章やSNSをはじめいろんなものがプリント可能。QRコードダイレクト接続や、Canon PRINT Inkjet/SELPHY、Easy-PhotoPrint Editor、Creative Parkなどのアプリ、PIXUSトークプリントなど、便利な機能で多彩なプリントが楽しめます。便利な機能。SDカードを差し込むだけのダイレクトプリントや、用紙が節約できる自動両面プリント、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応、ワークフローを短縮できる定型フォーム印刷など、便利な機能を搭載しています。自動で電源ON、プリントまでできる「Wi-Fi & 自動電源ON」。本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。また、Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、ワイヤレスで直接プリントできるPictBridge(Wi-Fi)にも対応しており、かんたん便利なWi-Fi接続とプリントで、オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能です。
グリーン購入法適合 プリント方式インクジェット方式 使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4/A5/B5/レター/リーガル/洋形封筒4号/6号/長形封筒3号/4号/商用10号封筒/DL封筒/はがき/郵便往復はがき/名刺/スクエア(127mm)/スクエア(89mm)/六切/2L判/L判/KG/7"×10"/ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm/長さ89~676mm)、【カセット】A4/A5/B5/ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm/長さ210~297mm)、【自動両面プリント】普通紙(A4/A5/B5/レター) 商品タイプ複合機 色数5色 ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×351×190(トレイ類/突起部を含まず) 質量(kg)約7.9(プリントヘッド/インクタンクを含む) 付属品セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブル インク色5色(独立インクタンク) ノズル数総4096(プリントヘッド) 最大解像度4800(横)×1200(縦) 給紙方式後トレイ/カセット 連続印刷可能枚数1~99枚 液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル) 消費電力(W)約15(コピー時/USB接続時)、約1.3(待機時/USB接続時) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 動作温湿度範囲5~35℃/10~90%(ただし結露しないこと) 騒音レベル(dB(A))約45.5 インターフェースIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB (Wi-Fiと有線LANは同時使用不可) 対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK、【小容量】BCI-381sC/381sM/381sY/381sBK/380sPGBK エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20 155 012
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

DCP-J928N-B インクジェット複合機 brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)インクジェット複合機
エコ商品
複数枚の原稿をスピーディーに読み取る「ADF(自動原稿送り装置)」 コピーなどの原稿を最大20枚まで複数枚連続で読み取りできます。 スマートフォン・タブレットや各種クラウドに対応 モバイル・クラウド接続 無料専用アプリでスマートフォン・タブレットとの直接通信が可能。スマートフォン内の写真やデータを気軽にプリントできます。 またクラウドとの連携で趣味に、仕事に活躍します。 写真や動画を楽しく管理「CD/DVD/BDレーベルプリント」 CD/DVD/BD(ブルーレイディスク)などのレーベル面に、写真やタイトルを直接プリントできます。写真や動画の管理が楽しくなります。 前面2段給紙&手差しトレイ 前面給紙だから、高さが限られた棚に置いたときも給紙がかんたん。前面用紙トレイは2段構造で、A4とはがきを同時にセット可能です。前面用紙トレイも、手差しトレイも封筒などの特殊な用紙に対応しているので、使い方に合わせて給紙方法を選べます。 用紙コストを節約できる「自動両面プリント」 プリント画面で設定するだけで、自動で両面プリントを行います。用紙の使用量が半分となります。 インク残量をおよその印刷可能枚数で表示 インク交換の目安がよりわかりやすくなりました。ISOベースまたは使用状況に合わせた残りの枚数表示に対応しています。 ブラザーのポイントサービス「トク刷るポイント」 「トク刷るポイント」サービスに登録し製品をお使いいただくと、ポイントが貯まります! 貯まったポイントは近くのコンビニやデパートで使えるギフトなどに交換できます。 1年間で1回使える無償修理サービス「ハイプリ」 ブラザーオンラインの「ユーザー会員」ご登録後、マイページの「ハイプリ」から「1年間で1回使える無償修理サービス」にご登録いただくと、修理期間が延長。安心してご利用いただけます。 無線LANルーターにワンタッチ接続「WPS対応」 無線LANルーターを使ってパソコンを接続すれば、ワイヤレスで部屋のどこからでもプリントできます。 無線LANルーターがWPS機能対応ならワンタッチで設定・接続が可能です。
仕様手差しトレイ:有り(1枚)、ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)、【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時) 質量(kg)約8.4(インクカートリッジ含む) 消費電力(W)スリープモード時:約1.1、待機時(電源OFF時):約0.2、コピー時:約21 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 枚数【用紙トレイ/排紙トレイ枚数】最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm) 対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS 11~、Chrome OS 記録方式カラーインクジェット メモリー容量128MB ディスプレイ2.7型TFT 動作環境10~35℃/20~80%(結露無きこと) オートパワーオフ有り モード静音:有り 用紙サイズL判~A4 稼動音(dB(A))約55 インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN、無線LAN RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式有り グリーン購入法適合 寸法(横×奥行×高さ)(mm)外形寸法:400×341×172(突起部を除く) 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号21 155 006
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

MFC-J905N インクジェット複合機 brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)インクジェット複合機
エコ商品
複数枚の原稿をスピーディーに読み取る「ADF(自動原稿送り装置)」 コピーやファクスなどの原稿を最大20枚まで複数枚連続で読み取りできます。 スマートフォン・タブレットや各種クラウドに対応 モバイル・クラウド接続 無料専用アプリでスマートフォン・タブレットとの直接通信が可能。スマートフォン内の写真やデータを気軽にプリントできます。 またクラウドとの連携で趣味に、仕事に活躍します。 写真や動画を楽しく管理「CD/DVD/BDレーベルプリント」 CD/DVD/BD(ブルーレイディスク)などのレーベル面に、写真やタイトルを直接プリントできます。写真や動画の管理が楽しくなります。 前面2段給紙&手差しトレイ 前面給紙だから、高さが限られた棚に置いたときも給紙がかんたん。前面用紙トレイは2段構造で、A4とはがきを同時にセット可能です。前面用紙トレイも、手差しトレイも封筒などの特殊な用紙に対応しているので、使い方に合わせて給紙方法を選べます。 用紙コストを節約できる「自動両面プリント」 プリント画面で設定するだけで、自動で両面プリントを行います。用紙の使用量が半分となります。 インク残量をおよその印刷可能枚数で表示 インク交換の目安がよりわかりやすくなりました。ISOベースまたは使用状況に合わせた残りの枚数表示に対応しています。 ブラザーのポイントサービス「トク刷るポイント」 「トク刷るポイント」サービスに登録し製品をお使いいただくと、ポイントが貯まります! 貯まったポイントは近くのコンビニやデパートで使えるギフトなどに交換できます。 1年間で1回使える無償修理サービス「ハイプリ」 ブラザーオンラインの「ユーザー会員」ご登録後、マイページの「ハイプリ」から「1年間で1回使える無償修理サービス」にご登録いただくと、修理期間が延長。安心してご利用いただけます。 無線LANルーターにワンタッチ接続「WPS対応」 無線LANルーターを使ってパソコンを接続すれば、ワイヤレスで部屋のどこからでもプリントできます。 無線LANルーターがWPS機能対応ならワンタッチで設定・接続が可能です。
仕様手差しトレイ:有り(1枚)、ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)、【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時) 質量(kg)約8.4(インクカートリッジ含む) 消費電力(W)スリープモード時:約1.4、待機時(電源OFF時):約0.2、コピー時:約21 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 枚数【用紙トレイ/排紙トレイ枚数】最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ 0.08mm~0.15mm) 対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS 11~、Chrome OS 記録方式カラーインクジェット メモリー容量128MB ディスプレイ2.7型TFT 動作環境10~35℃/20~80%(結露無きこと) モード静音:有り 用紙サイズL判~A4 稼動音(dB(A))約55 インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN、無線LAN RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式有り グリーン購入法適合 寸法(横×奥行×高さ)(mm)外形寸法:400×341×172(突起部を除く) 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号21 155 006
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

GX5130 インクジェットプリンター GX5130 Canon 動画あり
プリント機能に特化、特大容量タンク搭載ビジネスモデル。【一度の補充で大量のプリントが可能!ギガタンク】。インクボトル各色1本でエコノミーモードならブラック約9,000枚、カラー約21,000枚プリント可能。特大容量タンクだからカートリッジ式のインクと比べて補充頻度も少なく済みます。【高速プリントスピード】。1分間でA4普通紙モノクロ約24枚、カラーが約15.5枚印刷可能。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。【ビジネスプリント向け、4色顔料インク】。にじみが少なく、くっきりとした黒文字を実現。耐水性や耐マーカー性にも優れ、擦れにも強いインクです。図表や白抜き文字、バーコートやQRコードなども美しく印刷するなど普通紙印刷の品質を高めています。【高さを抑えたコンパクトサイズ】。プリンター機能に特化することで、本体の高さをダウン。棚などにも収まりやすいサイズです。【接続もかんたん、有線/無線LAN対応】。配置や用途に合わせたネットワーク構築が可能。無線ダイレクトモードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントできます。【充実のプリント機能】。一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリント、荷物を発送する際の送り状への対応、ポスターやチラシなどが簡単につくれるウェブ版PosterArtistなど、便利な機能を搭載しています。
付属品インクボトル(GI-36C/36M/36Y/36BK)、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg)9(プリントヘッド、インクタンクを含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×416×238(トレイ類を含まず) 最大解像度(横×縦)600×1200 dpi 液晶モニター2行液晶 インク4色顔料(特大容量タンク) プリントヘッド(総ノズル数)4352 使用可能用紙サイズ【カセット】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm、長さ210~297mm)【後トレイ】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、六切、2L判、L判、KGサイズ、7"×10"、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅89~216mm、長さ127~1200mm) 給紙方式後トレイ/カセット インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac/100BASE-TX/10BASE-T/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐久枚数【A4普通紙】150000枚
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷

GX7130 インクジェット複合機 GX7130 Canon 動画あり
FAX機能付&マルチニーズ、特大容量タンク搭載ビジネスモデル。【一度の補充で大量のプリントが可能!ギガタンク】。インクボトル各色1本でエコノミーモードならブラック約9,000枚、カラー約21,000枚プリント可能。特大容量タンクだからカートリッジ式のインクと比べて補充頻度も少なく済みます。【高速プリントスピード】。1分間でA4普通紙モノクロ約24枚、カラーが約15.5枚印刷可能。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。【印刷停止時間を削減】。特大容量インクタンクや大容量給紙、セルフメンテナンス仕様により貴重なビジネスタイムをロスしないための工夫を行っています。【高速ファクス&高セキュリティ】。カラー出力対応の普通紙ファクスを搭載。受信ファクスの自動両面プリントやPCファクス通信に対応。高速電送可能なスーパーG3規格対応で通信コストの削減にも効果的です。セキュリティを強化し、不正アクセスや情報漏洩から機密度の高いビジネス文書を保護します。【最大600枚の大容量給紙&後トレイ】。大量に給紙できるので頻繁に用紙を補充する必要がなく、大量印刷時でも時間をロスすることなく印刷可能。【接続もかんたん、有線/無線LAN対応】。配置や用途に合わせたネットワーク構築が可能。無線ダイレクトモードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントできます。その他、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。【便利な機能】。用紙が節約できる「自動両面プリント」、拡大・縮小もしてくれる「自動変倍コピー」、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、とじ部の影を明るくする「枠消しコピー」など便利な機能を搭載。
付属品インクボトル(GI-36C/36M/36Y/36BK)、設置基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブル 質量(kg)13.1(プリントヘッド、インクタンクを含む) 枚数【連続コピー】1~99枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×410×314(トレイ類を含まず) 最大解像度(横×縦)600×1200 dpi 液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル) インク4色顔料(特大容量タンク) プリントヘッド(総ノズル数)4352 使用可能用紙サイズ【カセット・上段】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm、長さ210~297mm)【後トレイ】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、六切、2L判、L判、KGサイズ、7"×10"、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅89~216mm、長さ127~1200mm) 給紙方式後トレイ/カセット(上段・下段) インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac/100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
81,980 税込90,178
欠品中

高画質写真を低コストで、写真プリントに便利なホーム画面で家族でうれしいプレミアムハイスペックモデル。写真プリントに便利なホーム画面。写真プリントに便利なホーム画面を採用。トリミングや加工をプリンター本体で行えます。かんたんモードへの切り替えも可能です。ワンランク上の写真画質「プレミアム6色ハイブリッドインク」。光沢紙における色域の拡大により、発色性がさらに向上し、風景写真などでより自然で鮮やかなプリントを実現。また、フォトブルーインクにより粒状感が低減し、さらなる繊細な描写が可能です。写真プリントをもっと気軽に「低ランニングコスト」。 L判写真が1枚約10.8円と、大容量インクタンクにより従来モデルから大幅なコストダウンを実現。写真をたくさんプリントする方にオススメです。 ※キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド使用時のインク・用紙合計コスト、詳細はホームページよりご確認ください。ワンランク上の上質感「プレミアムデザイン」。シックで特別感のあるダークシルバーメタリックをテーマカラーに、デザインのこだわりを細部まで徹底しました。便利な機能。給紙口が前後2か所で置き場所や用途が選べる「2WAY給紙」や、オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリント、用紙をセットするだけでサイズを検知する自動紙幅検知、SDカードを差し込むだけのダイレクトプリント、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応など、便利な機能を搭載しています。かんたん便利なWi-Fi搭載。本体に触れなくても自動で電源オン、プリントまでできる「Wi-Fi 5GHz 対応 & 自動電源オン+スマートトレイ」や、Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続、ワイヤレスで直接プリントできるPictBridge(Wi-Fi)に対応しています。スマホからの多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」。スマートフォンの写真はもちろん、文章やSNSをはじめいろんなものがプリント可能。Canon PRINT Inkjet/SELPHYやEasy-PhotoPrint Editor、Creative Parkなどのアプリ、PIXUSトークプリントなど、便利な機能で多彩なプリントが楽しめます。L判写真を約10秒※でプリント。印刷スピードを従来モデルより約4秒短縮。写真をより快適にプリントできます。※印刷スピードはメーカー測定環境下における参考値であり、詳細はホームページよりご確認ください。
グリーン購入法適合 プリント方式インクジェット方式 使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4/A5/B5/レター/リーガル/洋形封筒4号/6号/長形封筒3号/4号/はがき/郵便往復はがき/名刺/スクエア(127mm)/スクエア(89mm)/六切/2L判/L判/KG/ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm/長さ89~676mm)、【カセット】A4/A5/B5/ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm/長さ210~297mm) 商品タイプ複合機 シリーズPIXUS 色数6色 ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約372×345×142 質量(kg)約6.6(プリントヘッド/インクボトルを含む) 付属品セットアップ用インクタンク(XKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N21PB/N20PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ インク色6色(独立インクタンク) ノズル数総6656(プリントヘッド) 最大解像度4800(横)×1200(縦) 給紙方式後トレイ/カセット 連続印刷可能枚数1~99枚 液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル) 消費電力(W)約15(コピー時/USB接続時)、約0.9(待機時/USB接続時) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 動作温湿度範囲5~35℃/10~90%(ただし結露しないこと) 騒音レベル(dB(A))約44.5 インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、Hi-Speed USB 対応インクタンク/カートリッジXKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N21PB/N20PGBK エコマーク認定認定 仕様【最大複写サイズ】A4/レター エコマーク認定番号21 155 056
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約2200 ディスプレイ15.6型 解像度1366×768ドット スピーカーステレオスピーカー キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1) オフィスソフトなし
1台
114,800 税込126,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約875 メモリー容量16GB ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080 スピーカーステレオスピーカー OSWin11Pro 24H2 キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2) オフィスソフトなし
1台
174,800 税込192,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
仕様●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●WWAN:なし●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●エネルギー消費効率:12区分 18.5kWh(AAA)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●ストレージ容量:256GB●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1366×768ドット●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色●メインメモリ(最大):32GB●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:本体●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●対応SIMサイズ:なし●メモリスロット(空/全):1/2●最大消費電力:45W●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●PCI-Expressスロット:なし●スリープ時消費電力:0.91W●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア : 最大周波数 4.40GHz、Eコア : 最大周波数 3.30GHz●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI出力端子●その他ドライブ:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1235U●バッテリ:リチウムイオン(バッテリーパック)●ディスプレイサイズ:15.6型●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●本体サイズ(H×W×D):約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メインメモリ(標準):8GB●SIM情報:なし 電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約2200 メモリー容量8GB ディスプレイ15.6型 解像度1366×768ドット 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー OSWin11Pro 24H2 キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1) オフィスソフトなし
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

Dynabookdynabook P55/LY
エコ商品
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約1770g/顔認証センサー
付属品リカバリーメディア(Windows 11 Pro)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他 電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約1770 最大消費電力(W)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約361.0×244.0×19.9 ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット スピーカーステレオスピーカー OSWindows 11 Pro 64ビット(24H2) キーボードあり 105キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:18.7mm、キーストローク:1.5mm 抗菌対応 ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) Webカメラあり 有効画素数 約200万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1)
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
仕様●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI出力端子●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●PCI-Expressスロット:なし●バッテリ:リチウムイオン(バッテリーパック)●本体サイズ(H×W×D):約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●WiMAX:なし●SIM情報:なし●メモリスロット(空/全):1/2●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:15.6型●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●スリープ時消費電力:0.91W●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア : 最大周波数 4.40GHz、Eコア : 最大周波数 3.30GHz●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●対応SIMサイズ:なし●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色●メインメモリ(最大):32GB●CPU詳細:Intel Core i5-1235U●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●エネルギー消費効率:12区分 18.5kWh(AAA)●最大消費電力(W):45●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●メインメモリ(標準):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●電気通信事業法備考:本体 電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約2200 メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー OSWindows 11 pro キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1) オフィスソフトなし
1台
124,800 税込137,280
翌々日出荷

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約1210g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約1210 ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080 使用CPUCore 5 スピーカーステレオスピーカー OSWin11Pro 24H2 キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm 抗菌対応 ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) 抗菌対応 Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1) オフィスソフトなし
1台
134,800 税込148,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FHD/Wi-Fi 6/1000BASE/約1210g
仕様●電気通信事業法備考:本体●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):1/2●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●附属品:リカバリーメディア(Windows 11 Pro)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●本体サイズ(H×W×D):約305.9(幅)×201.7(奥行)×15.95(高さ)mm●エネルギー消費効率:12区分 15.7kWh(AAA)●最大消費電力:45W●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア : 最大周波数 4.40GHz、Eコア : 最大周波数 3.30GHz●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●電気通信事業法:適合●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●ストレージ容量:512GB●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×2、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●CPU詳細:Intel Core i5-1235U●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●メインメモリ(最大):32GB●WWAN:なし●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)/リカバリーメディア(Windows 11 Pro)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:13.3型●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、DTS Audio Processing、eco充電/バッテリー充電モード、他●対応SIMサイズ:なし●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●SIM情報:なし●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット●スリープ時消費電力:0.88W●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録 電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約1140 対応OSWin11Pro 24H2 メモリー容量16 ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm 抗菌対応 ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) 抗菌対応 Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1) オフィスソフトなし
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約2200 ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080 スピーカーステレオスピーカー OSWin11Pro 24H2 キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1) オフィスソフトなし
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約940g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約940 解像度1920×1200 スピーカーステレオスピーカー キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ×2(左側面2) オフィスソフトなし
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約888g
仕様●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●ディスプレイサイズ:13.3型●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●最大消費電力:65W●スリープ時消費電力:0.57W●対応SIMサイズ:なし●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他ドライブ:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●電気通信事業法:適合●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●メインメモリ(最大):16GB●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2●エネルギー消費効率:12区分 12.6kWh(AAA)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●メインメモリ(標準):16GB●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.7~18.9(高さ)mm●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●J-Moss:対応●SIM情報:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●電気通信事業法備考:本体●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●PCI-Expressスロット:なし●WWAN:なし●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●CPU詳細:Intel Core i5-1334U●メモリスロット(空/全):0/0●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他●VCCI:対応●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●WiMAX:なし 電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約888 メモリー容量16GB ディスプレイ13.3型 解像度1920×1200ドット 使用CPUCore i5 OSWin11Pro 24H2 キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×3(右側面1、左側面2) オフィスソフトなし
1台
174,800 税込192,280
翌日出荷

タッチパネル付き 10.1型 WXGA/Wi-Fi 6E/約1097g
仕様●その他スペック:引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年、本体色:ブラック&ベージュ●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気通信事業法備考:本体●ストレージタイプ:eMMC●ディスプレイ詳細:タッチパネル付き 10.1型 WXGA 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1280×800ドット●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●ディスプレイサイズ:10.1型●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ( USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(USB Type-C)/1677万色、HDCP対応●電波法備考:本体●本体サイズ(H):24mm●WiMAX:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●附属品:専用充電式アクティブ静電ペン、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●本体サイズ(W):249mm●有効画素数(インカメラ):200万画素●エネルギー消費効率:10区分10.0kWh(A)●外部ディスプレイ出力:USB3.2(Gen1) Type-Cコネクタ×2●センサ:加速度センサー●VCCI:対応●ハードウェアキーボード:あり 【キーボード接続時】84キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.4mm●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気通信事業法:適合●ストレージ容量:256GB●駆動時間:JEITAバッテリ動作時間測定法 Ver.3.0:約6.5時間(動画再生時)/約16.0時間(アイドル時)●J-Moss:対応●有効画素数(アウトカメラ):500万画素●メインメモリ:8GB●マルチタッチ:対応●その他インターフェース:タブレット:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、USB3.2(Gen1) Type-Cコネクタ×2(PD対応)(外部ディスプレイ出力対応)●CPU詳細:Intel Celeron N4500●その他無線データ転送:なし●本体重量(g):1097●消費電力備考:約4W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●WWAN:なし●電波法:適合●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):適合●タッチパネル:対応 静電容量式(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(専用充電式アクティブ静電ペン付属)●本体サイズ(D):186mm 電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 最大消費電力(W)45 解像度1280×800 スピーカーステレオスピーカー ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(キーボード接続時)(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(専用充電式アクティブ静電ペン付属) Webカメラアウトカメラあり、インカメラあり RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetoothあり Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠 グリーン購入法適合 内蔵マイクあり 無線LANあり Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) セキュリティ機能あり インテルPTT、BIOSパスワード USBタブレット:USB 3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、USB3.2(Gen1) Type-Cコネクタ×2(PD対応)(外部ディスプレイ出力対応) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

CONTEC(コンテック)エッジAI Jetson Orin NX / LTE
エコ商品
NVIDIA Jetson Orin NX 搭載のエッジAIアクセラレータ。NVMe ストレージを標準搭載。4G LTE Cat.4通信モデル。4つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。柔軟な設置性。-20~60℃ の周囲温度に対応
仕様【AI パフォーマンス】100 TOPS (INT8); 70 TOPS (INT8); -【GPU】1024 CUDA Core、32 Tensor Core 適合規格TELEC; VCCI Class A 対応OSLinux Ubuntu; SDK JetPack 入力電圧(V)10~30DC 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式DINレールマウント; VESA 100 x 100; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (8コア); ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (6コア) ワイヤレス通信4G LTE CAT4 インターフェイスディスプレイ:1x HDMI RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-485; 1x CAN グリーンマーク認定 LAN4x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
329,800 税込362,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dynabookdynabook G83/LY
エコ商品
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約875 最大消費電力(W)65 解像度1920×1080 スピーカーステレオスピーカー キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Dell TechnologiesLatitude3550(i5/16/512/11P/FHD/1Y)
エコ商品
仕様●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):16GB●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、10 コア、最大 4.6 GHz まで可能)●エネルギー消費効率:12区分 19.8●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレス カード●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、非タッチ、AG、IPS、250 nits●ストレージ容量:512GB●J-Moss:対応●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:18.10 mm x 幅:359mm x 奥行き:239.7mm●バッテリ:3セル、42Whバッテリー、ExpressCharge、ExpressChargeブースト対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:1 x 16 GB、DDR5●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●ハードウェアセキュリティ:ウェッジ ロックスロット×1●ライセンスOS:Windows 11 Pro 電源65W AC アダプター 本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1810※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 解像度1920×1080 スピーカーあり 内蔵スピーカー キーボードあり 日本語 非バックライト AIホットキー キーボード、103キー(テンキー付) ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANRJ-45x1 無線LANRealtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6 USBUSB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen 2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1 オフィスソフトなし
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

1000BASE/Wi-Fi 6
電源AC100V、50/60Hz 本体質量(g)約5200 解像度●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz ●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz ●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色 スピーカーモノラルスピーカー OSWin11Pro 24H2 チップセットインテル H670チップセット キーボードあり USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり) ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(スクロール機能付き) Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面3)、USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2) オフィスソフトなし
1台
116,800 税込128,480
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Dell TechnologiesLatitude5455(Pl/16/11PC/FHD+/1Y)
エコ商品
IRカメラ/指紋認証機能
電源65W AC アダプター、USB Type-C 解像度1920×1200 スピーカーあり 内蔵スピーカー キーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83-key ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり IRカメラ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2 USBUSB 4 Type-C(DisplayPort およびPower Delivery対応)×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1 オフィスソフトなし
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BX-T3000 Celeron 4305UE/8GB/WL/128GB/Win10 LTSC 20
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
239,800 税込263,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/16GB/WL/1TB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Atom x6413E ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD1TB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
289,800 税込318,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/16GB/WL/256GB/Win10 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Atom x6413E ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
269,800 税込296,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T3000 Celeron 4305UE/16GB/WL/128GB/Win10 LTSC 2
エコ商品
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
259,800 税込285,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)