イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。
寸法(mm)21×27.9×14.1
質量(g)片耳約4.4
バッテリーリチウムイオン電池
保証期間1年
連続再生時間最大約6時間(充電ケースとの併用で最大24時間使用可能)
充電方式【急速】対応(5分の充電で約1時間再生)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5(※充電ケースはIPX4)
BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3
マルチポイント対応
カール・ラガーフェルド公式ライセンス品カナル型Bluetoothステレオイヤホンです。カナル型による明快な装着感、耳にさらなるフィットな感覚。マイク付きリモコン搭載(製品仕様上、すべての機器においてのリモコンの動作保証はできかねます。)。絡まりにくいフラットケーブル(付属のクリップやアジャスターを使用するとさらに快適環境。)
用途カナル型Bluetoothステレオイヤホン
コード長さ(cm)約55
接続方式Bluetooth
メーカーカール・ラガーフェルド
通信方法Bluetooth V4.1
周波数範囲2.402G -2.480G
通信距離約8m以内
充電時間(時間)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16±15%
ドライバーユニット(Φmm)9
待ち受け時間(時間)最大:約200
動作温度範囲(℃)-20~60
イヤホン形状カナル型
通話時間(時間)最大連続:約6
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
関連キーワード