対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
IRセンサーマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。
クリック音が非常に静かで、夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施設や会議室、赤ちゃんのいる家庭などの静かな空間での使用に最適です。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので安心です。
不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書
質量(g)マウス/約54(電池含まず)、レシーバー/約2
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約59.2×100.4×35.1、レシーバー:14.6×19.1×6.1
分解能1200カウント/インチ
電池寿命(時間)連続作動時間:約360、連続待機:約24000、使用可能日数:約180日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約870日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定)
通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
読取方式光学センサー方式(IR LED)
Type-C対応レシーバー搭載のブルーLEDマウスです。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。手によくフィットする形で長時間操作にも最適です。また、左右対称形マウスなので、右手でも左手でも使用できます。赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバー(15×19mm)です。 実際にノートパソコンに装着した際の出っぱりも、わずか8mmです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限ります。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付き。800・1200・1600の3段階の切替ができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。ノートパソコンのUSBポートを空ける際に起きやすいレシーバーの 紛失も防ぐことができます。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
仕様ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 重量:マウス/約60gレシーバー/約2g 通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池性能:連続動作時間/約136時間連続待機時間/約4333時間使用可能日数/約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。※使用期間により
セット内容本体×1、Type-Cレシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書
寸法(mm)マウス/W57×D99×H37、レシーバー/W14×D19.3×H6.2
色ブラック
電源電池式
コネクタ形状USB(Type-Cコネクタ)
接続方式無線
分解能800・1200・1600カウント/インチ※カウント切替えボタン付き。
インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン数2ボタン
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
薄く、軽く、携帯性に優れた Surface アーク マウスは手にしっくりとなじむデザインです。フラットに伸ばすことができるため、バッグでの持ち運びにも便利です。 Bluetooth で接続します。
Dell Bluetooth トラベル マウス - MS700 (ブラック)
薄くて軽く長時間バッテリとマルチOS対応でいつでもどこでも、スマートに作業を開始できるトラベルマウス。
<製品特徴>
・約56gの軽量・薄型設計。ツイストで電源ON/OFF、持ち運びに最適。
・Bluetooth 5.0対応。最大3台のデバイスに接続・切り替え可能。
・最長36ヶ月のバッテリー稼働。電池交換の手間を軽減。
・Dell Peripheral ManagerでDPI調整(1,000~4,000)可能。3年間の先出保守サービス付き。
色ブラック
電源単四電池タイプ
接続方式無線
分解能(dpi)1000、1600(デフォルト)、2400、4000に調整可能
ボタン数2
無線通信方式Bluetooth
読取方式光学式LED
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
パソコンを指でタッチ操作できるBluetooth接続のワイヤレスタッチパッドです。
1本指から4本指までの操作に対応し、13種類のジェスチャー機能が使用できます。
電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。
接続方式Bluetooth
ボタン数2ボタン
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
分解能400count/inch
マルチペアリングあり
連続動作時間約100時間
連続待機時間約720時間
使用可能日数約46日
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
電源充電式
電池リチウムポリマー電池
対応OSWindows:11、10、8.1、8mac:macOS(BigSur)11、macOS 10.15、 macOS 10.14、 macOS 10.13※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。
対応機種Bluetooth5.2 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
セット内容タッチパッド、充電用ケーブル(1.1m)
サイズ中型
適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2
充電時間(時間)約2
仕様●ボタン:左ボタン、 右ボタン●静音:なし●横スクロール機能:あり
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
これまでになかった"マウスを折りたたむ"という新概念、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。平面状態からつまむだけで立体化、人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gで持ち運びに最適。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。1度の充電で最大3ヶ月間使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能。使用せずに一定時間が経過すると自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。
仕様トラッキング速度:最大30ips、ポーリングレート:最大4000Hz
付属品オリマウス本体、取扱説明書および保証書
本体質量(g)38
対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降
接続方式無線
機能センサースクロールパッド
通信方式Bluetooth5.2
バッテリーリチウムポリマーバッテリー内臓 3.7V 500mAh
充電時間2時間※充電環境によって前後します
ボタン数2
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート充電ポート:USB-C
使用期間最大約3ヶ月※使用頻度によって上下します
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×122×14
読取方式HD赤外線センサー
電波周波数2.4GHz
接続長(m)(範囲)屋外10・室内5
関連キーワード