両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質鉄
ロープ径(Φmm)3-4.3
箱入数5本
こんなお得な商品も!

カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
ケーブルレイドロープは、ストランドがロープ構造のため、一般のロープに比べ、素線数が多く、素線径が細いので、柔軟性に優れています。
さらに、高強度の素線を使用することにより、従来型のケーブルレイドロープ特種に比べ、破断荷重を15%アップしました。
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
エスコ品番EA628SA-20
全長(mm)300
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
アイ加工付のため、取付後すぐに使用できます。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに
仕様メッキ付ワイヤ使用、片端シンブル入りロック加工
材質スチール
アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品
国産JIS品のワイヤロープをアルミロック管で圧縮止めした商品です。メッキ無し(黒)の商品です。6×24の構造は比較的柔らかく、操縦性に優れています。オーダーメイド品です。
国産JIS品を採用しているため、万が一ワイヤロープの破断があった場合でも、ワイヤロープ内のネームテープをもとに、ワイヤロープメーカーを特定できます。
事故の検証については、当該国内メーカーが前向きに対応します。
サービス分類オーダー・加工
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
ビニールコーティング加工しています。
エスコ品番EA628SE-35
材質スチール、カシメ部:アルミ
全長(mm)1040
線径(Φmm)4.3
使用荷重(kg)50
コーティング色透明
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別両端アイ
材質ステンレスSUS304
材質(本体)SUS304
材質(スリーブ)アルミニウム
トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール(メッキ)
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
エスコ品番EA628SA-11
全長(mm)300
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
ビニールコーティング加工しています。
エスコ品番EA628SE-34
材質スチール、カシメ部:アルミ
全長(mm)545
長さ(m)0.545
線径(Φmm)4.3
使用荷重(kg)50
コーティング色透明
1個
¥465
税込¥512
当日出荷
ケーブルレイドロープは、ストランドがロープ構造のため、一般のロープに比べ、素線数が多く、素線径が細いので、柔軟性に優れています。
さらに、高強度の素線を使用することにより、従来型のケーブルレイドロープ特種に比べ、破断荷重を15%アップしました。
ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。
メッキ付の為、耐食性にも優れています。
鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
用途ワイヤロープの端末加工に
材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキ
JIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。
セット内容スリーブ2個入
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤのアイ加工を現場でできます。丁寧に鍛造され非常に頑丈です。耐食性に優れたSUS316L製で通常のステンレスより腐食に強いです。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質ステンレス(SUS316L)
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6
呼び寸法(mm)6
寸法B(mm)160
寸法C(mm)80
ロープ径(Φmm)6
アイ部幅(mm)80
安全率6倍
アイの長さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
水回りに最適なステンレス製です。ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途ワイヤーロープの末端加工に。
材質本体:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合に摩耗を防ぎます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。
トラスコ品番208-1096
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)37
寸法d(mm)6.5
寸法L1(mm)65.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)6
寸法B(mm)23
寸法L2(mm)34
寸法W(mm)15
寸法L3(mm)20
適合ロープ径(Φmm)6.5
アズワン品番64-8755-37
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
すぐに使える両アイ加工、幅広いジョイント金具に適応、両端シンブル加工
ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質鉄
表面処理ユニクロ
ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの磨耗を防ぎます。
用途端末加工するワイヤーコースとして。
トラスコ品番205-1868
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)37
種類その他金具
寸法L(mm)65.5
寸法D(mm)6
包装JAN付袋入り
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
用途玉掛け、固縛作業用。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール
アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。
セット内容スリーブ2個入
材質アルミニウム(A-5052)
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
エスコ品番EA628SA-12
全長(mm)600
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
高強度スチールワイヤー(日本製)採用
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。
ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト・黒塗装
材質(ツル)鉄・クロームメッキ
材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム
バルブ形式29
高強度スチールワイヤー(日本製)採用
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。
シリンダー錠タイプはNo.1200シリーズを採用。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
ロックキー式
材質(本体)真鍮
材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム
バルブ形式29
材質(キー)真鍮・ニッケルメッキ
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
ビニールコーティング加工しています。
エスコ品番EA628SE-37
材質スチール、カシメ部:アルミ
全長(mm)1040
長さ(m)1.04
線径(Φmm)4.3
使用荷重(kg)50
コーティング色黒
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
高強度スチールワイヤー使用です。対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です。同一錠です。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
セット内容シリンダー錠1、キー3、ワイヤーロープ1
材質ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ
幅(mm)29
タイプ同一鍵
寸法B(mm)14.3
寸法C(mm)14.6
つる径(Φmm)4.8
鍵付属本数:3
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。
付属品スリーブ(ステンレス)×2個
材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。
用途墜落防止・盗難防止・転倒防止用に。スリーブは、サイズの合う圧着工具でかしめて下さい。
付属品スリーブ(アルミ)×2個
材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミニウム
両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。
用途屋外での吊金具として。
材質ステンレス(SUS304)
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ520
長さ(m)3
使用荷重(t)8.1
破断荷重(t)48
ワイヤー径(Φmm)26
1本
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ440
長さ(m)3
使用荷重(t)5.8
破断荷重(t)35
ワイヤー径(Φmm)22
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ200
長さ(m)3
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)10
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ