仕様ワイヤー貫通可
付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2
材質真鍮・スチール、クロームメッキ仕上
許容荷重(kg)8まで
ワイヤー径(Φmm)適合:1.0
仕様ワイヤー貫通可
付属品プレート(シリコンゴム・ホワイト)、六角ナット×2、ワッシャー×2
材質真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ仕上
許容荷重(kg)20まで
ワイヤー径(Φmm)適合:1.5、2.0、2.5
付属品M10六角ナット×2、ワッシャー×2
材質真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ・ホワイト仕上
許容荷重(kg)15まで
ワイヤー径(Φmm)適合:1.5
天井から木製棚を吊り下げるワイヤーシステム、木製棚の吊り下げ
用途天井吊り棚
ワイヤー径(Φmm)1.5
ワイヤー長(mm)1000
耐荷重(kg/個)20
取付ネジ止め
仕上スリーブ・プレート:ニッケルメッキ、ワイヤー:亜鉛メッキ
材質スチール
セット内容ワイヤー、カバースリーブ付 1 個取付プレート、ネジ 3 個付 1 個取付説明書 1 部
仕様ワイヤーはカット可能
1セット
¥5,998
税込¥6,598
23日以内出荷
ベストピクチャーレール重量用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
許容荷重(kg)30
種別重量用
適合径(Φmm)1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベストピクチャーレール重量用パーツです。パネル等を吊るのに最適です。ガイドがあるので振れ止めになります。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
許容荷重(kg)30
種別重量用
適合径(Φmm)1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
天井に入る必要がありません。
ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
参考使用荷重(kg)5
材質(本体)C3602
適合ワイヤ径(Φmm)1
表面処理(本体)ニッケルメッキ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
仕様ワイヤー貫通可
材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~2.5
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
寸法C(mm)3.5
材質(フック)スチール(SPCC)
材質(金具)真鍮(C3602)
用途天井・棚等にワイヤーを張るパーツです。
適合径(Φmm)1.5~2.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワイヤー径(Φmm)1
静止荷重(kg)10
材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)(ループ)20
2本吊りで強度も倍に!
用途吊り下げの時に
材質樹脂、金属、ステンレス
仕様ワイヤーロープの片側がループ加工
トラスコ品番743-0477
寸法(mm)(パーツ金具)Φ25×39、(ワイヤーロープ)Φ1×1000
質量(g)18
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C8) o8用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(S) サイレンサ内蔵
連数8
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
マルテンサイト系のステンレス鋼を全面焼入れし、精密研削加工で仕上げてあります。
ワイヤーカット放電加工機のワークスタンドにレべリングベース・パレットホルダーを装着して使用します。
レべリングベースへのファインバイス・Vブロック・パレットホルダーの装着はレべリングベースの位置決めピンにより容易に取り付けができ、交換も容易にできます。
レべリングベースは加工物の水平と平行出しが容易で、特に薄物、小物、丸物ワークの加工に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥614
税込¥675
7日以内出荷
1個
¥1,403
税込¥1,543
7日以内出荷
1個
¥2,216
税込¥2,438
7日以内出荷
1個
¥1,415
税込¥1,557
7日以内出荷
1個
¥174
税込¥191
7日以内出荷
1個
¥254
税込¥279
7日以内出荷
1個
¥668
税込¥735
7日以内出荷
1個
¥921
税込¥1,013
7日以内出荷
1個
¥4,406
税込¥4,847
7日以内出荷
1個
¥855
税込¥941
7日以内出荷
1個
¥14,685
税込¥16,154
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ