158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。 種別フック&フック 表面処理ユニクロメッキ 先端形状両フック
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋
799 税込879
4日以内出荷

通常のターンバックルは使用状況により長さが変わりますが、リターンバックルは、緩めた状態でも締めた状態でも長さが変わらないコンパクト設計です。 従来のターンバックルを使用して、チェーンを張るには「シノ」等を使用して手動で手間がかかっていました。リターンバックルは、充電インパクトを利用してスピーディーかつ円滑に作業が進み、容易にチェーン・ワイヤーの緩みをとることが出来ます。 角締め作業の時間を従来の半分に短縮させます。
材質S45C(機械構造用炭素鋼) 質量(kg)0.31 寸法L(mm)135 ねじ径W1/2 寸法A(mm)18 寸法D(mm)10 寸法B(mm)14 寸法C(mm)240
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 表面処理ユニクロ 先端形状両オーフ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 表面処理ユニクロ 先端形状両ハッカー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両側アイボルトタイプです。
付属品ゆるみ止め付ナット(M6)、フリクションリング付 破断荷重(N)7840(800kgf)
1セット(10個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 材質亜鉛ダイキャスト 先端形状両フック
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます 枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番113-4547 アズワン品番64-8414-85
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1袋(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェインステンターンバックル
エコ商品
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 包装JAN付袋入り
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質SUS304
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
1個
459 税込505
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番208-1078 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)41 寸法L(mm)70 ねじ径W3/16 寸法d(mm)4 寸法L1(mm)160 寸法A(mm)35 寸法D(mm)4 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)210 寸法W(mm)14 アズワン品番64-8748-80 使用荷重(kN)1.27
1個
989 税込1,088
翌日出荷

鉄:ドブメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など 材質鉄 ドブメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所パイプターンバックル(アイ&アイ)
エコ商品
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番333-1835 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)80 ねじ径M-4 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)130 寸法A(mm)40 寸法D(mm)3.5 寸法B(mm)65 寸法L2(mm)195 寸法W(mm)8 寸法J(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.88
1袋
1,298 税込1,428
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
999 税込1,099
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニッサチェインステンE型ターンバックル
エコ商品
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番208-3048 材質/仕上ステンレス(SUS316) 質量(g)41 寸法L(mm)70 ねじ径W3/16 寸法L1(mm)115 寸法A(mm)35 寸法S(mm)7.0 寸法B(mm)60 寸法L2(mm)160 寸法W(mm)14 アズワン品番64-8748-73 使用荷重(kN)0.49
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます 枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番167-1078
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S-WBTB-M6 ターンバックル ネグロス電工 動画あり
ネグロス電工ターンバックル
ワイヤーロープ式振れ止めシステム
用途両側アイボルトのターンバックル 材質ステンレス鋼
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

鉄:クロ(生地)製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など 材質鉄 クロ(生地)
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吉武製作所(旧:みづほ物産)ターンバックル
ワイヤーのたるみを取るためのターンバックルです。
1個ほか
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)