113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
1セット
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA840DK-1 寸法(mm)284×105×104(H) 質量(kg)5 コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21 ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7 能力(kg)【水平牽引】907 ワイヤーロープ長さ(m)15.2 巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
35,000 税込38,500
当日出荷

1個
3,550 税込3,905
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。 ダブル・ブレーキ爪を採用しています。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。 歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。
用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。 巻上平均手動力(N)85 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ6×15
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーウィンチ モノタロウ 動画あり
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別手動 ワイヤー径(Φmm)5.0 フック口開き(mm)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,300 税込9,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 取付けスペースが、ハンドルを360°回転できる場合にはこのタイプをご使用ください。
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)ウインチ
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 質量(kg)9.7(本体のみ) タイプ電動式 電流(A)6 消費電力(W)550 コード長さ(m)5 機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s)(無負荷時)60、(60kg吊上時)46 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)205×250×320
1台
82,980 税込91,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット ●直径1150mmまでのドラム楽々回転 ●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る ●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに ●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる ●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
直径(Φmm)800 質量(kg)12.6 高さ(mm)440
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)TKK ベビーマイティ 100V 150kg
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。 仕様2点押ボタン式 付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m トラスコ品番375-4421 材質スチール 幅(mm)470 質量(kg)21 高さ(mm)272 奥行(mm)210 消費電力(W)650 電源単相100V コード長さ(m)(操作コード)10 電源コード2m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81 最大荷重(t)(吊上)0.15 巻上速度(m/min)22
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
用途フラップ扉 取付寸法(mm)(水平)26×68×160 内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付) 扉高さ(mm)210-480 適合扉質量(kg)9 取付ユーロネジでネジ止め 仕上扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白 材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金 セット内容フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個取付け部品 仕様モデル:A、40N
1セット
5,798 税込6,378
23日以内出荷

電線がくずれることなくきれいに巻き取れる。巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)265×100×250(使用時)325×350×380 最小巻き付け径約Φ210mm
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。 仕様片端シンブル入りロック加工 材質スチール
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。
用途万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。 使用荷重(kg)120 仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付 タイプウインチ機能付タイプ 口径(Φmm)(フック)20 落下距離(m)0.6以内
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)ウインチ
据置型。運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。
用途商品、資材の積降し、ALC板等建設諸資材の荷揚げ、各種吊揚作業。 付属品安全止め金付フック×1個、A型シンプル×1個、ワイヤークリップ×2個、ウエイト×1個、操作スイッチ(コード2.5m)×1個、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×40m)×1本、スナッチブロック×2個 質量(kg)21(本体のみ) タイプ電動式(マグネットモーター仕様)、据置型 電流(A)10 消費電力(W)870 コード長さ(m)2.5 機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s)(無負荷時)50、(150kg吊上時)31 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)231×425×297
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。 構成(素線)6×9 仕様両端加工なし 材質スチール
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに 仕様メッキ付ワイヤ使用、両端加工なし 材質スチール
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 アイ加工付のため、取付後すぐに使用できます。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに 仕様メッキ付ワイヤ使用、片端シンブル入りロック加工 材質スチール
1本
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに 材質ステンレス
1本
8,198 税込9,018
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)ウインチ
軽量コンパクト設計。安全性の高いラッチロックフック採用
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 質量(kg)12.3(本体のみ) タイプ電動式 電流(A)12 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)38 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×230×350
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)ウインチ
吊上荷重200kgの実力
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 付属品操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×30m)、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm) 質量(kg)19(本体のみ) タイプ電動式 電流(A)12 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s)(200kg吊上時)24 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×30 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×231×496
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ウインチ
運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。安全性の高いラッチロックフック採用。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 質量(kg)14(本体のみ) タイプ電動式(マグネットモーター仕様) 電流(A)10 消費電力(W)870 コード長さ(m)5 機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)41 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車・機械・木材・石材の引き寄せや移動作業に。 フェンス張りや荷物の締め付け・固定に。 ワイヤーの先に取付られているフックを引っ掛けて重量物の引き寄せ作業が出来ます。 ダブルギア式で丈夫です。
仕様●最大荷重:ダブルライン 約2000Kg/シングルライン 約1000Kg●移動距離:ダブルライン 約1.35m/シングルライン 約2.8m アズワン品番67-9204-78
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

付属品ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付) 質量(kg)19 タイプ電動式 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 揚程(m)29 コード長さ(m)5 主な用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業 吊上速度(cm/s)(高速)24、(低速)16 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×253×496 最大荷重(kg)200
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

スリーエッチハンドウインチ
仕様ワイヤ巻取量(mm×m):5×16 トラスコ品番595-4755 減速比1:4.2 長さ(mm)ハンドル(有効最大値)(:206 形状ハンドル式 幅(mm)258 車輪径(Φmm)50 高さ(mm)261 奥行(mm)265 ロープ径(Φmm)専用ワイヤ(最大):6 定格荷重(kg)350 適合ワイヤ径(Φmm)4~6 最大荷重(t)0.35
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

付属品:操作スイッチ(コード20m)、ワイヤーロープ(Φ4mm×31m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きが優れています。安全性の高いラッチロックフック仕様。取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。
材質 質量(kg)14 揚程(m)30 電源AC100V 870W、10A コード長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×362 定格荷重(kg)130 電源コード5m 口径(mm)フック:32 吊上速度(m/min)24.6
1台
202,100 税込222,310
3日以内出荷

京セラウインチ
巻き過ぎと逆巻きの防止機能を搭載した最大吊揚げ荷重60Kg、揚程14mの小型軽量タイプのブレーキ付ウインチです。加速防止・逆巻防止機構付で安全に荷揚げ・積降しができます。ブレーキ付で安全です。小型・軽量タイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業 付属品操作スイッチ(コード10m)×1・ワイヤーロープ(径4mm×15m)×1・スイベルフック(本体取付)×1 幅(mm)260 高さ(mm)360 質量(g)10500 奥行(mm)205 電流(A)6 電源(V)100 消費電力(W)550 揚程(m)14 電源コード(m)5 吊上速度(cm/s)46 最大吊上能力(kg)60
1台
92,820 税込102,102
3日以内出荷

荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)の出来るリモコンタイプ。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度選択が可能。非常用上昇/下降スイッチ付
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 付属品ワイヤーロープ(5mm×21m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付) 質量(kg)14 タイプ電動式 電流(A)10 電源(V)単相100 消費電力(W)870 揚程(m)20 コード長さ(m)5 吊上速度(cm/s)(高速)41、(低速)16 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390 吊下荷重(kg)最大130
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

付属品:操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(Φ5mm×30m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。安全性の高いラッチロックフック仕様。
材質 質量(kg)19 揚程(m)29 電源AC100V1100W、12A コード長さ(m)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×213×496 定格荷重(kg)200 電源コード5m 口径(mm)フック:32 吊上速度(m/min)14.4
1台
242,900 税込267,190
8日以内出荷

スリーエッチハンドウインチ
トラスコ品番595-4753 幅(mm)239 ブレーキ爪(手動)式 2WAY 高さ(mm)223 寸法4×16(ワイヤ巻取量(mm×m)) 奥行(mm)230 ハンドル長さ(mm)(有効最大値)103 定格荷重(kg)100 適合ワイヤ径(Φmm)4 ギヤ比0.1256944444 径(mm)車輪:16
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ケーブルウインチミニ
正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り) 質量(kg)13 消費電力(W)1050 引張速度(mm/min)9500000(無負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×370×225 モーター電圧(V)AC100(50/60Hz) 引張強度(kN)5
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK) 動画あり
高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
用途足場材荷揚用のウインチとして 仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック 電源AC100V(50/60Hz) 本体質量(kg)30 電源コード2mm2×3芯×5m コネクタ5芯角型 ウインチ定格(分)30 巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43 モータ出力(W)937
1台
439,800 税込483,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左手ハンドル。亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。ブレーキ付。最小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。亜鉛タフプレート仕上げ。適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。アメリカ製。
幅(mm)ドラム:52 質量(kg)3.6 ハンドル長さ(mm)177.8 能力(kg)引張:363 直径(mm)47.6 巻取長さ(mm)【最大】ワイヤーロープ:4.76×20.7、ストラップ:50×8.22 ギア比4.4:1
1台(1個)
42,400 税込46,640
翌日出荷

1台
105,800 税込116,380
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MA-E900WR (60m) 足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK) 動画あり
高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
用途足場材荷揚用のウインチとして 仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック 付属品専有ボタン付き無線送信機 2個 電源AC100V(50/60Hz) 本体質量(kg)30 ロープ径(Φmm)5 定格荷重(kg)150 電源コード2mm2×3芯×5m 使用ワイヤロープΦ5×60m コネクタ5芯角型 ウインチ定格(分)30 操作方式ダブルリモコンタイプ 巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43 巻取長さ(m)66 モータ出力(W)937
1台
539,800 税込593,780
5日以内出荷