メッキ付ワイヤーロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。ワイヤーロープに付き物の油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。
ワイヤロープにつき物の油を嫌う場合、人体などに触れる場所などに使われます。
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
2018年トラスコ掲載ページ2 0908
安全索用として室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。玉掛索として危険物・重量物などの釣り具に使用。台付索として危険物・重量物などの輸送物の固定ロープとして使用。
色黄・黒ストライプ(トラ柄)
開閉が楽なスプリングフック、スイベル機能でより戻しが可能、両端スナップ加工
仕様ワイヤー構造:7×7材質
材質ワイヤー:スチール、スナップ:亜鉛合金
色黒透明
使用荷重(kg)37
ロープ径(Φmm)3.2
被覆外径(mm)5
破壊荷重(kg)225
エスコ品番EA628SM-300
質量(kg)3.8
色青透明
被覆外径(mm)5
エスコ品番EA628SM-500
質量(kg)11
色青透明
被覆外径(mm)7
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
エスコ品番EA628SM-200
質量(kg)2
色青透明
被覆外径(mm)4
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
光るロープ・反射ロープとも呼ばれ、表面に微細なガラスビーズを精密コーティングし夜間の視認性を大きく向上させるためにつくられた「安全商品」です。射の原理:ライトの光を反射して明るく光ります。反射性能:夜間のフィルムの反射光は、明るいシルバー・ホワイトに見えます。また、広い入射角で見た場合も高い反射性能が得られます。
色黄
関連キーワード