バックカメラの配線等を通す際に重宝します。
ワイヤー長(mm)730/1500
太さ(mm)10(ワイヤー先端)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
水回りに最適なステンレス製です。ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途ワイヤーロープの末端加工に。
材質本体:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーを通し、止めネジで固定して下さい。
仕上錫コバルトメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーを通し、カシメて固定して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
3-in-1 ノートパソコン用セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル。4桁コンビネーション錠:10,000通りの番号組み合わせが可能なノートパソコン用キーレスセキュリティケーブル(暗証番号リセット可能)。ワイヤー結束用面ファスナーストラップ付属。互換性:HP, Dell, Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期的に使える互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けることも可能。展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
ケーブル長(m)2
保証期間2年
スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver
ロック4桁ダイヤル式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
Nano Saverスロット対応:盗難防止ノートパソコン用ケーブルロック(2m)。亜鉛合金めっき処理のロック本体にPVCコーティングが施された切断耐性のあるワイヤーを採用。超薄型ノートPCに適したコンパクト設計。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。フルモーションロック設計:Ultrabookやスリム型ノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの直径は約10mmで、360度の回転と90度のスイングが可能なボールジョイントデザインを採用。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:切断耐性のあるスチール製ケーブルの外径は4.4mm。亜鉛合金製キー2本付属。暗証番号を覚える必要がなく素早く施錠/開錠。ノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐ、スペーサー付属。優れた互換性:HP EliteBooks、Lenovo ThinkPad X1、Chromebookなどの超薄型ノートパソコン、および、Nano Saverスロットを備えた2-in-1ノートPCやその他デバイスに対応する盗難防止用ワイヤーロック。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用ができ、展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー(2個)、面ファスナーストラップ(1個)、クイックスタートガイド
ケーブル長(m)2
保証期間2年
スロットNano Saver
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
Noble Wedgeスロット対応: Noble Wedgeロックチップと1.5mの盗難防止耐切断ケーブルを備えたシリンダー錠式ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。ウルトラスリム設計:ウルトラブックやスリムノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの180度回転で高可動域を実現。負荷が軽減され耐久性が向上。ロックヘッド直径:15.7mm。シリンダー錠式盗難防止ノートPC用ロック:外径4mmの切断耐性のあるスチール製ケーブル使用。鍵2本セット付属。ロック先端部のEVAフォーム製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止。優れた互換性:ブランドを問わず幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートPC(Dellモデルを含む)、その他セキュリティスロットに対応するオフィスや研究室のデバイスなどに理想的。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド
長さ(mm)180
幅(mm)150
高さ(mm)22
質量(g)115
ロックシリンダー錠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
Noble Wedgeスロット対応:盗難防止ノートパソコン用PVCコーティング耐切断ケーブルロック(2m)。亜鉛合金めっき処理のロック本体にPVCコーティングが施された切断耐性のあるワイヤーを採用。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。フルモーションロック設計:Ultrabookやスリム型ノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの直径は約10mmで、360度の回転と90度のスイングが可能なボールジョイントデザインを採用。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:切断耐性のあるスチール製ケーブルの外径は4.4mm。亜鉛合金製キー2本付属。暗証番号を覚える必要がなく素早く施錠/開錠。ノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐ、スペーサー付属。優れた互換性:Dell XPS、Latitude、Chromebookなどの超薄型ノートパソコン、および、Noble Wedgeスロットを備えた2-in-1ノートPCやその他デバイスに対応する盗難防止用ワイヤーロック。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用ができ、展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー(2個)、面ファスナーストラップ(1個)、クイックスタートガイド
ケーブル長(m)2
保証期間2年
スロットNoble Wedge
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
Noble Wedgeスロット対応: Noble Wedgeロックチップと1,5mの盗難防止耐切断ケーブルを備えた4桁ダイヤル錠式ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。スリムデザイン:UltrabookやスリムノートPCを平らに置くことができるオフセンターロックチップ搭載。360度回転するロックヘッドにより柔軟性を高め、スロットの負担を軽減。ロックヘッドの直径:14mm。4桁ダイヤル錠:10,000通りの組み合わせが可能なキーレス4桁暗証番号ロック(リセット可能)。直径4mmの耐切断性カーボンスチールケーブル採用。ロック先端部のEVAフォーム製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止。優れた互換性:ブランドを問わず幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートPC(Dellモデルを含む)、その他セキュリティスロットに対応するオフィスや研究室のデバイスなどに理想的。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド
長さ(mm)180
幅(mm)150
高さ(mm)22
質量(g)105
ロック4桁ダイヤル錠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
標準スロット対応:標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)対応ロックチップと1,5mの耐切断ケーブルを備えた4桁ダイヤル錠式盗難防止ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。スリムデザイン:UltrabookやスリムノートPCを平らに置くことができるオフセンターロックチップ搭載。360度回転するロックヘッドにより柔軟性を高め、スロットの負担を軽減。ロックヘッド直径:14mm。4桁ダイヤル錠:10,000通りの組み合わせが可能なキーレス4桁暗証番号ロック(リセット可能)。直径4mmの耐切断性カーボンスチールケーブル採用。ロック先端部のプラスチック製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止。優れた互換性:ブランドを問わず、幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートブックPC、その他オフィスや研究室の標準スロット対応機器に理想的。最大引張力73kg。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド
長さ(mm)180
幅(mm)150
高さ(mm)22
質量(g)105
ロック4桁ダイヤル錠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
Nano Saverスロット対応:盗難防止ノートパソコン用ダイヤル錠式ケーブルロック(1,5m耐切断ケーブル)。超薄型ノートパソコンに適したコンパクトな設計。亜鉛合金めっきのロック本体。収納用面ファスナーストラップ付属。ウルトラスリム設計:ウルトラブックやスリムノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。柔軟性を高める360度回転のロックヘッドにより、セキュリティスロットに掛かる負担を軽減。ロックヘッド直径:14mm。4桁コンビネーション錠:10,000通りの番号組み合わせが可能なノートパソコン用キーレスセキュリティケーブル(暗証番号リセット可能)。直径4mmのカーボンスチールケーブルは切断に強く、ロック先端部にはノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐスペーサー付属。幅広い互換性: ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し、長期わたって使用可能な互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。最大引張力61kg。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
仕様●対応スロット:Nano Saver
付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド
材質スチール、プラスチック
長さ(mm)180
幅(mm)150
色シルバー、ブラック
高さ(mm)22
質量(g)105
保存温度(℃)-20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~40
使用湿度範囲(%RH)0~95
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
作業台用オプション
作業台下のコード通しでスッキリ収納
色ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
本体穴に金具もしくは連結間具を通し、美しくご使用いただけます。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。
トラスコ品番127-8667
材質本体:亜鉛ダイカスト
全長(mm)34
品名ISS106
寸法A(mm)34
参考使用荷重(kg)1
寸法B(mm)7
寸法C(mm)6
破断荷重(kg)37
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0098
1箱(50個)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
ウォールマウントラック:最大取り付け奥行き35.5cmの19インチ薄型壁掛けラック。収納するネットワーク機器の推奨奥行きは30cm以下(ケーブル配線用に5.5cmのスペースを確保)。耐荷重35kg。簡単設置: 壁掛けパッチパネルブラケットを完全に組み立てられた状態で提供。壁面設置用用金具、M6ネジ&M6角ケージナット付属。取り付け穴は40.6cm間隔。冷延鋼板製:厚さ1.5mmの頑丈なソリッドスチール設計で、優れた耐久性と安全性を提供。効率的なケーブル管理:背面のケーブル通し口から効率よく壁内配線ができる設計。ネットワーククローゼット、サーバールーム、ワイヤリングクローゼット、教室などで便利に使える小型19インチラック。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番849-1573
材質ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
寸法L(mm)34
ねじ径M14
寸法A(mm)30
寸法D(mm)13
寸法B(mm)27
H(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)3.23
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質材質:ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。
材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO絶縁ウィンドウバットスプライス. RS PROは、電線の圧着用に設計された絶縁フェルール又はバットコネクタを各種取り揃えています。管状の端子は、はんだ不要のケーブルジョイントとして機能するため、あるワイヤから別のワイヤに電流が安全に流れるようになります。RS PROのバットスプライス端子は、高品質の素材を使用して業務用に設計されており、電気回路の修理、交換、延長に使用されます。 RS PROの絶縁クリンプバットスプライス端子は、ワイヤを剥いた後、そのワイヤを銅管の両端に通し、適切な工具で圧着するだけで簡単に終端できます。圧縮スタイルの電気的接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら良好な伸張強度を実現します。RS PROシリーズのバットスプライス端子は、高品質の銅と、色分けされたビニール又はナイロン製の絶縁材で作られており、電気技師の工具キットに欠かせない製品です。. 特長 - 表示ウィンドウ. このRS PRO絶縁圧着端子製品には、フェルール本体の中央にウィンドウ(のぞき穴)があります。この特長により、正常に圧着されたことが目視ではっきりわかります。. 識別カラー. 絶縁端子又はコネクタスリーブは、色分けされているため、ワイヤサイズの識別が簡単です。コネクタの色は、端子で使用できるワイヤ範囲に対応しています。サイズは、CSA (断面積)又はAWG (米国ワイヤゲージ規格)のいずれかで記載されます。. 赤色0.5 → 1.0 mm2又は22-18 AWG 青色1.5 → 2.5 mm2又は16-14 AWG 黄色2.5 → 6.5 mm2又は12-10 AWG. 特長と利点. 圧着の識別に便利なウィンドウ / のぞき穴 スズめっき銅管 広い使用温度範囲: -20 → 105 ℃ 高品質のナイロン絶縁材 色分けされているため、ワイヤサイズの識別が簡単 ラチェット工具を使用して簡単に圧着可能 耐久性と信頼性の高い終端処理 卓越したコスト効率. 用途. 絶縁端子は長年にわたって使用されてきましたが、元は軍事機器の配線終端に、はんだ不要の方式が必要になったことから生まれました。バットスプライス圧着は、さまざまな産業用途、商業用途、家庭用途に使用されています。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途:. 産業用制御システム 自動車 / 輸送産業セクタ 機械製造 電気 / 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. よくある質問. Q - バットコネクタの圧着にお勧めの工具はありますか. A - バット端子用に設計された高品質のラチェット式圧着工具又はプライヤーで十分です。RS PROは、信頼性が高く、コスト効率の高い各種工具を取り揃えています。代表品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。
仕様スプライスタイプ = バットスプライス適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
目通しがとても軽く、耐衝撃性に優れた標準タイプの結束バンドです。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
トラスコ品番360-6686
材質標準ナイロン66
長さ(mm)777
幅(mm)8.9
厚さ(mm)2
色白
最大結束径(Φmm)229
引張強度(N)778
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。
材質(本体)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
種別六角ナット、ワッシャー付
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁圧着バットスプライス端子. RS PROは、電線の圧着用に設計された絶縁フェルール又はバットコネクタを各種取り揃えています。管状の端子は、はんだ不要のケーブルジョイントとして機能するため、あるワイヤから別のワイヤに電流が安全に流れるようになります。RS PROのバットスプライス端子は、高品質の素材を使用して業務用に設計されており、電気回路の修理、交換、延長に使用されます。 RS PROの絶縁クリンプバットスプライス端子は、ワイヤを剥いた後、そのワイヤを銅管の両端に通し、適切な工具で圧着するだけで簡単に終端できます。圧縮スタイルの電気的接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら良好な伸張強度を実現します。RS PROシリーズのバットスプライス端子は、高品質の銅と、色分けされたビニール又はナイロン製の絶縁材で作られており、電気技師の工具キットに欠かせない製品です。. 識別カラー. 絶縁端子又はコネクタスリーブは、色分けされているため、ワイヤサイズの識別が簡単です。コネクタの色は、端子で使用できるワイヤ範囲に対応しています。サイズは、CSA (断面積)又はAWG (米国ワイヤゲージ規格)のいずれかで記載されます。. ミニサイズ黄色 = 0.2 → 0.5 mm2又は26-22 AWG 赤色0.5 → 1.0 mm2又は22-18 AWG 青色1.5 → 2.5 mm2又は16-14 AWG 黄色2.5 → 6.5 mm2又は12-10 AWG. 特長と利点:. スズめっき銅管 広い使用温度範囲: -20 → 105 ℃ 高品質ビニール又はナイロン製の絶縁材(ミニサイズの黄色端子はナイロン絶縁のみ) 色分けされているため、ワイヤサイズの識別が簡単 ラチェット工具を使用して簡単に圧着可能 耐久性と信頼性の高い終端処理 卓越したコスト効率. 代表的用途:. 絶縁端子は長年にわたって使用されてきましたが、元は軍事機器の配線終端に、はんだ不要の方式が必要になったことから生まれました。バットスプライス圧着は、さまざまな産業用途、商業用途、家庭用途に使用されています。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途:. 産業用制御システム 自動車 / 輸送産業セクタ 機械製造 電気 / 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. よくある質問 バットコネクタの圧着に使用できる圧着工具はありますか. バット端子用に設計された高品質のラチェット式圧着工具やプライヤ工具で十分です。RS PROは、信頼性が高く、コスト効率の高い各種工具を取り揃えています。代表品番 ; 534-806 を参照 534-806 を参照 してください。 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか. 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様スプライスタイプ = バットスプライス適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWG色 = 黄絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
RS PRO IP68ドーム型トップケーブルグランド. RS PROのメートルねじ止めケーブルグランドシリーズは、ストレインリリーフとケーブル保護に優れています。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . メートルねじ留め . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . 黒と白のタイプを用意 . 高品質ナイロン66製. ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでに設けられたねじ穴又はソケットにねじ込んで使用します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。. ケーブルグランドはどのような目的に使用されますか.. ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。たとえば、ケーブルグランドには次のような用途があります。 . 繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機
仕様ねじの呼び = M12最大ケーブル径 = 6.5mm最小ケーブル径 = 3mm材質 = ナイロン 66色 = 白保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり耐火性 = 難燃性, 自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 25代表規格 = UL 94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS Pro M12 ケーブルグランド(ロックナット付)RS Pro のケーブルグランド製品は、改善を継続しています。この M12 ケーブルグランドシリーズには、ニッケルめっき黄銅製のロックナットを備え、電気ケーブルの敷設用に設計されています。この IP68 ケーブルグランドは、屋内及び屋外の両方の用途で、水の侵入や埃からケーブルを保護するのに最適です。特長と利点? M12 1.5 ?ケーブルを保護します 埃の侵入を完全に防止 優れた防水性能 ロックナット及びシール付属 ?高品質のニッケルめっき黄銅仕様?ケーブル径 ~ mm ?外付けねじ: PG9 ?材質:黄銅、ニッケルめっき ?使用温度範囲: -40 C 100 C ?保護等級: IP68 ?レンチサイズ : 17 mm ?ねじ長: mm ?締付けトルク: N.mケーブルグランドとは何ですか?ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。RS Pro ニッケルめっき黄銅ケーブルグランドは IP68 等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気エンジニアによって使用されます。代表的な用途:? 繊細な内部構造の機械 通信 ?流量計 水中発電機
仕様ねじの呼び = PG9最大ケーブル径 = 8mm最小ケーブル径 = 4mm材質 = メタル色 = 銀シリーズ = BRCGPG保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり動作温度 Max = +100℃使用温度範囲 = -40 ° C → 100 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
RS Pro M12 ケーブルグランド(ロックナット付) RS Pro のケーブルグランド製品は、改善を継続しています。この M12 ケーブルグランドシリーズには、ニッケルめっき黄銅製のロックナットを備え、電気ケーブルの敷設用に設計されています。この IP68 ケーブルグランドは、屋内及び屋外の両方の用途で、水の侵入や埃からケーブルを保護するのに最適です。特長と利点? M12 1.5 ?ケーブルを保護します 埃の侵入を完全に防止 優れた防水性能 ロックナット及びシール付属 ?高品質のニッケルめっき黄銅仕様?ケーブル径 ~ 10 mm ?外部スレッド: PG11 ?材質:黄銅、ニッケルめっき ?使用温度範囲: -40 C 100 C ?保護等級: IP68 ?レンチサイズ : 20 mm ?ねじ長: mm ?締付けトルク: N.mケーブルグランドとは何ですか?ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。RS Pro ニッケルめっき黄銅ケーブルグランドは IP68 等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気エンジニアによって使用されます。代表的な用途:? 繊細な内部構造の機械 通信 ?流量計 水中発電機
仕様ねじの呼び = PG11最大ケーブル径 = 10mm最小ケーブル径 = 5mm材質 = メタル色 = 銀シリーズ = BRCGPG保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり動作温度 Min = -40℃使用温度範囲 = -40 ° C → 100 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
荷重下でも回転し、常に正しく接続
360°回転、230°可動
コブラック、Bリンク、VIPチェーンを接続可能で、取付け間違い防止機構付
ダブルボールベアリングによって反転作業がよりスムースに
コブラフック&ダブルボールベアリングで
反転作業をサポート
パワーポイントスターは、反転作業の多い現場におすすめのベアリング入り全方向アイボルトです。吊り具の種類を選ばないコブラフックにより、ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。ダブルボールベアリング式なので、負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を高めます。
2段に封入されたベアリングで負荷時でもスムーズな回転。
ベルト、ワイヤー、チェーンなど吊り具を選びません。
小型軽量、等級100に合わせた設計。
表面メッキ仕上げで屋外使用にも強い。
M12からM36までの豊富なサイズ。
CEマーク取得、BG安全認定品
様々な吊り具をワンタッチ取り付け、シャックル等の余計な金具は必要ありません。作業時間を短縮出来ます。
PP-S, PP-B, PP-VIP: ダブルボールベアリングを封入し、負荷時においてもスムースな反転作業を実現しました。
PP-S, PP-B, PP-VIP: 360°回転
基本使用荷重を明確に刻印しています。
So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプ
バリエーション:メートル並目ネジ、その他メートル細目、インチユニファイネジ
吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。
PP-S, PP-B, PP-VIP:必要トルク値、安全率4:1(MRL2006/42/EG)と5:1(ASME B 30.26)の基本使用荷重を表記しています。
So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:パワーポイントの特殊ボルトは取外しが出来ません。不適切なボルトの取付けを防ぐためです。
So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプもございます。
PP-S, PP-B, PP-VIP:DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、認証番号: OA 1451017
So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:BG/DGUV "GS-OA-15-04"に準拠
PP-VIP, So-PP-VI:接続間違いのないピンタイプ。チェーン、フック、リングと接続出来ます。
PP-S, So-PP-S:フック先端の尖りを無くし、小さな穴や意図的ではない取り付けを防ぎます。強靭な鍛造ラッチ。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。. よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様スリーブ径 = 40mm色 = 黒材質 = PETスリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 18mm最大ケーブル径 = 54mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃代表規格 = RoHS対応, UL1441
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10m)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。. よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様スリーブ径 = 10mm色 = 黒材質 = PETスリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 5mm最大ケーブル径 = 21mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃代表規格 = RoHS対応, UL1441
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10m)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。. よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様スリーブ径 = 5mm色 = グレー材質 = PETスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃代表規格 = RoHS対応, UL1441
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
¥709
税込¥780
5日以内出荷
RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。. よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様スリーブ径 = 5mm色 = 黒材質 = PETスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃代表規格 = RoHS対応, UL1441
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。. よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様スリーブ径 = 10mm色 = グレー材質 = PETスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃代表規格 = RoHS対応, UL1441
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。. よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様スリーブ径 = 15mm色 = 黒材質 = PETスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 10mm最大ケーブル径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃代表規格 = RoHS対応, UL1441
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。. よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様スリーブ径 = 3mm色 = 黒材質 = PETスリーブ長さ = 30m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 2.36mm最大ケーブル径 = 6.35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃代表規格 = RoHS対応, UL1441
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
RS PROビーズナイロン結束バンド. RS PROビーズ結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、ワンピース構造のセルフロック固定具です。ストラップのように機能し、ケーブルをすっきり整理できます。 独自のビーズの構造で、ワイヤがずれたり滑ったりせず、不正な工作が行われたかどうかを一目で確認できるように設計されていますが、緊急時は必要に応じて解除できます。軽めのケーブル及びワイヤの管理に最適です。 結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。 ケーブルの歯やビーズはスロットに通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。 これらのビーズナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまなサイズと長さの製品を取り揃えています。. 特長と利点:. 部品やケーブルの結束など、さまざまな用途に適合 穴を通すのが簡単 ナイロン66製 ナチュラル ; 479-588 479-588 又はホワイト ; 479-594 479-594 難燃性等級: UL94V-2. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 . 自動車産業 . 輸送 . 航空宇宙産業 . 石油ガス産業 . ケーブル管理 . 家庭 / DIY . 園芸. よくある質問 結束バンドを再利用できますか.. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。. 結束バンドにはどのような種類がありますか.. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。 . 標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 143mm幅 = 1.8mm色 = 白材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 500紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 49N最大バンドル直径 = 35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ