盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600
キー数3本
お好みの4段の番号に簡単に変更できます。
用途工具の保管、盗難防止、門扉の施錠
仕様ダイヤル4桁
材質ワイヤー:鉄被覆、鍵:真鍮/プラスチック
ワイヤー径(Φmm)10
ワイヤー太さ(mm)10
ロックダイヤル式
安心の太さ!極太ダイヤルロック。
好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC
寸法(mm)長さ600×太さ18
ワイヤー長(mm)600
鍵4桁マイセットダイヤル
ピッキングに強いディンプルキー3本つき、キーシリンダーをホコリから守るシャッター付
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品ディンプルキー3本
ワイヤー長(mm)600
ロック鍵式
太さ(mm)10
携帯に便利コンパクトワイヤー錠!
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品シリンダーキー2本
色スモーク
ワイヤー長(mm)600
ロック鍵式
太さ(mm)8
1本
¥398
税込¥438
5日以内出荷
防犯性の高い、内溝タイプのウェーブキーを採用
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品ウェーブキー3本
色ピンク
ワイヤー長(mm)600
ロック鍵式
太さ(mm)10
1本
¥698
税込¥768
5日以内出荷
シリンダー部分に、車体を傷付けにくい「シリコンガード」採用。
お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック。
寸法(mm)長さ600×太さ10
ワイヤー長(mm)600
鍵お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック
新機構のシリンダー式ウェーブキー採用ピッキングに強く、鍵穴にはシャッター機構付きで異物の混入を防ぎ、本体とワイヤーをマット調にした高級感のあるワイヤー錠です。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
防犯性の高いディンプルキー
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品ディンプルキー3本
色ブラック
ロック鍵式
太さ(mm)10
鍵本体をシリコンカバーでコーティング自転車のフレームに傷が着きにくい
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品ディンプルキー3本
色ブラック
ワイヤー長(mm)600
ロック鍵式
太さ(mm)12
1本
¥978
税込¥1,076
5日以内出荷
安心の太さ!極太シリンダーロック。ピッキングに強いウェーブキー採用。
付属品キー3本付き
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC
ワイヤー長(mm)600
鍵カギ穴シャッター付き
関連キーワード