トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-1
質量(kg)0.2
全長(m)1
破断荷重(t)1.8
ロープ径(Φmm)6
長さA(mm)120
周長(mm)300
折径(mm)150
1個
¥1,320
税込¥1,452
欠品中
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別両端アイ
材質ステンレスSUS304
材質(本体)SUS304
材質(スリーブ)アルミニウム
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質鉄
ロープ径(Φmm)3-4.3
箱入数5本
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6
呼び寸法(mm)6
寸法B(mm)160
寸法C(mm)80
ロープ径(Φmm)6
アイ部幅(mm)80
安全率6倍
アイの長さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28
呼び寸法(mm)16
アイ部幅(mm)140
アイの長さ(mm)280
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-11
質量(kg)0.3
全長(m)1
破断荷重(t)3.2
ロープ径(Φmm)8
長さA(mm)140
周長(mm)350
折径(mm)175
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。
メッキ処理ロープです。
安全性、耐久性も抜群です。
生産物賠償責任保険付
用途締結・引張り用
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
用途玉掛け、固縛作業用。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール
トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール(メッキ)
カギ、取付パーツと組み合わせて盗難防止。セキュリティワイヤー
ワイヤー径(Φmm)4
動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
穴径(mm)約6.8
テンショグリッパー用の、片側に端子加工を施したワイヤーです。
用途片ストップワイヤーを端末ホールド側金具に引っ掛けて使用します。
材質ステンレス
ワイヤー径(Φmm)3
扉兼用ハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。
アクリル板は押し込み式で割れずに再利用出来ます。
ステンレス製ヘアーライン仕上げです。
延長用のK型熱電対ワイヤー。回路などに近づけたくない物体の温度を正確に測定するためのK型熱電対ワイヤーです。K型熱電対温度センサーPmod TC1に同梱されている24AWG K型熱電対ワイヤーと同じものですが、長さは1メートルです。二重に絶縁されているので、意図しない接触が発生せず、正確に測定できます。セルフクリーニングオーブンや冷凍庫、極限温度環境などの温度を測定できます。
仕様●測定温度範囲:-73℃~482℃●電圧変動:41.276μV/℃●二重ガラス編組断熱材
アズワン品番67-0390-47
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.1
全長(m)1.0
破断荷重(t)0.63
ロープ径(Φmm)3
アズワン品番64-2293-60
1本
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
エスコ品番EA981WC-21
質量(kg)1.2
色黄緑
長さ(m)1
全長(m)1
ロープ径(Φmm)12
破断荷重(kN)71
1個
¥3,960
税込¥4,356
3日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.3
全長(m)1.0
破断荷重(t)6.97
ロープ径(Φmm)10
アズワン品番64-2293-78
1本
¥9,640
税込¥10,604
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.4
全長(m)1.0
破断荷重(t)2.46
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-69
1本
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.25
全長(m)1.0
破断荷重(t)1.7
ロープ径(Φmm)5
アズワン品番64-2293-66
1本
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.15
長さ(m)1.0
全長(m)1.0
破断荷重(t)1.09
ロープ径(Φmm)4
アズワン品番64-2293-63
1本
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
サビに強く、安全に取扱いができます。
材質鋼線
寸法(mm)約32×53(輪部分)
色黒
入数1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ