JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A3017S 3.2t
種別4点吊・環付きフック
使用荷重(t)3.2(30°),3(60°)
ロープ径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3.2
60°吊り(t)3
フック(t)1
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t
種別4点吊・環付きフック
使用荷重(t)3(60°)
呼び25
ロープ径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3
60°吊り(t)3
フック(t)1
材質亜鉛、※ワイヤーにビニールコーティング加工はされていません。
全長(m)1.5
アズワン品番65-2310-90
ケーブル径(Φmm)1
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
材質亜鉛(ナイロンコーティング加工)、※ワイヤーにビニールコーティング加工はされていません。
全長(m)1.5
アズワン品番65-2310-17
ケーブル径(Φmm)1.0
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
仕様両端シンブル入
タイプB
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
仕様片端シンブル入
材質ロープ:炭素鋼 芯:麻芯スリーブ:アルミ合金シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。
パソコンのセキュリティスロットに、着脱可能な「マイクロロック」を使用してワイヤーを設置します。
ワイヤーロープ直径(Φmm)1
ワイヤー長さ(m)1.5
セット内容マイクロロック、ワイヤー、南京錠、鍵×2個
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
取り付け部品に接続するケーブルです。
仕様ワイヤーかしめ部サイズ:直径14.5mm、長さ31mm ワイヤーの輪内寸サイズ:縦70mm、横29mm 、ワイヤー部材質:亜鉛(ビニールコーティング加工) 重量:170g
寸法(mm)W170×D1×H260
直径(Φmm)6
ワイヤー長さ(m)1.5
入数1
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
関連キーワード