2,350件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 アイ加工付のため、取付後すぐに使用できます。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに 仕様メッキ付ワイヤ使用、片端シンブル入りロック加工 材質スチール
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷

片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。 仕様片端シンブル入りロック加工 材質スチール
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
表面処理メッキ付き
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-78 質量(kg)9.7 全長(m)6 破断荷重(t)20.1 ロープ径(Φmm)20 長さA(mm)360 周長(mm)900 折径(mm)450
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番523-7327 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)7.8 ワイヤー径(Φmm)10 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)20
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール用ワイヤーロープ(フック付)
チルホールX-5用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
適合本体X-5
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-62 外径(Φmm)8
1個
5,780 税込6,358
当日出荷

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
当日出荷

1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

材質SUS304 質量(kg)11.7 長さ(m)20 ロープ径(Φmm)12 構成7×19 破断荷重(kg)98.5
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷

材質SUS304 質量(kg)8.38 長さ(m)20 ロープ径(Φmm)10 構成7×19 破断荷重(kg)68.4
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷


従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
適合グリーンフレームN 材質超高分子量PE 質量(g)52 シリーズGF
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3224 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)5.5 長さ(m)20 ワイヤー径(Φmm)8 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)20
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (472種類の商品があります)

吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
表面処理亜鉛メッキ
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷

材質SUS304 質量(kg)3.04 長さ(m)20 ロープ径(Φmm)6 構成7×19 破断荷重(kg)24.6
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

材質SUS304 質量(kg)5.38 長さ(m)20 ロープ径(Φmm)8 構成7×19 破断荷重(kg)46.1
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

材質SUS304 質量(kg)1.34 長さ(m)20 ロープ径(Φmm)4 構成7×19 破断荷重(kg)10.7
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 動画あり
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)1.3 長さ(m)20 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)4 構成7×7 破断荷重(kg)1182
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

質量(kg)2.04 長さ(m)20 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)5 構成7×7 破断荷重(kg)1845
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

質量(kg)0.42 長さ(m)20 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)3 構成6×7 破断荷重(kg)536
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7441 材質鋼線 質量(kg)8.8 清掃管径(mm)65~100
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

質量(kg)0.7 長さ(m)20 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)3 構成7×7 破断荷重(kg)662
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

質量(kg)0.3 長さ(m)20 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)2 構成6×7 破断荷重(kg)238
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷

質量(kg)1.75 長さ(m)20 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)5 構成6×7 破断荷重(kg)1490
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
1巻
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)