「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
タイプA
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用荷重(t)4.28(垂直吊り2本吊り時)
呼び(Aシンブル)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W13
使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時)
フックLHW7-8
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W13、【スイベルフック】WLHW7-8
使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時)
寸法d(mm)13
寸法a(mm)20
寸法t(mm)110
寸法e(mm)181
寸法W(mm)35
寸法s(mm)10
寸法d2(mm)12
寸法h(mm)26
寸法g(mm)34
寸法w(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W18
ロープ径(Φmm)16
フックLHW7-8
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
30°吊り(t)4.06
60°吊り(t)3.63
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W18、【スイベルフック】WLHW7-8
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
フック寸法e(mm)181
フック寸法g(mm)34
30°吊り(t)4.06
60°吊り(t)3.63
リング寸法d(mm)18
リング寸法t(mm)135
リング寸法w(mm)75
リング寸法s(mm)14
フック寸法h(mm)26
フック寸法a(mm)20
フック寸法d2(mm)12
フック寸法W(mm)35
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W13
使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時)
ロープ径(Φmm)16
フックLHW7-8
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W13、【スイベルフック】WLHW7-8
使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時)
寸法d(mm)14
寸法a(mm)20
寸法t(mm)120
寸法e(mm)181
寸法W(mm)35
寸法s(mm)10
寸法d2(mm)12
寸法h(mm)26
寸法g(mm)34
寸法w(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W18
ロープ径(Φmm)16
フックLHW7-8
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
30°吊り(t)4.06
60°吊り(t)3.63
フック寸法W(mm)34
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W22、【スイベルフック】WLHW7-8
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
フック寸法e(mm)181
フック寸法g(mm)34
30°吊り(t)5.99
60°吊り(t)5.35
リング寸法d(mm)23
リング寸法t(mm)160
リング寸法w(mm)110
リング寸法s(mm)17
フック寸法h(mm)26
フック寸法a(mm)20
フック寸法d2(mm)12
フック寸法W(mm)35
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W18、【スイベルフック】WLHW7-8
ロープ径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
フック寸法e(mm)181
フック寸法g(mm)34
30°吊り(t)4.06
60°吊り(t)3.63
リング寸法d(mm)19
リング寸法t(mm)160
リング寸法w(mm)95
リング寸法s(mm)14
フック寸法h(mm)26
フック寸法a(mm)20
フック寸法d2(mm)12
フック寸法W(mm)35
関連キーワード