こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
材質SUS304
質量(kg)3.15
長さ(m)30
ロープ径(Φmm)5
構成7×19
破断荷重(kg)16.7
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)4.5
材質PET
色オレンジ
耐荷重(kg)300
破断強度(kg)350
金具径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
材質PET
色グリーン
線径(Φmm)3.5
付属品収納ケース
金具径(Φmm)5
質量(kg)2.625
色黒
長さ(m)30
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)5
構成6×7
破断荷重(kg)1490
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
長さ(m)30
線径(Φmm)6.5
材質PET
質量(kg)1.7(包装含まず)
色黄/黒
耐荷重(kg)500
破断強度(kg)850
金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-33
外径(Φmm)5
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
瓦上げウインチの取替ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-53
外径(Φmm)7
1個
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比)
極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い!
スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf)
ロッド径(Φmm)4
最高に進化した呼線!!
太いパイプも細いパイプも一番よく通る!!
最高に進化した呼線追加入線に最適!
Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド
すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効!
ワイヤーの消耗に対応します。
サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm)3.5
仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH)
付属品収納ケース(ガイドリング付き)
破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性。
流線型ヘッド(取替不可)。単線ツイストロッド。
より戻し付先端金具(取替可能)。
ねじサイズM5
【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (30mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
線径(Φmm)4(15m)-5
長さ(m)30
金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)
寸法(mm)6×6
ロッド単線ツイストタイプ
破断荷重(kN)0.8(90kgf)
材質ロッド:PET、金具:SS材
1個(30m)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。
ガイドワイヤー付リードヘッドΦ4.5mm。
リードヘッドΦ6.0mm。
用途通線作業
線径(Φmm)5.4
スピーダーワン(J3)
色分けで、距離が測れるメジャータイプ
直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る
電線管、VE管に最適
先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)
リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」
用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット
材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC
本体寸法(mm)414×44×412
関連資料(0.77MB)
破断荷重(kN[kgf])1.1[110]
ロッド3本撚り線タイプ
関連キーワード