物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
アイ部幅(mm)100
アイの長さ(mm)200
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
タイプA
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。
JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。
「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯
タイプ両アイ
JIS規格JIS G 3525
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-13
質量(kg)0.5
長さ(m)2
全長(m)2
破断荷重(t)3.2
ロープ径(Φmm)8
長さA(mm)140
周長(mm)350
折径(mm)175
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード。ワイヤーにキズ防止コーティング
ワイヤー径(Φmm)4.8
動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
ロック南京錠
穴径(mm)約7
ビニールコートワイヤは通常JIS規格外ワイヤが主流ですがこちらの商品はJIS規格ワイヤを使用しています。これにより玉掛けワイヤとして2点吊などにも使用可能となりました。ビニール被覆していることで、吊る物を傷つけず、サビにも強く耐久性にも期待されます。ロープ特有の油で手を汚す事もありません。
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。
国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。
JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.3
長さ(m)2.0
全長(m)2.0
破断荷重(t)4.7
ロープ径(Φmm)8
アズワン品番64-2293-74
1本
¥7,580
税込¥8,338
翌日出荷
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。
端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。
対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。
材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプアルミロックタイプ
規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素綱
使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42
ロープ径(Φmm)18
アイ部幅(mm)160
アイの長さ(mm)320
「ハイクロスロープ(HX)」を使用した玉掛け用ワイヤーロープです。6×24 A種比で約40%、6×37 A種比で約30%強度が高く、繊維心で鋼心入りロープの強度があります。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンが可能で軽量化できます。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンにより倍以上の柔らかさになります。
材質ロープ:鉄、芯:麻芯、スリーブ:アルミ
ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた2点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具
用途ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能
タイプラッチフック
荷重(t)1.2未満
ロープ径(Φmm)8
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。
端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。
対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。
材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプアルミロックタイプ
規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプ4本吊り
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ360
長さ(m)2
使用荷重(t)3.8
破断荷重(t)23
ワイヤー径(Φmm)18
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ560
長さ(m)2
使用荷重(t)9.4
破断荷重(t)56
ワイヤー径(Φmm)28
1本
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)2
使用荷重(t)3.8
破断荷重(t)23
ワイヤー径(Φmm)18
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)2
使用荷重(t)9.4
破断荷重(t)56
ワイヤー径(Φmm)28
1本
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ160
長さ(m)2
使用荷重(t)0.53
破断荷重(t)3.2
ワイヤー径(Φmm)8
1本
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)2
使用荷重(t)0.53
破断荷重(t)3.2
ワイヤー径(Φmm)8
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)2
使用荷重(t)2.7
破断荷重(t)16.3
ワイヤー径(Φmm)18
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
超小型で取りまわしのよいシリンダー錠
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付
傷つけにくいコーティング済ワイヤー付
使用環境に応じて選べる豊富な鍵種
ロック方法:専用スロットにセキュリティワイヤーロック(セキュリティケーブル)を差込んでキーを回して取り外すだけで完了。解除はキーを差込み回転させればOKです。
対応スロットサイズ2.9~3.5mm×7~8mm ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行きが対応しない場合がございます。
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
セット内容本体×1、子鍵×2
ロックシリンダー錠
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ360
長さ(m)2
使用荷重(t)2.7
破断荷重(t)16.3
ワイヤー径(Φmm)18
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。
端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。
対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。
材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金
タイプA
使用荷重(t)(4本吊り)7.47、(2本・垂直吊り)5.96、(2本吊り)5.08
ロープ径(Φmm)18
スリング径(mm)18
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)2
使用荷重(t)9.4
破断荷重(t)56
ワイヤー径(Φmm)28
1本
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。
種類片シンブル片アイ560
長さ(m)2
使用荷重(t)7
破断荷重(t)42.2
ワイヤー径(Φmm)28
1本
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)2
使用荷重(t)2.7
破断荷重(t)16.3
ワイヤー径(Φmm)18
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ360
長さ(m)2
使用荷重(t)3.8
破断荷重(t)23
ワイヤー径(Φmm)18
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)2
使用荷重(t)7
破断荷重(t)42.2
ワイヤー径(Φmm)28
1本
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ560
長さ(m)2
使用荷重(t)9.4
破断荷重(t)56
ワイヤー径(Φmm)28
1本
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)2
使用荷重(t)3.9
破断荷重(t)23
ワイヤー径(Φmm)18
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。
種類片シンブル片アイ360
長さ(m)2
使用荷重(t)2.7
破断荷重(t)16.3
ワイヤー径(Φmm)18
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
カールコードで余分なワイヤーが邪魔にならない!セキュリティスロットに取り付けてパソコンなどの盗難を防止する、シリンダ錠タイプのカールコードセキュリティワイヤーロック。
ワイヤーをデスクの脚やラックのフレームなどに巻き付け、シリンダ錠をセキュリティスロットに取り付けるだけでロック可能です。
カールコードタイプのワイヤーを採用しているので、取り付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。
付属のキーを差し込み、回転させることで解錠できます。
小型ヘッドのシリンダ錠を採用し、ワイヤーと一体型なので、設置したままノートパソコンなどを使用しても邪魔になりません。
ワイヤーが360°あらゆる方向に回転し、取り付け・設置に便利なスイング式です。
パソコンなどとロックパーツとのあいだのすき間を調節できるパッドが付属しています。
ワイヤーにはビニールコーティングを施していますので、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止することができます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)4.2
仕様ワイヤーカバー、通常キー
トラスコ品番539-2969
セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1、鍵×2、パット×1
材質(ヘッド)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、(ワイヤーカバー)PUコーティング、(カギ)スチール+銅+ABSキャップ、(パッド)PU
質量(g)116
対応機種3mm~3.8mm×6.5mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(筐体厚み対応サイズ:4mm以下、内部奥行き対応サイズ:2.5mm以上)
ロックシリンダー錠
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
一秒でロックできるキー不要の4桁ダイヤル式セキュリティワイヤーです。
設置状態がひと目で分かる表示窓付きです。
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
【ロック方法】:専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込み本体を回転させ、4桁ダイヤル錠を回すだけでロックできます。
【解除方法】:ダイヤルを元に合わせ、本体を回転させれば取り外し出来ます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー太さ(mm)4.5
材質シリンダー:亜鉛合金、スチール+ソフトPVCコーティング
寸法(mm)53.3×17×24.8
質量(g)約134
セキュリティ対応スロットサイズ2.9~4mm×7~8mm ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
ロックダイヤル錠(4桁)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
径9.5mmの極小シリンダー錠で、可動性が高く薄型ノートパソコンやタブレットに最適です。
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
ロック方法:専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込んでボタンを押すだけでロックできます。解除はキーを差込み、回転させれば簡単に取り外しできます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー太さ(mm)4.5
セット内容本体×1、子鍵×2
材質シリンダー:亜鉛合金、ワイヤー:スチール+ソフトPVCコーティング
寸法(mm)シリンダー錠:35.8mm×20mm×Φ9.5mm
質量(g)約114
セキュリティ対応スロットサイズ2.9~3.5mm×7~8mm ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
ロックシリンダー錠
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具
種別両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
関連キーワード
1
2
次へ