エスコ品番EA628SC-58
質量(g)13
寸法ワイヤー7×19
1個
¥40,400
税込¥44,440
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆:PVC、色:無色透明の被覆ステンレスワイヤーロープです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ワイヤー長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
質量(kg)2.69
長さ(m)10
ロープ径(Φmm)8
構成7×19
破断荷重(kg)46.1
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)20.7
長さ(m)100
ロープ径(Φmm)8
構成7×19
破断荷重(kg)46.1
1本
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)41.4
長さ(m)200
ロープ径(Φmm)8
構成7×19
破断荷重(kg)46.1
1本
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
ディスペンサー入り。
エスコ品番EA534XA-8
1個
¥8,560
税込¥9,416
当日出荷
材質SUS304
質量(kg)5.38
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)8
構成7×19
破断荷重(kg)46.1
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)8.07
長さ(m)30
ロープ径(Φmm)8
構成7×19
破断荷重(kg)46.1
1本
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)13.5
長さ(m)50
ロープ径(Φmm)8
構成7×19
破断荷重(kg)46.1
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
1個
¥76,900
税込¥84,590
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-63
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-61
1個
¥6,350
税込¥6,985
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-62
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
関連キーワード