物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素綱
使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35
ロープ径(Φmm)9
アイ部幅(mm)100
アイの長さ(mm)200
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35
呼び寸法(mm)9
ロープ径(Φmm)9
アイ部幅(mm)100
安全率6倍
アイの長さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定
仕様219条段落とし、フレミッシュ加工
材質ロープ:炭素綱
ワイヤー径(Φmm)9
ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
アイ寸法(mm)200×100
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用荷重(t)1.35(垂直吊り2本吊り時)
呼び(Aシンブル)9
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
種別両端アイ
材質硬鋼線材
使用荷重(kg)670
ロープ径(Φmm)9
破断荷重(kN)39.9
ワイヤー径(a)(Φmm)9
アイ寸法(mm)170
トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール(メッキ)
玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用
仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用荷重(t)1.35(垂直吊り2本吊り時)
呼び(Aシンブル)9
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t
使用荷重(t)1(垂直吊り2本吊り時)
呼び16
ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
フック(t)0.5
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A1012S 1t
使用荷重(t)1(垂直吊り2本吊り時)
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
フック(t)0.5
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W10
フックLHW5-6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
30°吊り(t)1.28
60°吊り(t)1.15
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W10、【スイベルフック】WLHW5-6
ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
フック寸法e(mm)160
フック寸法g(mm)28
30°吊り(t)1.28
60°吊り(t)1.15
リング寸法d(mm)10
リング寸法t(mm)80
リング寸法w(mm)50
リング寸法s(mm)10
フック寸法h(mm)20
フック寸法a(mm)17
フック寸法d2(mm)12
フック寸法W(mm)35
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
タイプA
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t
呼び19
ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
30°吊り(t)1.89
60°吊り(t)1.69
フック(t)0.5
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A2014S 2t
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
30°吊り(t)1.89
60°吊り(t)1.69
フック(t)0.5
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
30°吊り(t)1
60°吊り(t)1
フック(t)0.5
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A1012S 1t
使用荷重(t)1
ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
30°吊り(t)1
60°吊り(t)1
フック(t)0.5
鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具
適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S
端末仕様鍛造セーフティ
RoHS指令(10物質対応)対応
片アイ片フックタイプのワイヤーロープスリングです。フックは安全レバー付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
用途荷物の吊り上げ・引っ張り。
仕様JISG3525
材質硬鋼線材、炭素鋼S45C、アルミ合金
タイプG種ワイヤー使用・片アイ片フックタイプ
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。
JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。
「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯
タイプ両アイ
JIS規格JIS G 3525
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W10
ロープ径(Φmm)9
フックLHW5-6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
30°吊り(t)1.28
60°吊り(t)1.15
フック寸法W(mm)28
鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
用途吊具
端末仕様鍛造セーフティ
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別4本吊
安全率5倍
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W10、【スイベルフック】WLHW5-6
ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
フック寸法e(mm)160
フック寸法g(mm)28
30°吊り(t)1.28
60°吊り(t)1.15
リング寸法d(mm)11
リング寸法t(mm)90
リング寸法w(mm)65
リング寸法s(mm)10
フック寸法h(mm)20
フック寸法a(mm)17
フック寸法d2(mm)12
フック寸法W(mm)35
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W13、【スイベルフック】WLHW5-6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
フック寸法e(mm)160
フック寸法g(mm)28
30°吊り(t)1.89
60°吊り(t)1.69
リング寸法d(mm)14
リング寸法t(mm)120
リング寸法w(mm)70
リング寸法s(mm)10
フック寸法h(mm)20
フック寸法a(mm)17
フック寸法d2(mm)12
フック寸法W(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
用途吊具、玉掛け作業
種別両端アイ
端末仕様アイ型
メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
用途玉掛け、固縛作業用。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール
両端フック付きのワイヤーロープスリングです。両端フック付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
用途荷物の吊り上げ・引っ張り。
仕様JISG3525
タイプG種ワイヤー使用・両フックタイプ
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)0.96
長さ(m)3
全長(m)3
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)0.69
長さ(m)2
全長(m)2
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)2.85
長さ(m)10.0
全長(m)10.0
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2293-83
1本
¥8,710
税込¥9,581
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)0.83
全長(m)2.5
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)1.23
全長(m)4
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)0.43
全長(m)1
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)1.5
長さ(m)5
全長(m)5
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ