1,279件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別2本吊 材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ 安全率5倍
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別4本吊 安全率5倍
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用 仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品 使用荷重(kg)300 破断荷重(kN)17.7 ワイヤー径(a)(Φmm)6 アイ寸法(mm)150
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 種別両端アイ 材質(芯)麻芯 タイプA JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4 アイ部幅(mm)120 アイの長さ(mm)240
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用 仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品 種別両端アイ 材質硬鋼線材 使用荷重(kg)670 ロープ径(Φmm)9 破断荷重(kN)39.9 ワイヤー径(a)(Φmm)9 アイ寸法(mm)170
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-1 質量(kg)0.2 全長(m)1 破断荷重(t)1.8 ロープ径(Φmm)6 長さA(mm)120 周長(mm)300 折径(mm)150
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用 仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品 種別両端アイ 使用荷重(t)1.12 使用荷重(kg)1120 ロープ径(Φmm)12 破断荷重(kN)71 ワイヤー径(a)(Φmm)12 アイ寸法(mm)200
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具 適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S 端末仕様鍛造セーフティ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工) 材質スチール(メッキ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-33 質量(kg)1.3 全長(m)2 破断荷重(t)7.2 ロープ径(Φmm)12 長さA(mm)200 周長(mm)500 折径(mm)250
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

オーエッチ工業4点吊りワイヤースリング
エコ商品
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
種別4点吊り・スリムフック付き 材質炭素鋼 使用荷重(kg)900 ロープ径(Φmm)6 最大使用荷重(kg)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm)3-4.3 箱入数5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-11 質量(kg)0.3 全長(m)1 破断荷重(t)3.2 ロープ径(Φmm)8 長さA(mm)140 周長(mm)350 折径(mm)175
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用 仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
1本
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-76 質量(kg)7.1 全長(m)4 破断荷重(t)20.1 ロープ径(Φmm)20 長さA(mm)360 周長(mm)900 折径(mm)450
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)2.85 全長(m)10.0 破断荷重(t)3.0 ロープ径(Φmm)8 アズワン品番64-2293-85
1本
7,980 税込8,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-75 質量(kg)5.7 全長(m)3 破断荷重(t)20.1 ロープ径(Φmm)20 長さA(mm)360 周長(mm)900 折径(mm)450
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-26 質量(kg)1.6 全長(m)4 破断荷重(t)5.0 ロープ径(Φmm)10 長さA(mm)160 周長(mm)400 折径(mm)200
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-72 質量(kg)3.7 長さ(m)1.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)20.1 ロープ径(Φmm)20 長さA(mm)360 周長(mm)900 折径(mm)450
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼 質量(kg)2.85 長さ(m)10.0 全長(m)10.0 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9 アズワン品番64-2293-83
1本
8,710 税込9,581
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-36 質量(kg)2.2 長さ(m)4 全長(m)4 破断荷重(t)7.2 ロープ径(Φmm)12 長さA(mm)200 周長(mm)500 折径(mm)250
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-12 質量(kg)0.4 全長(m)1.5 破断荷重(t)3.2 ロープ径(Φmm)8 長さA(mm)140 周長(mm)350 折径(mm)175
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-25 質量(kg)1.2 長さ(m)3 全長(m)3 破断荷重(t)5.0 ロープ径(Φmm)10 長さA(mm)160 周長(mm)400 折径(mm)200
1個
2,470 税込2,717
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)2.88 長さ(m)8.0 全長(m)8.0 破断荷重(t)4.67 ロープ径(Φmm)10 アズワン品番64-2293-86
1本
8,390 税込9,229
8日以内出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼 質量(kg)0.96 長さ(m)3 全長(m)3 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9
1個
2,140 税込2,354
欠品中

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼 質量(kg)0.69 長さ(m)2 全長(m)2 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WL-8 質量(kg)15.1 長さ(m)6 全長(m)6 破断荷重(t)29.0 ロープ径(Φmm)24 長さA(mm)440 周長(mm)1100 折径(mm)550
1個
29,300 税込32,230
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶解亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)13 全長(m)2 破断荷重(t)31.5 ロープ径(Φmm)26
1個
27,000 税込29,700
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-17 質量(kg)1.2 全長(m)5 破断荷重(t)3.2 ロープ径(Φmm)8 長さA(mm)140 周長(mm)350 折径(mm)175
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-16 質量(kg)1.0 長さ(m)4 全長(m)4 破断荷重(t)3.2 ロープ径(Φmm)8 長さA(mm)140 周長(mm)350 折径(mm)175
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-5 質量(kg)0.5 長さ(m)3 全長(m)3 破断荷重(t)1.8 ロープ径(Φmm)6 長さA(mm)120 周長(mm)300 折径(mm)150
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。 材質炭素鋼 質量(kg)16 長さ(m)10 全長(m)10 破断荷重(t)20.1 ロープ径(Φmm)20 アズワン品番64-2293-97
1本
特価
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。 材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)6 全長(m)8 破断荷重(t)9.5 ロープ径(Φmm)14 アズワン品番64-2293-90
1本
11,600 税込12,760
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶解亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)15.24 全長(m)3 破断荷重(t)31.5 ロープ径(Φmm)26
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-58 質量(kg)6.0 全長(m)6 破断荷重(t)12.9 ロープ径(Φmm)16 長さA(mm)280 周長(mm)700 折径(mm)350
1個
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-65 質量(kg)4.6 全長(m)3 破断荷重(t)16.3 ロープ径(Φmm)18 長さA(mm)320 周長(mm)800 折径(mm)400
1個
7,370 税込8,107
翌日出荷